カテゴリ
絞り込み
切断板厚(mm)
ブランド
- モノタロウ(3)
- 小池酸素工業(144)
- 阪口製作所(130)
- 日酸TANAKA(94)
- エスコ(75)
- 千代田精機(64)
- ヤマト産業(41)
- イチネンTASCO(33)
- SUZUKID(スズキッド)(18)
- BBKテクノロジーズ(18)
- H&H(8)
- 酸素アーク工業(8)
- アサダ(6)
- マグナアロイアンドリサーチ(2)
- ペトロカッター(Petrocutter)(2)
- ファイアーランス工業(2)
- 日東工器(1)
- ノーブランド(1)
エコロジープロダクト
16ページ目: 吹管・火口

火口 3240G
日酸TANAKA¥3,998~税込¥4,398~1個6日以内出荷自動切断火口呼称アセチレン用ミニ火口取付ねじ3段当り使用ガスアセチレン使用吹管HC-311、HC-337(手動切断器)火口全長(mm)75
火口 3080
日酸TANAKA¥11,980~税込¥13,178~1個6日以内出荷自動切断火口呼称エチレン用火口取付ねじ3段当り使用ガスエチレン使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)92
火口 3059EA
日酸TANAKA¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷自動切断火口呼称LPG用9K ダイバーOリング付火口取付ねじ3段当り使用ガスプロパン使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)92
火口 3059E
日酸TANAKA¥7,698~税込¥8,468~1個6日以内出荷自動切断火口呼称LPG用9K ダイバー火口取付ねじ3段当り使用ガスプロパン使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)92
火口 3057BB
日酸TANAKA¥11,980~税込¥13,178~1個6日以内出荷から24日以内出荷自動切断火口呼称LPG用7Kダイバー火口SUSチップ入り(予熱テーパー)取付ねじ3段当り使用ガスプロパン使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)90
火口 3057B
日酸TANAKA¥15,980~税込¥17,578~1個6日以内出荷自動切断火口呼称LPG用7Kダイバー火口SUSチップ入り(予熱ストレート)取付ねじ3段当り使用ガスプロパン使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)90
火口 3055W
日酸TANAKA¥38,980~税込¥42,878~1個6日以内出荷自動切断火口呼称ダブルフレームLPG用5Kダイバー火口取付ねじ3段当り使用ガスプロパン使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)91.5
火口 3055BD
日酸TANAKA¥14,980~税込¥16,478~1個6日以内出荷自動切断火口呼称LPG用5K ダイバー火口SUSチップ入り取付ねじ3段当り使用ガスプロパン使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)90
A型両用器(アセチレン)
阪口製作所¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷全長(mm)500質量(g)1080切断能力(mm)1~100使用ガスアセチレン溶接能力(mm)2.5~12火口番号切断火口/123溶接火口/250、315、400、500、630、800、1000
小型溶接機(カプラ一式)
BBKテクノロジーズ¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷仕様燃焼時間/13時間質量(g)730温度(℃)1900火炎形状ジェットスクリュー炎火力(kcal)3300
中型両用器
阪口製作所¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷用途溶接、切断作業に併用できる便利なタイプです。全長(mm)450質量(g)690切断能力(mm)3~30使用ガスアセチレン溶接能力(mm)1~8
中型熔接熔断器
エスコ¥26,500税込¥29,1501個翌日出荷切断用は高圧酸素を導く酸素管が設けられています。 火口の構造は同心型となっており、先端中央に酸素噴出用の小穴と、その周辺には環状に予熱用の穴があります。 熔接用は酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ(弁)で酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。 熔接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量(リットル)を表しており、その数値が火口に打刻されています。付属品【溶接火口】#200、#450各1個、【熔断火口】#1、#2各1個エスコ品番EA300-7B全長(mm)425質量(g)850切断能力(mm)#1:板厚5まで、#2:板厚15まで対象ガス酸素・アセチレン用
ショートサイズ熔接器
エスコ(1件のレビュー)¥17,600~税込¥19,360~1個翌日出荷熔接用バーナーは酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ(弁)が付いています。 これにより酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。 熔接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量(リットル)を表しておりその数値が火口に打刻されています。用途酸素・アセチレン用![2火口バーナー[プロパン・サンソ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03429343-130510-02.jpg)
2火口バーナー[プロパン・サンソ]
エスコ¥22,200税込¥24,4201個翌日出荷先端部分が銅パイプの為、火口の方向と角度が作業に応じて調整できます。 別売火口EA300BG-1/BG-6、EA300BG-8が使用可能です。 ロウ付パイプ径、2吋まで使用可能です。エスコ品番EA300-1全長(mm)350質量(g)390ねじ径【火口部】M6×1.0使用ガスプロパンガス・酸素用溶接火口#140(EA300BG-4)×2個(付属)
小型溶接器 関東式
ヤマト産業¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷酸素・アセチレンガス用溶接器。 ロー付作業等に最適。トラスコ品番281-6008長さ(mm)388質量(g)490溶接火口50~200(5本)溶接能力(mm)0.5~2.5
CPL-A型切断器 (プロパン切断器)
千代田精機¥22,980税込¥25,2781台当日出荷日本工業規格JIS B 6802該当品付属品火口:3本仕様プロパン用種別CPL-A型切断器(1形2号) ・低圧式全長(mm)535質量(g)吹管:850/火口:120ガス名プロパン切断板厚(mm)No.1:5~15No.2:10~25No.3:20~50火口No.1・No.2・No.3火口径(mm)No.1:Φ1.0No.2:Φ1.3No.3:Φ1.6ガス圧力(MPa)酸素:0.4/プロパン:0.04使用吹管CPL(A切、グリッタA、ニューグリッタA)切断器RoHS指令(10物質対応)対応
G4直頭・レバー式吹管
千代田精機¥299,800税込¥329,7801台26日以内出荷火口の交換のみで、どの燃料ガスにも使用できます。仕様火口無その他【切断酸素消費量】火口No.6:115000L/h・火口No.7:157000L/h・火口No.8:230000L/h・火口No.9:320000L/h全長(mm)1320(火口無し)質量(g)2800切断板厚(mm)火口No.6:300~400、火口No.7:400~500、火口No.8:500~600、火口No.9:600~700火口径(mm)6、7、8、9ガス圧力(MPa)火口No.6:酸素0.7、燃料ガス0.07/火口No.7:酸素0.7、燃料ガス0.07/火口No.8:酸素0.8、燃料ガス0.08/火口No.9:酸素0.9、燃料ガス0.09ガス消費量(L/h)火口No.6:(予熱酸素7900、プロパン2200)、(予熱酸素6000、エチレン3000)、(予熱酸素6800、天然ガス4000)/火口No.7:(予熱酸素7900、プロパン2200)、(予熱酸素6000、エチレン3000)、(予熱酸素6800、天然ガス4000)/火口No.8:(予熱酸素7900、プロパン2200)、(予熱酸素6000、エチレン3000)、(予熱酸素6800、天然ガス4000)/火口No.9:(予熱酸素8500、プロパン2400)、(予熱酸素6600、エチレン3300)、(予熱酸素7500、天然ガス4400)
大型B号直頭式切断器
ヤマト産業¥32,980~税込¥36,278~1台4日以内出荷アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。全長(mm)632(火口除く)質量(g)1060切断板厚(mm)火口番号4:50~100/火口番号5:100~150/火口番号6:150~200酸素圧力(MPa)0.5~0.6火口番号4、5、6
中型直頭式切断器
ヤマト産業¥18,980~税込¥20,878~1台4日以内出荷から8日以内出荷アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。OKコック使用可能です。全長(mm)482(火口除く)質量(g)750切断板厚(mm)火口番号1:1~5/火口番号2:5~15/火口番号3:15~30酸素圧力(MPa)火口番号1:0.2/火口番号2:0.25/火口番号3:0.3火口番号1、2、3
大型A号直頭式切断器
ヤマト産業¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。OKコック使用可能です。全長(mm)567(火口除く)質量(g)960切断板厚(mm)火口番号1:1~10/火口番号2:10~50/火口番号3:50~100酸素圧力(MPa)0.3火口番号1、2、3





























![2火口バーナー[プロパン・サンソ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03429343-130510-02.jpg)