カテゴリ
絞り込み
切断板厚(mm)
ブランド
- モノタロウ(3)
- 小池酸素工業(144)
- 阪口製作所(130)
- 日酸TANAKA(94)
- エスコ(75)
- 千代田精機(64)
- ヤマト産業(41)
- イチネンTASCO(33)
- SUZUKID(スズキッド)(18)
- BBKテクノロジーズ(18)
- H&H(8)
- 酸素アーク工業(8)
- アサダ(6)
- マグナアロイアンドリサーチ(2)
- ペトロカッター(Petrocutter)(2)
- ファイアーランス工業(2)
- 日東工器(1)
- ノーブランド(1)
エコロジープロダクト
13ページ目: 吹管・火口

仏式小中型用火口#140
SUZUKID(スズキッド)¥669税込¥7361個当日出荷仏式小・中型溶接器用火口です。 ガス溶接に使用する仏式小中型溶接器用火口No.140です。 鉄の加工・溶接に使用します。用途ガス溶接用材質真鍮口径(Φmm)1切断板厚(mm)0.5~3.0ガス圧力(MPa)酸素:0.15~0.2、アセチレン:0.01~0.015
仏式小中型用火口#100
SUZUKID(スズキッド)¥669税込¥7361個翌々日出荷仏式小・中型溶接器用火口です。 ガス溶接に使用する仏式小中型溶接器用火口No.100です。 鉄の加工・溶接に使用します。用途ガス溶接用材質真鍮口径(Φmm)0.9切断板厚(mm)0.5~3.0ガス圧力(MPa)酸素:0.15~0.2、アセチレン:0.01~0.015
LPG中型切断器本体のみ
SUZUKID(スズキッド)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷LPGを使用する際に使用する中型の切断器です。用途LPGを使用する際に使用する中型の切断器タイプ中型使用ガスLPG
LPG大型切断器用火口#3
SUZUKID(スズキッド)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷切断器用の火口です。 LPG切断器用です。用途金属板等の切断・加工質量(g)120タイプ大型切断器用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×92×22使用ガスLPG
LPG大型切断器用火口#1
SUZUKID(スズキッド)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷切断器用の火口です。 LPG切断器用です。用途金属板等の切断・加工質量(g)120タイプ大型切断器用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×92×22使用ガスLPG
LPG大型切断器本体のみ
SUZUKID(スズキッド)¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷LPGを使用する際に使用する大型の切断器です。用途LPGを使用する際に使用する大型の切断器質量(g)860タイプ大型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99×530×55使用ガスLPG
中型切断・溶接両用器(AC)火口付
ヤマト産業¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷本体の前部のサオを取り替えるだけで切断・溶接作業が容易にできます。用途ガス切断およびガス溶接作業に適合火口/200~500(7本付)トラスコ品番820-2722セット内容切断用火口3本・溶接用火口7本型式中型全長(mm)465.5タイプメッキ切断能力(mm)1~30能力(mm)(溶断)2~6溶接能力(mm)2~6
マッププロ用小リング火口
イチネンTASCO¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷仕様7/8″までロウ付可能対応機種TA379MP-5、TA379MP-6、TA379MP-7火炎温度(℃)2200
マッププロ用リング火口
イチネンTASCO¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷対応機種TA379MP-5、TA379MP-6、TA379MP-7火炎温度(℃)2200火口径(Φmm)43(1-1/2″迄溶接)
アセチレンバーナー用カート
イチネンTASCO¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷バーナーホルダー、ホースホルダー付。 アセチレンボンベ3.6lの運搬が便利です。アセチレンバーナーとの組み合わせに最適。車輪径(Φmm)100使用ガスアセチレン
小型溶接機
BBKテクノロジーズ¥94,980税込¥104,4781個3日以内出荷小型で使い易い溶接器です。 小型、軽量の為、持ち運びに大変便利です。 火口は3本入っています。 酸素を利用するので、2800℃の高温が得られます。 横に倒してもご使用いただけます。現場の床を傷付けない、ガイドつきです。 サイドにもハンドルを装着して、更に持ち運びを簡単にしました。トラスコ品番818-2595セット内容火口(#100 #200 #300)、ホース(酸素・LPG)3m、スパナ(酸素ボンベ用)、レギュレーター、酸素ボンベ、カートリッジボンベ、カートリッジ用バルブ、ハンドル質量(kg)9.8容量(L)(酸素ボンベ)2.1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)560×260×170本体質量(kg)9.5![[EA330B用] Φ7.9mm 火 口(自動着火式) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50618042-170413-02.jpg)
[EA330B用] Φ7.9mm 火 口(自動着火式)
エスコ¥13,000税込¥14,3001個翌日出荷旧A330B用プロラインチップです。エスコ品番EA330H-8能力軟ロウ:1/2”、銀ロウ:1/2/1”チップ径(Φmm)7.9
Φ19.0mm 火 口(EA330B用)
エスコ¥19,100税込¥21,0101個翌日出荷旧EA330B用チップ(A-32)です。エスコ品番EA330B-18能力黄銅:2/4”、銀ロウ:2.38”/、軟ロウ:3.3/4”/火口径(Φmm)19
Φ 9.5mm 火 口(EA330B用)
エスコ¥7,090税込¥7,7991個翌日出荷旧EA330B用チップ(A-8)です。エスコ品番EA330B-15能力黄銅:7/8/1”、銀ロウ:1/1.3/8”、軟ロウ:1.5/8/2”火口径(Φmm)9.5
Φ 6.4mm 火 口(EA330B用)
エスコ¥6,720税込¥7,3921個翌日出荷旧EA330B用チップ(A-3)です。エスコ品番EA330B-13能力黄銅:1/2/5/8”、銀ロウ:1/2/3/4”、軟ロウ:3/4/1”火口径(Φmm)6.4
Φ 4.8mm 火 口(EA330B用)
エスコ¥6,450税込¥7,0951個翌日出荷旧EA330B用チップ(A-2)です。エスコ品番EA330B-12能力黄銅:1/8/3/8”、銀ロウ:1/8/1/2”、軟ロウ:1/8/5/8”火口径(Φmm)4.8
154mm 2又サオ(#100火口付)
エスコ¥7,460税込¥8,2061個翌日出荷用途EA300M-4、M、MB用交換サオ仕様【溶接火口】#100(EA300BG-3×2個付属)エスコ品番EA300M-2材質真鍮全長(mm)154質量(g)79ねじサイズ【根元六角部分】M12×1.0、【火口六角部分】M6×1.0























![[EA330B用] Φ7.9mm 火 口(自動着火式) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50618042-170413-02.jpg)