カテゴリ
絞り込み
切断板厚(mm)
ブランド
- モノタロウ(3)
- 小池酸素工業(144)
- 阪口製作所(130)
- 日酸TANAKA(94)
- エスコ(77)
- 千代田精機(64)
- ヤマト産業(41)
- イチネンTASCO(33)
- SUZUKID(スズキッド)(18)
- BBKテクノロジーズ(18)
- H&H(8)
- 酸素アーク工業(8)
- アサダ(6)
- マグナアロイアンドリサーチ(2)
- ペトロカッター(Petrocutter)(2)
- ファイアーランス工業(2)
- 日東工器(1)
- ノーブランド(1)
エコロジープロダクト
14ページ目: 吹管・火口

仏式中型溶接器 本体のみ
SUZUKID(スズキッド)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷ガス溶接に使用する仏式中型溶接器本体です。 加工板厚によって火口を選択します。 切断する板厚によって火口を選択します。用途仏式中型溶接器本体のみ。仕様本体のみ
仏式小型溶接器 本体のみ
SUZUKID(スズキッド)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷ガス溶接作業に使用する・仏式小型溶接器本体です。 加工板厚によって火口を選択します。用途仏式小型溶接器本体。仕様本体のみ
ポータブル自動H型鋼ガス切断機
千代田精機¥959,800~税込¥1,055,780~1台32日以内出荷小型軽量12.8kg(本体とレールを片手で持ち運びOK)。ピシャッターバルブの採用(火災調整は一度だけ)。縦・横レール安全装置付です。切断時間短縮(門形切断方法)。ウェブ斜切断可能です。
小円ガス切断機
千代田精機¥419,800税込¥461,7801台16日以内出荷H型鋼の穴あけに最適です。軽量、シンプル設計で、大きな円も高精度な切断が可能です。横アームを逆方向に差し込めば、Φ300mm穴の切断が可能です。火炎調整は、ピシャッター(ワンタッチ・ガスバルブ)により一度だけ。
携帯用ガス溶断器セット
千代田精機¥329,800税込¥362,7801台4日以内出荷溶接、切断作業にこれ一台!。あらゆる現場へ持ち運び簡単です。作業環境の改善に一役セット内容ホース、吹管、調整器、工具収納ケース付×1台/酸素容器3.6l(未充填)×1本/アセチレン容器3.6l(未充填)×1本/酸素圧力調整器(ゲージプロテクター、乾式安全器なし)×1台/アセチレン圧力調整器(ゲージプロテクターなし、乾式安全器付)×1台/1次酸素連結菅(銅管製、両端ナット付)×1本/1次アセチレンホース(チヨフレックス、アセチレン取付枠付)×1本/溶断ホースセット(酸素、アセチレンL=4m)×各1本/ニューグリッター中切断器(入口チヨコックなし)×1台/ニューグリッター中溶接竿×1本/中型溶接火口(No.200、450)×各1本/中型切断火口(No.1、2)×各1本/スパナ×1個/容器開閉ハンドル×1個/点火用ライター×1個/掃除針×1個質量(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×215×730