絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- マイト工業株式会社(82)
- SUZUKID(スズキッド)(56)
- IKURATOOLS(育良精機)(48)
- 3M(スリーエム)(45)
- 3M(22)
- デンゲン(8)
- 山本光学(8)
- 東安(8)
- TRUSCO(6)
- エスコ(5)
- 理研オプテック(4)
- YAMAZEN(山善)(4)
- Delta Plus(デルタプラス)(4)
- 小池酸素工業(3)
- ダイヘン(2)
- トーアボージン(2)
- サンピース(2)
- UNIVET(2)
- ポッドデスク(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: 溶接面(自動遮光面)
特価
本日9月1日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

溶接面用内側カバープレート(EB-300PWDL用)
SUZUKID(スズキッド)¥1,398税込¥1,5381個欠品中EB-300PWDL用内側カバープレートです。用途溶接作業にて。仕様中央1枚、両側2枚(左右共通)
自動遮光溶接面
小池酸素工業¥31,980税込¥35,1781個当日出荷遮光面のかなめ、遮光保護等級が最高クラスの1/ 1/ 1/ 1です。高度な液晶技術に裏打ちされたクリアなフィルターです。視野が広く、超ワイドスクリーンです。用途被覆アーク溶接、TIG/ TIGパルス溶接(直・交流)、炭酸ガス/ アーク溶接、MIG・MAG(パルス含む)溶接、プラズマアーク溶接/ 溶断、ガス溶接/ 溶断、砥石による研削/切断作業に使用可能です。仕様遮光保護等級 1/1/1/1 (欧州EN379規格による)トラスコ品番859-8286セット内容自動遮光溶接面(本体)、製品取扱説明書、製品保証書、交換用外側プレート5枚材質面体およびヘッドギア部の材質 耐衝撃性 柔軟性ナイロン素材規格取得規格認可 DIN GS DIN Geprueft DIN Plus CE ANSI Z87.1 CSA Z94.3 AS/NZS 1338.1 DAS-ISO 9001遮光性能【前】#3.5【後】#5~#13遮光速度(秒)1/25000
スピードグラス(TM) 自動遮光溶接面 G5-03Pro TW
3M¥84,980税込¥93,4781個当日出荷明状態遮光度が♯2.5 のため、視界が鮮明で、溶接したい箇所を明るく、はっきりと確認できます。溶接シールドをタップするだけで遮光度が変わり、手袋をつけたまま簡単に研磨・切断モードと、溶接作業モードの切り替えが可能です用途溶接時の遮光適合【液晶フィルター】610021その他【戻り速度】50-1300ms対応【復帰速度調整】可公称稼動時間(時間)1500-2000遮光速度(秒)0.1mm
スピードグラス(TM) 自動遮光溶接面 G5-03Pro VC
3M¥95,980税込¥105,5781個当日出荷自然色、寒色、暖色から最適な色調を選択可能で、溶融池・接合部・アーク光をより見やすくできます。溶接シールドをタップするだけで遮光度が変わり、手袋をつけたまま簡単に研磨・切断モードと、溶接作業モードの切り替えが可能です用途溶接時の遮光適合【液晶フィルター】610031その他【戻り速度】50-1300ms対応【復帰速度調整】可公称稼動時間(時間)1500-2000遮光速度(秒)0.1mm
クッションパッド
マイト工業株式会社¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷適合機種HYTⅢーC/HYTⅢーH/MR-2300CLーC/MR-2300CL-H/MR-940CL-C/MR-940CL-H
超高速遮光面 レインボーマスク
マイト工業株式会社¥46,980~税込¥51,678~1台当日出荷から5日以内出荷見えやすいワイドスクリーン。新開発液晶クリアライトフィルターは今までの液晶遮光面の常識を覆す遮光前の視界が驚くほど明るく見えやすいフィルターです。耐衝撃性素材採用で液晶破壊が激減。Xモード、INFOモード搭載しております。装着性、安定性、重量バランスがよく首への負担を軽減!長時間作業でも疲れにくい新型ヘッドバンド採用。使用温度範囲(℃)ー10~55範囲(mm)視野:97×60感度(SENSITIVITY)0~10 11段階切替センサー4機能Auto-ON/OFF:アーク光で自動ON/45分以上遮光しない場合、自動OFF輝度遮光/溶接前:#3/WELD:#8~#13(#0.5単位/11段階切替)/CUT:#5~#8(#0.5単位/7段階切替)/GRIND:#3(固定)/X-MODE:#8~#13(#0.5単位/11段階切替)戻り速度(秒)DELAY:0(0.1)~10(1.0)11段階切替モードINFO:トータル溶接時間(ARC TIME)/溶接回数(ARC COUNT)/メモリ機能(MEMO1・2)遮光速度(秒)1/25000
超高速遮光面 レインボーマスク
マイト工業株式会社¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷から5日以内出荷業界最大級のワイドスクリーン。新開発液晶クリアライトフィルターは今までの液晶遮光面の常識を覆す遮光前の視界が驚くほど明るく見えやすいフィルターです。耐衝撃性素材採用で液晶破壊が激減。Xモード、INFOモード搭載しております。装着性、安定性、重量バランスがよく首への負担を軽減!長時間作業でも疲れにくい新型ヘッドバンド採用。使用温度範囲(℃)ー10~55電源リチウム電池(CR-2450×2個)、ソーラーパネル併用範囲(mm)視野:97×60感度(SENSITIVITY)0~10 11段階切替センサー4機能Auto-ON/OFF:アーク光で自動ON/45分以上遮光しない場合、自動OFF輝度遮光/溶接前:#3/WELD:#8~#13(#0.5単位/11段階切替)/CUT:#5~#8(#0.5単位/7段階切替)/GRIND:#3(固定)/X-MODE:#8~#13(#0.5単位/11段階切替)バッテリー容量(Ah)0.6戻り速度(秒)DELAY:0(0.1)~10(1.0)11段階切替モードINFO:トータル溶接時間(ARC TIME)/溶接回数(ARC COUNT)/メモリ機能(MEMO1・2)遮光速度(秒)1/25000
ラピッドグラスゴーグルフェイスマスクセット
IKURATOOLS(育良精機)¥44,980税込¥49,4781セット当日出荷遮光連動型LEDライト標準装備、高性能4センサーフィルター搭載です。 防塵マスク/ヘルメット併用可能です。 メガネもそのまま着用可能です。 視野が広く作業が快適になります。 くもり防止、グラインダーモード機能付です。セット内容携帯用保護バッグ、溶接ハードマスク(出荷時ゴーグル装着)、溶接フード、LEDライト、外側保護プレート×5、内側保護プレート×2質量(g)376(装着時)、300(ヘッドバンド・LEDライト・電池)、76(ハードマスク)種類遮光メガネ使用温度範囲(℃)-10~+55寸法(幅W×高さH)(mm)(可視)129×44(ハードマスク取外し時)使用電池3Vリチウム電池(CR2450×1個)交換可能、LEDライト用:単3乾電池×1個遮光度通常時:#4の明るさ/溶接モード:#9、10、11、12、13/プラズマカッターモード:#5、6、7、8/グラインダーモード時:#4感度調整高ー低:7段階調節、早ー遅:10段階調節遮光速度(秒)1/25000
溶接用自動遮光面ラピッドグラス
IKURATOOLS(育良精機)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷最新の高性能4センサーフィルター搭載のスタンダードモデルです。 手棒から低電流TIG溶接まで対応します。 グラインダーモード機能搭載です。付属品4点固定式ヘッドバンド質量(g)554種類自動溶接遮光面使用温度範囲(℃)-10~+55寸法(幅W×高さH)(mm)(フィルター)110×90、(可視)95×62使用電池ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、3Vリチウム電池(CR2450)交換可能遮光度通常時:#2.5の明るさ、溶接時:#5~8、#8~12感度調整高ー低:無段階調節、早ー遅:無段階調節遮光速度(秒)1/25000
自動溶接遮光面
リランド(RILAND)¥8,898税込¥9,7881個翌日出荷溶接時の有害光線を瞬時に遮光! ソーラー電池の充電式。 電源完全自動で手間いらず! 自動遮光により両手が自由。 手溶接棒からTIG溶接まで対応 防塵マスクと併用もできる余裕のフォルム。 広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。 安心して作業できます。種類自動溶接遮光面
溶接用自動遮光面ラピットグラス
IKURATOOLS(育良精機)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷基本性能重視の最新エントリーモデル。グラインダーモード機能付。電池交換可能仕様【戻り時間調節】早ー遅:無段階調節質量(g)552種類自動溶接遮光面使用温度範囲(℃)-10~+55寸法(幅W×高さH)(mm)(フィルタ)110×90、(可視)96×42センサー2使用電池ソーラー電池+乾電池(単4形×2個)交換可遮光度通常時:#2.5の明るさ、溶接時:#5~#8、#9~#13感度調整高ー低:無段階調節遮光速度(秒)1/16000
カバープレートセット(内) MR-900・MR-915・MR-920・MR-950・INFO-1000用
マイト工業株式会社¥4,998税込¥5,4981セット(10枚)当日出荷適合機種MR-900・915・920・930・950・INFO-1000RoHS指令(10物質対応)対応
EB-300G用内側プレート
SUZUKID(スズキッド)¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷GORILLA用内側プレート。用途スパッタ付着による汚損等で視界が悪くなったときの交換用消耗品材質ポリカ質量(g)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×133×9
ラピッドグラス IS-RG20S
IKURATOOLS(育良精機)(16件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷溶接時の有害光線を瞬時に遮光!ソーラー電池と内蔵電池併用型。電源完全自動で手間いらず! 自動遮光により両手が自由。操作性の良い遮光濃度スイッチ付。 手溶接棒からTIG溶接まで対応!防塵マスクと併用もできる余裕のフォルム。 広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。安心して作業できます。仕様遮光スピード1/25000!トラスコ品番355-7511質量(g)490種類自動溶接遮光面使用温度範囲(℃)-10~+55フィルターサイズ(mm)110×90使用電池ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、内蔵リチウム電池遮光度通常時#3.5#9~#13のレベルで無段階に調節可能視界範囲(mm)98×44切替時間(秒)2段切替式(速:0.25~0.45、遅:0.65~0.80)感度調整高低2段階調節遮光性能速度:1/25000秒感度調節:2段切替式
カバープレートセット(内) HAYATE・MR415
マイト工業株式会社¥4,998税込¥5,4981セット(10枚)当日出荷適合機種HAYATE・HAYATEⅡ・MR-415RoHS指令(10物質対応)対応
革溶接面kurokawa保護プレート3枚入
SUZUKID(スズキッド)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷KUROKAWA(KK-100)/KUROKAWA-auto-(KKA200)共通 保護プレート 3枚入りです。用途交換用保護プレートです。材質ポリカーボネート寸法(mm)108×51×5質量(g)20
高速自動遮光面(キャップ型)
レグルス¥19,778税込¥21,7561台4日以内出荷遮光前が見やすい:トゥルービューカラー液晶採用で自然光に近い明るさ。液晶後も見やすい:カラー液晶採用で溶接プール陰影スッキリ。溶接プール付近は青白色で雑色がありません。装着感良い:額部は柔らかいクッション、後頭部はフィット感に優れた可動式パットを採用仕様●センサー数:4●戻り速度:0.15~0.80秒(無段階調整)●視野範囲(横X縦):100mmX49mm●遮光前明るさ:#3●遮光後濃度調整範囲:#3/#5~#9、#9~#13●電池劣化表示:Low Battery点灯●電源ON/OFF:自動ON/OFF質量(g)500電源CR2032X2、ソラーパネル併用反応速度(秒)1/20000感度調整ボリューム式無段階
ハンマーヘッドブラシ
SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷チッピングハンマーの進化版、バネの弾力でスラグ等を排除が簡単です。ブラシ付きなので連動作業で細かいスパッタ粒子も取れます。用途溶接後のスラグ、スパッタ除去。材質本体部材質・鉄(硬度HRC45相当)、ワイヤブラシ部材質・鋼線、木
レインボーマスクINFO‐1600W
マイト工業株式会社¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷新開発液晶クリアビューフィルターは今までの液晶遮光面の常識を覆す遮光前の視界が驚くほど明るく見やすいフィルターです。広視界/サイドウインドーで作業性向上。キャップ型は、装着性、安定性、重量バランスがよく首への負担を軽減!長時間作業でも疲れにくい新型ヘッドバンド採用。4ヶ所のセンサーでアーク光を感知。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減。HDVプレート採用で鮮明な視界。熱反射プレートで熱によるトラブルを軽減。遮光濃度、感度調整、戻り速度調整が可能。INFOモード搭載で「トータル溶接時間」「溶接回数」「メモリー機能」の確認が可能。自動ON/OFF機能搭載で45分で自動OFF/アーク光感知で自動ON。ブルーフィルターで鮮明な視界。開閉可能なサイドウインドースライドカバーを標準装着で視界が広がります。質量(g)550種類キャップ型使用温度範囲(℃)-10~55電源リチウム電池(CRー2450×1個)、ソーラーパネル併用感度調整方法0~10(11段階調整)遮光度溶接前:#2、WELD:#8~#12(#0.5単位/9段階切替)、CUT:#4~#8(#0.5単位/9段階切替)、GRIND:#2(固定)、X-MODE:#8~#12(#0.5単位/9段階切替)バッテリー容量(Ah)0.6戻り速度(秒)0(0.1)~10(1.0)、11段階調整遮光速度(秒)1/25000視野領域寸法(mm)97×60
外側保護プレート(表面硬化)100V用
3M(スリーエム)¥7,398税込¥8,1381セット(10枚)当日出荷3M スピードグラス 自動遮光溶接面 100Vの交換部品としてご使用いただけます。 溶接のスパッタ等から液晶フィルターを保護します。 傷が付きにくいコーティングがしてあります。用途100シリーズ溶接ヘルメットトラスコ品番411-1443適合本体スピードグラス 100Vタイプ表面硬化シリーズ100
カバープレート(前) MR-700M・MR-700G・MR-700GⅡ・MR-700VX・MR-700VXⅡ
マイト工業株式会社¥4,998税込¥5,4981セット(10枚)当日出荷適合機種MR-700M・700G・700GⅡ・700VX・700VXⅡRoHS指令(10物質対応)対応
HAYATEⅢ液晶フィルター
マイト工業株式会社¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷前モデルに比べ反応速度が大幅に上昇しました。(1/20000秒)。通常時画面(溶接前)が明るくなりました。(数字上は同じ#3)。電源はボタン電池になりました。遮光後、通常時画面へ戻る時間を遅らせる機能が2段階切り替えから6段階切り替えに増えました。適合機種HYTⅢ
自動遮光溶接面 ブラックス
デンゲン¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷4センサーによる抜群の感度性能。高画質液晶レンズ採用で見やすさUP。溶接電流5Aから反応 (TIG溶接対応)仕様可変遮光前シェード:IR4、可変遮光後シェード:IR9~13質量(g)475定格【高衝撃研磨】AS / NZS承認:1338.1に準拠、【高解像度光学表示】クアッド-1 (EN379-1 / 1 / 1 / 1) AS / NZS承認:1338.1承認済み速度[遮光復帰速度]3段階調整 ショート(0.3秒) ミディアム(0.6秒) ロング(0.9秒)電源(個)オン/オフ自動制御 ソーラーアシスト + ボタン電池(CR2450) 2センサー感知方式4センサー式 / 感度範囲調整可能 低~高視界範囲(mm)98×43=652遮光速度(秒)0.2
自動遮光溶接ゴグル TORCH
リケン¥24,980税込¥27,4781個当日出荷小回りの利くフェイスマスクと手元を照らせるヘッドライトで、狭い場所、暗い場所での溶接作業をスムーズにします。ヘッドライト、ゴグル、フェイスマスクがそれぞれ取り外し可能です。用途狭い場所、暗い場所での溶接作業に。付属品外側カバープレート(1枚)、内側カバープレート(1枚)、ヘッドギア、弾性ヘッドバンド、溶接フード、キャリーバッグその他【遮光前】#3【遮光後】#5~#9、#9~#13トラスコ品番699-7872材質耐熱性ナイロン機能復帰速度調整 / 感度調節視界範囲(mm)110×40遮光速度(秒)1/12500復帰時間(s)0.1秒~0.9秒
スピードグラス(TM) 自動溶接遮光面 G5-03E
3M(スリーエム)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷ナチュラルカラーテクノロジーにより、自然な色調でワークを確認出来ます。研磨作業用モード・切断作業用モードを備えており、様々な作業に対応可能です。約500gと軽量で、重心バランスの良い設計です。角度・抵抗等を簡単に調節できるアジャスター付きです。用途溶接・研磨・切断の幅広い作業にその他【遮光前】3#【遮光後】5#,8#-12#寸法(mm)【レンズ】550×1070質量(g)590視界範囲(mm)550×1070寸法(縦×横×奥行)(mm)【面体】230×310×240遮光速度(秒)0.1ミリ秒 23度時
EB-300PWC用 外側カバープレート(3枚入)
SUZUKID(スズキッド)¥2,198税込¥2,4181個11日以内出荷EB-300PWC用の外側カバープレート3枚セットです。外側プレートがスパッタ等で汚れましたら交換してください。用途アイボーグ180°クリスタルの交換用外側プレートです。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)394×116×1.2
ラピッドグラス
IKURATOOLS(育良精機)¥40,990税込¥45,0891台翌々日出荷自然な色合いで明るく見えます。通常時#2.0。国際規格「EN ISO16321-2」を順守。超軽量480g。眼精疲労軽減モードで通常時#2.0の明るさで起こる急激な明暗をやわらげ眼を守ります。質量(g)480寸法(幅W×高さH)(mm)【可視】96×46.5【フィルター】110×90感度【低ー高】無段階調節遮光度【通常時】#2.0【溶接時】#9~13【プラズマ時】#4~8【グラインダーモード】#2.0【サングラスモード】#9~13遮光速度(秒)1/25000光学方式1/1/1/2調節方式【戻り時間】早ー遅:無段階調節
スピードグラス(TM) 液晶フィルター 100V
3M¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷3M スピードグラス 自動遮光溶接面 100シリーズ用の交換用液晶フィルターです。遮光度数#8~#12の5段階の遮光度調整設定仕様【TIG溶接】>10A以上感度3段階調整フィルターサイズ(mm)44×93
ラピッドグラスゴーグルハードマスクセット
IKURATOOLS(育良精機)¥38,980税込¥42,8781台9日以内出荷防じんマスクと併用可能:作業者の安全性を考えた防じんマスク対応のフェイスマスク。メガネそのまま装着可能:メガネフレーム対応設計でメガネをかけたまま装着可能。※形状によっては対応しないものがあります。狭い場所で威力を発揮:軽量・コンパクト 手棒からTIG溶接まで対応。高いフィット感で作業快適:作業者の顔にぴったりフィットする交換可能な通気性を向上させたシリコンスカート付き。従来モデルよりもクリアな視界用途作業者の安全性を考えた防じんマスク対応のフェイスマスク仕様【遮光濃度】(通常時)#3.0/(プラズマ)♯5~8/(溶接)#9~13その他【グラインダー】Gボタン長押し【プラズマ】光センサー、高周波センサー種類自動遮光面規格1/1/1/1感度5段階調節溶接光センサー、高周波センサー遮光速度(秒)1/25000
自動遮光溶接面
東安¥7,298税込¥8,0281箱3日以内出荷1) 本色タイプ:従来の遮光フィルターに比べ、実際に近い色合いでクリアに見えます!。2)高級パネル(WELD:9-13、CUT:5-8、研磨:GRIND切り替え対応)。3)超大視野、視野範囲(mm):130×110mm。4)リチウム電池(型番 CR2450)1個 (Low batランプが点灯したら交換してください)。5)DIYはもちろん、純工業レベルでお使いいただけます。6)日本語の簡易取扱説明書付き用途TIG、MAG、MIG、アーク対応、グラインディングに対応付属品ヘッドバンド仕様溶接時の有害光線を瞬時に遮光します。30A以下の溶接電流にも反応する感度調整機能で、TIG、半自動溶接低電流アークにも対応できます。高級パネルで遮光度(暗さ)を無段階調整できます。自動的に電源がON/OFFされます。アーク光の発生と同時に遮光(反応)速度1/20000秒で有害光線から目を守ります。ヘルメット式で頭にガッチリと固定しますので、両手が塞がることなく、溶接作業に集中できます。その他【変換時間】1/20000秒【研磨時】GRINDで調節可能質量(g)約450種類自動遮光溶接面遮光度5-8、9-13紫外線/赤外線 透過率常時#15以下
『溶接面・遮光メガネ』には他にこんなカテゴリがあります
- 遮光シールド(防災面)
- 遮光メガネ
- 溶接面(自動遮光面)
- 溶接面
- 溶接面用ガラス・プレート
- 自動遮光フィルター