3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
323件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レーザープロテクショングラス IKURATOOLS(育良精機)

    レーザープロテクショングラス

    IKURATOOLS(育良精機)
    92,980税込102,278
    1個
    3日以内出荷
    ワイドビュースタンダードモデルです。レーザー溶接全般におすすめです。CEマークを取得しています。OD値とは数値が大きくなるほど、フィルタがレーザー光を吸収・減衰させる力が強くなり、目へと透過する光の量が少なくなります。
    質量(g)676寸法(幅W×高さH)(mm)【可視】106×120波長(nm)OD6+:900~1000/OD7+:1000~1100/OD10+:1064OD値OD6+、OD7+、OD10+
  • 保護プレート 自動遮光面用 東安

    保護プレート 自動遮光面用

    東安
    1,098税込1,208
    1セット(5枚)
    3日以内出荷
    用途保護プレート
  • 保護プレート 自動遮光面用 東安

    保護プレート 自動遮光面用

    東安
    819税込901
    1セット(5枚)
    3日以内出荷
    用途内側プレート寸法(mm)100×47×(厚さ)1
  • スウェットバンド 東安

    スウェットバンド

    東安
    1,098税込1,208
    1セット(3枚)
    3日以内出荷
    スウェットバンドで汗を吸収し、暑い時にも安心!。取り外しで交換可能で清潔感をキープできます♪
  • INFO-1000液晶カセット マイト工業株式会社

    INFO-1000液晶カセット

    マイト工業株式会社
    62,980税込69,278
    1個
    4日以内出荷
    適合機種INFO-1000
  • INFO-1500W/INFO-1500GW液晶カセット マイト工業株式会社

    INFO-1500W/INFO-1500GW液晶カセット

    マイト工業株式会社
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    適合機種INFO-1500W/INFO-1500GW
  • INFO-770液晶カセット マイト工業株式会社

    INFO-770液晶カセット

    マイト工業株式会社
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    適合機種INFO-770
  • INFO-1600W液晶カセット マイト工業株式会社

    INFO-1600W液晶カセット

    マイト工業株式会社
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    適合機種INFO-1600W
  • INFO-2000液晶カセット マイト工業株式会社

    INFO-2000液晶カセット

    マイト工業株式会社
    71,980税込79,178
    1個
    4日以内出荷
    適合機種INFO-2000
  • スピードグラス フェイスシール 534200 3M

    スピードグラス フェイスシール 534200

    3M
    7,698税込8,468
    1個
    28日以内出荷
    スピードグラス自動遮光溶接面9100シリーズ用のフェイスシールです。
  • スピードグラス プリップアップメカニズム 197150 3M

    スピードグラス プリップアップメカニズム 197150

    3M
    6,698税込7,368
    1個
    28日以内出荷
    3M(TM) スピードグラス(TM) 自動遮光溶接面用 プリップアップメカニズムです。
  • スピードグラス シュラウド 169030 3M

    スピードグラス シュラウド 169030

    3M
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    スピードグラス(TM) アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具G5-01用のシュラウドです。
  • スピードグラス ヘッドレスト G5シリーズ用 536211 3M

    スピードグラス ヘッドレスト G5シリーズ用 536211

    3M
    2,898税込3,188
    1個
    27日以内出荷
    スピードグラス(TM)自動溶接遮光面G5-02・G5-03E用のラージヘッドレスト(オプション品)です。
  • スピードグラス ピボットキット 197151 3M

    スピードグラス ピボットキット 197151

    3M
    4,798税込5,278
    1キット
    28日以内出荷
    スピードグラス(TM) 自動遮光溶接面 9100シリーズ/9100Air/9100FXシリーズ 用交換部品及びオプション製品
  • スピードグラス ヘッドカバー G5-01 送気マスク専用 169023 3M

    スピードグラス ヘッドカバー G5-01 送気マスク専用 169023

    3M
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    スピードグラス(TM) 溶接シールドG5-01を送気マスクとしてご使用いただく際のヘッドカバーです。
  • 外側保護プレート(5枚入り) YAMAZEN(山善)

    外側保護プレート(5枚入り)

    YAMAZEN(山善)
    6,798税込7,478
    1式
    翌々日出荷
    YIーGGL1専用アクセサリー。溶接ゴーグルの液晶部分をスパッタ等から保護するプレート
    用途溶接ゴーグルの装備品
  • ハードマスク YAMAZEN(山善)

    ハードマスク

    YAMAZEN(山善)
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    YIーGGL1専用アクセサリー。溶接作業中に顔を保護するためのマスク
    用途溶接ゴーグルの装備品
  • 曇り止めフィルム(5枚入り) YAMAZEN(山善)

    曇り止めフィルム(5枚入り)

    YAMAZEN(山善)
    10,980税込12,078
    1式
    翌々日出荷
    YIーGGL1専用アクセサリー。溶接ゴーグルの内部に装着する曇り止めフィルム
    用途溶接ゴーグルの装備品
  • 自動遮光ゴーグルマスクセット YAMAZEN(山善)

    自動遮光ゴーグルマスクセット

    YAMAZEN(山善)
    24,980税込27,478
    1個
    翌日出荷
    超軽量・コンパクトなゴーグルタイプの溶接面。高いフィット性で快適に作業がおこなえます。
    用途TIG溶接、半自動溶接、手棒溶接など、狭い場所での溶接作業仕様【感度】高-低 5段階調節【戻り】早-遅 5段階調節質量(g)165(ゴーグル本体)/226(ハードマスク)外形寸法(mm)144×26センサー2個使用電池CR2032×2個(交換可能)寿命【バッテリー】約1000時間遮光性能#3.0(透視時)/#9・10・11・12・13(遮光時)遮光速度(秒)1/15000保管温度(℃)-20~+70作動温度(℃)-5~+55
  • MR-930-H 面体セット マイト工業株式会社

    MR-930-H 面体セット

    マイト工業株式会社
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    適合機種MR-930-H
  • INFO-1600W-H 面体セット マイト工業株式会社

    INFO-1600W-H 面体セット

    マイト工業株式会社
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    適合機種INFO-1600W-H
  • INFO-770-C 面体セット マイト工業株式会社

    INFO-770-C 面体セット

    マイト工業株式会社
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    適合機種INFO-770-C
  • INFO-770-H 面体セット マイト工業株式会社

    INFO-770-H 面体セット

    マイト工業株式会社
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    適合機種INFO-770-H
  • INFO-760-H 面体セット マイト工業株式会社

    INFO-760-H 面体セット

    マイト工業株式会社
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    適合機種INFO-760-H
  • INFO-1600W-C 面体セット マイト工業株式会社

    INFO-1600W-C 面体セット

    マイト工業株式会社
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    適合機種INFO-1600W-C
  • MR-950-C 面体セット マイト工業株式会社

    MR-950-C 面体セット

    マイト工業株式会社
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
  • サイドウインドープレート左右 マイト工業株式会社

    サイドウインドープレート左右

    マイト工業株式会社
    1,398税込1,538
    1セット
    4日以内出荷
  • サイドウインドースライドカバー マイト工業株式会社

    サイドウインドースライドカバー

    マイト工業株式会社
    1,398税込1,538
    1セット
    4日以内出荷
    適合機種INFO-1500W・INFO-1600W
  • INFO-2200-H面体セット マイト工業株式会社

    INFO-2200-H面体セット

    マイト工業株式会社
    13,980税込15,378
    1セット
    4日以内出荷
  • ノブ左右セット マイト工業株式会社

    ノブ左右セット

    マイト工業株式会社
    2,398税込2,638
    1セット
    4日以内出荷
  • 自動遮光溶接面 デルタ デンゲン

    自動遮光溶接面 デルタ

    デンゲン
    43,980税込48,378
    1台
    4日以内出荷
    4センサーによる抜群の感度性能。高画質液晶レンズ採用で鮮明な視野と広角視野を実現。4点ヘッドギアにより固定位置の調整が幅広いです。溶接電流5Aから反応 (TIG溶接対応)
    仕様可変遮光前シェード:IR4、可変遮光後シェード:IR5~8 / IR9~13質量(g)580定格【高衝撃研磨】AS / NZS承認:1338.1に準拠、【高解像度光学表示】クアッド-1 (EN379-1 / 1 / 1 / 1) AS / NZS承認:1338.1承認済み速度[遮光復帰速度]無段階調整:0.1秒~1.0秒以内電源(個)オン/オフ自動制御 ソーラーアシスト + ボタン電池(CR2450) 2センサー感知方式4センサー式 / 感度範囲調整可能 低~高視界範囲(mm)100×60=77.52遮光速度(秒)0.1
  • 自動遮光溶接ゴグル TORCH リケン

    自動遮光溶接ゴグル TORCH

    リケン
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    小回りの利くフェイスマスクと手元を照らせるヘッドライトで、狭い場所、暗い場所での溶接作業をスムーズにします。ヘッドライト、ゴグル、フェイスマスクがそれぞれ取り外し可能です。
    用途狭い場所、暗い場所での溶接作業に。付属品外側カバープレート(1枚)、内側カバープレート(1枚)、ヘッドギア、弾性ヘッドバンド、溶接フード、キャリーバッグその他【遮光前】#3【遮光後】#5~#9、#9~#13トラスコ品番699-7872材質耐熱性ナイロン機能復帰速度調整 / 感度調節視界範囲(mm)110×40遮光速度(秒)1/12500復帰時間(s)0.1秒~0.9秒
  • スピードグラス(TM) 溶接フード G5-03E用 3M(スリーエム)

    スピードグラス(TM) 溶接フード G5-03E用

    3M(スリーエム)
    18,980税込20,878
    1個
    108日以内出荷
    G5-03Eの溶接フード。液晶フィルター630010に対応(別売り)。約500gと軽量で、重心バランスの良い設計です。角度・抵抗等を簡単に調節できるアジャスター付きです。
    用途溶接・研磨・切断の幅広い作業に適合本体G5-03E質量(g)172寸法(縦×横×奥行)(mm)【面体】230×310×240
  • スピードグラス(TM)  液晶フィルター G5-01/03NC 3M(スリーエム)

    スピードグラス(TM) 液晶フィルター G5-01/03NC

    3M(スリーエム)
    31,980税込35,178
    1個
    26日以内出荷
    G5-03E、G5-01対応の液晶フィルター。ナチュラルカラーテクノロジーにより、自然な色調でワークを確認出来ます。研磨作業用モード・切断作業用モードを備えており、様々な作業に対応可能です。
    用途溶接・研磨・切断の幅広い作業にその他【遮光前】3#【遮光後】5#,8#-12#適合本体G5-03E、G5-01寸法(mm)【レンズ】550×1070視界範囲(mm)550×1070遮光速度(秒)0.1ミリ秒 23度時
  • EB-300PWC用 サイド遮光プレート#8(3枚入) SUZUKID(スズキッド)

    EB-300PWC用 サイド遮光プレート#8(3枚入)

    SUZUKID(スズキッド)
    2,798税込3,078
    1個
    11日以内出荷
    EB-300PWC用サイド遮光プレート#8(3枚入) 。サイド遮光プレートがスパッタ等で汚れましたら交換してください。
    用途アイボーグ180°クリスタルの交換用サイド遮光プレート#8(3枚入) です。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)86.8×79.7×0.6
  • EB-300PWC用 内側カバープレート(3枚入) SUZUKID(スズキッド)

    EB-300PWC用 内側カバープレート(3枚入)

    SUZUKID(スズキッド)
    1,298税込1,428
    1個
    11日以内出荷
    EB-300PWC用の内側カバープレート3枚セットです。内側プレートがスパッタ等で汚れましたら交換してください。
    用途アイボーグ180°クリスタルの交換用内側プレートです。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)103.6×69.4×0.6
  • スピードグラス(TM) ヘッドカバー 3M(スリーエム)

    スピードグラス(TM) ヘッドカバー

    3M(スリーエム)
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    3M スピードグラスの交換パーツです。必要に応じて交換してください。
  • 高速遮光面ソーラーマン(キャップ型) サンピース

    高速遮光面ソーラーマン(キャップ型)

    サンピース
    22,900税込25,190
    1個
    翌日出荷
    質量(g)540電源リチウム電池(CR2450×1)+ソーラーパネル併用センサー2機能アーク光感知で自動ON、20分以上連続して遮光感知無しで自動OFF遮光度遮光濃度:溶接前/#3、WELD/#8~#13(6段階切替)、CUT/#5~#8(4段階切替)、GRIND/#3(固定)使用環境温度(℃)-10~55視野96×40mm戻り速度(秒)速(0.1秒)~遅(1.0秒)、6段階切替感度調整低~高(6段階切替)遮光速度(秒)1/20000
  • 高速遮光面ソーラーマン(ヘルメット取付型) サンピース

    高速遮光面ソーラーマン(ヘルメット取付型)

    サンピース
    22,900税込25,190
    1個
    翌日出荷
    ワイドバンドフィルター採用で鮮明な視界を確保。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!
    質量(g)505電源リチウム電池(CR2450×1)+ソーラーパネル併用センサー2機能アーク光感知で自動ON、20分以上連続して遮光感知無しで自動OFF遮光度遮光濃度:溶接前/#3、WELD/#8~#13(6段階切替)、CUT/#5~#8(4段階切替)、GRIND/#3(固定)使用環境温度(℃)-10~55視野96×40mm戻り速度(秒)速(0.1秒)~遅(1.0秒)、6段階切替感度調整低~高(6段階切替)遮光速度(秒)1/20000
  • ファイバーレーザ溶接用 自動遮光溶接面 小池酸素工業

    ファイバーレーザ溶接用 自動遮光溶接面

    小池酸素工業
    129,800税込142,780
    1台
    12日以内出荷
    ファイバーレーザ溶接で主に使用される1,000~1,100nmの近赤外線(N-IR)の帯域で、OD値7以上と必要十分な保護レベルを確保し、顔全体を包み込むヘルメット型の保護具で、安心して作業に取り掛かれます。溶接中ワークは眩しく光るので遮光度の調整が行えます。面体主要部分にジェラルミンを採用、長く安全にご仕様いただけます。
    用途OD値1,000~1,100nm OD7 対応ファイバー溶接用遮光面適合1000-1100nm DLB7+ IR LB8(LBレーティング値(欧EN207))、1,000-1,100nm OD7 1,064nm OD10+(OD値(米ANSI Z136))その他有害光線からの保護:車高の有無に関わらず常時有効材質機能性ナイロン樹脂/アルミニウム合金等寸法(mm)有効液晶遮光部:横96X縦46.5質量(g)613保護等級遮光:1/1/1/2(欧EN379)遮光度未動作時:2(DIN)、遮光時:4.0-8.0/8.0-12.0(DIN)切替時間(秒)遮光開始時:1/25,000ビーム数センサー:2個

溶接面・遮光メガネ』には他にこんなカテゴリがあります

溶接面(自動遮光面)