3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
323件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アイゴ用バンドアダプタ(左) SUZUKID(スズキッド)

    アイゴ用バンドアダプタ(左)

    SUZUKID(スズキッド)
    299税込329
    1個
    5日以内出荷
    EG-200MB/EG-200MG兼用 交換用バンドアダプタ(左)です。
  • アイゴ用本体電池カバーネジ付 SUZUKID(スズキッド)

    アイゴ用本体電池カバーネジ付

    SUZUKID(スズキッド)
    349税込384
    1個
    5日以内出荷
    EG-200MB/EG-200MG兼用 交換用本体電池カバー(ネジ付)です。
  • アイゴ用シリコントリム SUZUKID(スズキッド)

    アイゴ用シリコントリム

    SUZUKID(スズキッド)
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    EG-200MB/EG-200MG兼用 交換用シリコントリムです。
  • アイゴ用LEDライト SUZUKID(スズキッド)

    アイゴ用LEDライト

    SUZUKID(スズキッド)
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    EG-200MB/EG-200MG兼用 交換用LEDライトです。
  • アイゴ用ゴムバンド SUZUKID(スズキッド)

    アイゴ用ゴムバンド

    SUZUKID(スズキッド)
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    EG-200MB/EG-200MG兼用 交換用ゴムバンドです。
  • 替ワイヤブラシ SUZUKID(スズキッド)

    替ワイヤブラシ

    SUZUKID(スズキッド)
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    P-834ハンマーヘッドブラシの替え用ブラシです。
    用途溶接後のスラグ、スパッタ除去。材質ワイヤブラシ部:鋼線、木
  • 液晶式自動遮光ゴーグルマスク アイゴ SUZUKID(スズキッド)

    液晶式自動遮光ゴーグルマスク アイゴ

    SUZUKID(スズキッド)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    SUZUKID自動遮光面シリーズに装い新たなゴーグルマスクタイプが仲間入りしました。スタイルに併せて選べる2色マットブラック/モスグリーンで展開。狭所でも充分に作業が可能な視界領域を確保し、LEDライトを標準搭載しているので暗所での手元の視認性も抜群です。ブルーフィルターを採用し、クリアな視界環境を実現。標準付属のゴムバンドで安全ヘルメットの着用を可能にし、防塵マスクの着用も可能なクリアランスを確保しているので、安全性を確保し作業可能です。持ち運びや収納に便利な専用ケースや溶接頭巾が標準付属しています。LEDライト/液晶ゴーグル/フェイスマスクはそれぞれ取り外せるため、作業環境により使い分けが可能となりました。
    用途TIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨の目の保護具。セット内容取説、保証書、ゴムバンド、収納ケース、外側カバープレート:2枚、内側カバープレート:1枚、頭巾:1枚、ゴーグル用テスト電池(CR2450):1個、LEDライト用テスト電池(単4電池):1個種類自動溶接遮光面電源ゴーグル:リチウム電池(CR2450)×1個、ライト:単三乾電池×1本センサー2箇所遮光度遮光前#3、遮光時(CUTTHING)#5~#8、遮光時(WELD)#5~#9 #9~#13動作表示自動ON/OFF視界範囲(mm)W110×H40感度調整5段階調整(1~5)モードCUTTING(切断)WELD(溶接)/GRIND(グラインド)遮光速度(秒)1/12500速度調節方式5段階調整(1~5/約0.1秒~0.9秒)
  • ハードマスクMG-1用交換フィルム 5枚入 ポッドデスク

    ハードマスクMG-1用交換フィルム 5枚入

    ポッドデスク
    959税込1,055
    1セット
    6日以内出荷
    「ハードマスク MG-1」用の交換フィルムです。(フィルム5枚、耳掛けゴム4本入り)。本商品は交換パーツで、本商品のみでは装着が出来ません。使用にはMG-1本体が必要です
    付属品シールドフィルム×5枚、耳掛けゴム×4本寸法(mm)260×195×5質量(g)約10アズワン品番65-2331-69材質(フィルム)PP(ポリプロピレン)
  • シールド式ハードマスク フィルム×3枚入 ポッドデスク

    シールド式ハードマスク フィルム×3枚入

    ポッドデスク
    2,498税込2,748
    1セット
    8日以内出荷
    フィルムを用いた、対浸透性に優れる飛沫防止用マスクです。フレームに付けた前面、上面のフィルムで飛沫の拡散、侵入を防ぎます。シェイプバーをあご先に付けることで前面フィルムの下部を絞り、顔との隙間を小さくしています。鼻口を塞ぐことなく、飛沫を防ぎます。紙、布マスクの上から着用出来、併せて着用することで、より効果を上げることが出来ます。水洗い、アルコール消毒等が可能で、繰り返し使えるマスクです。付属のネックストラップにより、首に掛けておくことが出来ます。別売で交換用フィルム(「MG-1 交換用フィルム」 5枚入り)を用意しています。
    付属品シールドフィルム×3枚、ネックストラップ材質フレーム、シェイプバー/PP(ポリプロピレン)、フィルム/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)159×59×100質量(g)約18アズワン品番65-2331-67
  • アーク溶接面(デジタル式/ワイド) エスコ

    アーク溶接面(デジタル式/ワイド)

    エスコ
    57,500税込63,250
    1個
    当日出荷
    ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 デジタル操作・制御で微細調整作業モード(グラインド・溶接・切断)・遮光度・感度・戻り速度の設定を設定パネルでデジタル調整 オートモード搭載(遮光度・感度・戻り速度)オートモード設定にすると遮光度・感度・戻り速度が作業環境に応じて自動設定 眩しさを軽減し鮮明な視界を保つ”ブルーフィルタ”は接地面や溶融地池の境目が見やすく、高出力溶接でもその能力を発揮します。 装着したままでワンタッチ切替(溶接/切断⇔グラインドモード)が可能なグラインドモードボタンや、手軽な操作の新型ワンタッチヘッドギア装備 日本初3面自動遮光タイプ 新感覚180°パノラマワイドビュー
    仕様●遮光反応速度:1/25,000秒●レンズサイズ:中央:115×85mm両側:68×35~80mm●遮光度:(遮光前)#3(遮光時)中央:溶接(WLED)モード:#8~#14 切断(CUT)モード:#4~#8 両側:#10●重量:約590g●感度調整方式:8段階調整●電源:ソーラー電池+リチウム電池(CR2032)×2個(付属)●付属品:外側カバープレート×2枚(1枚本体装着)内側カバープレート×1式(1式本体装着)リチウム電池×2個●戻り速度調整:10段階調整(0~9/0.06~1.00秒の範囲)
  • アーク溶接面 エスコ

    アーク溶接面

    エスコ
    40,100税込44,110
    1個
    当日出荷
  • ラピッドグラス(40350) IKURATOOLS(育良精機)

    ラピッドグラス(40350)

    IKURATOOLS(育良精機)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    鮮やかなカラーリングを施した自動遮光溶接面です。 光+高周波のダブルセンサーで、確かな遮光性能です。 ワンタッチで溶接面から保護面になり、180°ワイドでクリアな視界により、グラインダー・チッピング・ビード確認作業が楽にできます。 遮光フィルターは、最高光学クラス1/1/1/1(オールワン)評価で大変見やすくなってます。
    用途TIG溶接、半自動溶接、手棒溶接に仕様遮光前:#3、遮光後:#9~13、復帰速度調整:無段階トラスコ品番258-5276質量(g)602感度調整無段階調節遮光速度(秒)1/25000画面寸法(mm)110.5×42
  • 液晶面カバープレート押え枠 SUZUKID(スズキッド)

    液晶面カバープレート押え枠

    SUZUKID(スズキッド)
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    Libero(リベロ)各色にて交換可能な外側カバープレート押さえ枠です。
    対応機種LR-200MG/LR-200SB
  • レインボーマスクINFO‐1600W マイト工業株式会社

    レインボーマスクINFO‐1600W

    マイト工業株式会社
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷
    新開発液晶クリアビューフィルターは今までの液晶遮光面の常識を覆す遮光前の視界が驚くほど明るく見やすいフィルターです。広視界/サイドウインドーで作業性向上。4ヶ所のセンサーでアーク光を感知。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減。HDVプレート採用で鮮明な視界。熱反射プレートで熱によるトラブルを軽減。遮光濃度、感度調整、戻り速度調整が可能。INFOモード搭載で「トータル溶接時間」「溶接回数」「メモリー機能」の確認が可能。自動ON/OFF機能搭載で46分で自動OFF/アーク光感知で自動ON。ブルーフィルターで鮮明な視界。開閉可能なサイドウインドースライドカバーを標準装着で視界が広がります。
    質量(g)536種類ヘルメット取付型使用温度範囲(℃)-10~55電源リチウム電池(CRー2450×1個)、ソーラーパネル併用感度調整方法0~10(11段階調整)遮光度溶接前:#2、WELD:#8~#12(#0.5単位/9段階切替)、CUT:#4~#8(#0.5単位/9段階切替)、GRIND:#2(固定)、X-MODE:#8~#12(#0.5単位/9段階切替)戻り速度(秒)0(0.1)~10(1.0)、11段階調整遮光速度(秒)1/25000視野領域寸法(mm)97×60
  • 液晶式溶接面 ヘルメット取付金具 TRUSCO

    液晶式溶接面 ヘルメット取付金具

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1式
    当日出荷
    溶接用かぶり面用ヘルメット取付金具です。 つば付ヘルメットにも使用できます。
    用途ヘルメットにかぶり面を取付用に。トラスコ品番207-4553適合本体TSM20S/TSM25S4質量(g)150アズワン品番64-8746-40
  • 溶接用自動遮光面ラピットグラス IKURATOOLS(育良精機)

    溶接用自動遮光面ラピットグラス

    IKURATOOLS(育良精機)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    超軽量モデル。サイドウインドの採用で視野が広くて作業性抜群。手棒から低電流TIGまで対応。グラインダーモード機能付き。光センサー+高周波センサー作業内容に合わせて最適なモードを選択
    質量(g)490使用温度範囲(℃)-10~+55時間(戻り時間調節)早ー遅:無段階調節フィルターサイズ(mm)W125×H82使用電池ソーラー電池+3Vリチウム電池(CR2032×2個)遮光度通常時:#3の明るさ 溶接時:#9~#13感度調整高ー低:無段階調節遮光速度(秒)1/25000秒
  • FILTER-IN/CASOUD専用替え内側保護プレート Delta Plus(デルタプラス)

    FILTER-IN/CASOUD専用替え内側保護プレート

    Delta Plus(デルタプラス)
    999税込1,099
    1セット(5枚)
    6日以内出荷
    CASOUD専用替え内側保護プレート
    材質ポリカーボネート厚さ(mm)1.8寸法(mm)51×108透明遮光度無しアズワン品番64-3725-64
  • SCEEN/液晶式自動遮光溶接面 Delta Plus(デルタプラス)

    SCEEN/液晶式自動遮光溶接面

    Delta Plus(デルタプラス)
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    MIG,MAG,TIG,プラズマ溶接に対応の自動遮光溶接面。溶接前は冬目フィルターで手元をしっかり見ることができます。高感度センサーによりアーク光を感知し、自動的に遮光します。アーク光が消えるとセンサーが感知し再び透明に戻ります。ハイパフォーマンススクリーンで溶接による眼を保護し、眼精疲労軽減。太陽光電池+リチウム電池併用(リチウム電池が補助電源となり、暗い場所でも使用可)。遮光スピード約1/25,000秒。眼の疲労を抑える高性能グラス、後ろのつまみで簡単サイズ調整。頭にぴったりフィットし快適性持続。
    用途溶接作業、研摩作業 など材質【溶接面本体】ABS/PA 、【保護プレート】ポリカーボネートサイズフリーサイズ(調整可)質量(g)約490種類自動溶接遮光面電源ソーラー+バックアップ電池2個センサー2個遮光度【遮光前】#4、【遮光後】#9~#13視野100×68mmアズワン品番64-3725-59
  • BARRIER2/液晶式自動遮光溶接面 Delta Plus(デルタプラス)

    BARRIER2/液晶式自動遮光溶接面

    Delta Plus(デルタプラス)
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    溶接モード、研磨モード切替機能により1台で溶接&研磨に対応。溶接前は透明フィルターで手元をしっかり見ることができます。独立した4つの高感度センサーによりアーク光を感知し、自動的に遮光します。アーク光が消えるとセンサーが感知し再び透明に戻ります。ハイパフォーマンススクリーンで溶接による眼を保護し、眼精疲労軽減。太陽光電池+リチウム電池を併用(リチウム電池が補助電源となり、暗い場所でも使用可)。67×100mmのワイドビューで視覚を広く確保。遮光スピード約1/25,000秒。感光度、色相、スイッチ時間調整。ワイドスクリーン、独立した4つのセンサー、目の疲労を抑える高性能グラス、後ろのつまみで簡単サイズ調整、頭にピッタリフィットし快適性持続。
    用途溶接作業、研摩作業 など材質【溶接面本体】ABS/PA 、【保護プレート】ポリカーボネートサイズフリーサイズ(調整可)質量(g)約500種類自動溶接遮光面電源ソーラー+バックアップ電池2個センサー4個遮光度【遮光前】#4、【遮光後】#5~#9, #9~#13視野92×42mmアズワン品番64-3725-58
  • スピードグラス 外側溶接フード 9002NC 3M(スリーエム)

    スピードグラス 外側溶接フード 9002NC

    3M(スリーエム)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    9002NC用外側溶接フード
    用途TIG溶接、MIG、MAG、被覆アーク溶接に。種類溶接フード
  • スピードグラス 液晶フィルター 9002NC用 3M(スリーエム)

    スピードグラス 液晶フィルター 9002NC用

    3M(スリーエム)
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    溶接したい箇所をより明るく、より鮮やかに、よりはっきりと認識できる新しい光学系を採用した液晶フィルターです。 3M(TM)スピードグラス(TM)自動遮光溶接面9002NC用液晶フィルターです。
    用途TIG溶接、MIG、MAG、被覆アーク溶接に。
  • 前面カバープレートMR-01用 マイト工業株式会社

    前面カバープレートMR-01用

    マイト工業株式会社
    1,998税込2,198
    1箱(3枚)
    4日以内出荷
    適合機種MR-01内容外側3枚RoHS指令(10物質対応)対応
  • レインボーマスク INFO-2200 マイト工業株式会社

    レインボーマスク INFO-2200

    マイト工業株式会社
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    新開発液晶採用で鮮明な視界を確保!。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!。4センサーにより高感度でアーク光を感知。X-モード機能搭載により外部光の影響を軽減。自動ON/OFF機能搭載 (45分で自動OFF/アーク光にて自動ON)。INFOモードで多彩なインフォメーション設定が可能。面体左側の外部ボタンで、グラインドモード切替可能。新設計のクッションパッド採用により、首への負担が激減。マグニプレート装着可能。直接被るヘッドバンドを装着しています。
    使用温度範囲(℃)-5~55電源リチウム電池(CR2450×2個)、ソーラー併用感度調整方法0~10(11段階切替)遮光度WELD:#8~#13、CUT:#5~#8、GRIND:#3(固定)、X-MODE:#8~#13バッテリー容量(Ah)0.6オートパワーオフ45分以上連続して光の変化がない場合、自動停止応答速度1/20000秒視界範囲(mm)112×78戻り速度(秒)0.1~1.0(11段階切替)モードINFOモード/トータル溶接時間、時刻(月差±30秒)、タイマー、アラーム、言語切替(日本語・英語)、ヘルプ遮光性能(通光時)#3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防災面型レインボーミニ(ヘルメット装着タイプ) マイト工業株式会社

    防災面型レインボーミニ(ヘルメット装着タイプ)

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    新開発液晶採用で鮮明な視界を確保!。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!。TIG溶接対応/低電流対応(35A~200A)。ソーラー充電式。家庭防水仕様で水・汗等による故障を防止。ヘルメットに取付けるヘルメット取付型バンドを装着しています。
    使用温度範囲(℃)-5~55電源ソーラー(充電式)遮光度#10(固定)応答速度1/3600秒視界範囲(mm)93×35戻り速度(秒)0.2遮光性能(通光時)#2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防災面型レインボーミニ(キャップタイプ) マイト工業株式会社

    防災面型レインボーミニ(キャップタイプ)

    マイト工業株式会社
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    新開発液晶採用で鮮明な視界を確保!。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!。TIG溶接対応/低電流対応(35A~200A)。ソーラー充電式。家庭防水仕様で水・汗等による故障を防止。直接被るヘッドバンドを装着しています。
    使用温度範囲(℃)-5~55電源ソーラー(充電式)遮光度#10(固定)応答速度1/3600秒視界範囲(mm)93×35戻り速度(秒)0.2遮光性能(通光時)#2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 3M(スリーエム)

    アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具

    3M(スリーエム)
    329,800税込362,780
    1個
    7日以内出荷
    国家検定規格品かつ保護帽の規格(飛来・落下物用)も取得した高い安全性を誇る電動ファン付呼吸用保護具です。
    用途溶接作業など。トラスコ品番856-9153セット内容溶接シールド(572800)、電動ファン(832005J)、ろ過材(837010J)、連結管(834016)、バッテリー(837631)質量(kg)4.32018年トラスコ掲載ページ7 0355
  • アイボーグ保安帽取付金具 SUZUKID(スズキッド)

    アイボーグ保安帽取付金具

    SUZUKID(スズキッド)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
  • ゴーグル用溶接ハードマスク IKURATOOLS(育良精機)

    ゴーグル用溶接ハードマスク

    IKURATOOLS(育良精機)
    3,598税込3,958
    1枚
    3日以内出荷
    トラスコ品番494-2302適合機種ISK-RGG1HSA品名溶接ハードマスク
  • MSKシリーズ交換部品 ダイヘン

    MSKシリーズ交換部品

    ダイヘン
    689税込758
    1個ほか
    4日以内出荷
  • 溶接用自動遮光面 D100 ダイヘン

    溶接用自動遮光面 D100

    ダイヘン
    87,980税込96,778
    1個
    4日以内出荷
    高感度4センサ搭載・広い視野を確保したワイドスクリーン。 デジタル式4モード切替であらゆる作業環境に対応。
    種類溶接用自動遮光面使用温度範囲(℃)-10~55電源リチウム電池(CR2450×2)、ソーラーパネル感度0~10機能オートオフ:45±2分(常温)応答時間(秒)1/20000(常温)戻り速度(秒)0.1~1.0(0~10:11段階調整)測定視野範囲(mm)97×60モード【INFO】時計:月差±30秒/12/24時間制表示切り替え、電子音アラーム、作業累積時間、温度計:液晶カセット内部温度±1℃/摂氏or華氏表示切り替え遮光性能作動前:#4±0.1、WELD:#9~#13、CUT:#5~#9、GRIND:#4、X-MODE:#9~#13
  • マグニプレート マイト工業株式会社

    マグニプレート

    マイト工業株式会社
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クッションパット マイト工業株式会社

    クッションパット

    マイト工業株式会社
    619税込681
    1個
    4日以内出荷
    適合機種ヘッドバンドMHB-789C以外RoHS指令(10物質対応)対応
  • カバープレートセット8(前)×6(内) MR-700N マイト工業株式会社

    カバープレートセット8(前)×6(内) MR-700N

    マイト工業株式会社
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    適合機種MR-700NRoHS指令(10物質対応)対応
  • カバープレート7(前)×3(内) MR-850・MR-860・MR-870Z マイト工業株式会社

    カバープレート7(前)×3(内) MR-850・MR-860・MR-870Z

    マイト工業株式会社
    5,398税込5,938
    1セット
    当日出荷
    適合機種MR-850・860・870Z内容外側7枚・内側3枚
  • カバープレート(前) MR-850・MR-860・MR-870Z マイト工業株式会社

    カバープレート(前) MR-850・MR-860・MR-870Z

    マイト工業株式会社
    5,398税込5,938
    1セット(10枚)
    当日出荷
    適合機種MR-850・860・870Z
  • カバープレート(前) MR-715G・MR-750G・MR-750GⅡ・MR-715VX・MR-750VX マイト工業株式会社

    カバープレート(前) MR-715G・MR-750G・MR-750GⅡ・MR-715VX・MR-750VX

    マイト工業株式会社
    5,398税込5,938
    1セット(10枚)
    当日出荷
    適合機種MR-715G・750G・750GⅡ・715VX・750VX
  • ラピットグラス部品/フロントレンズカバー IKURATOOLS(育良精機)

    ラピットグラス部品/フロントレンズカバー

    IKURATOOLS(育良精機)
    849税込934
    1個
    4日以内出荷
  • 難燃性ヘッドカバー 3M(スリーエム)

    難燃性ヘッドカバー

    3M(スリーエム)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    スピードグラス 自動遮光容積面 9100シリーズ 交換部品及びオプション製品
  • 難燃性ネックカバー 3M(スリーエム)

    難燃性ネックカバー

    3M(スリーエム)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    スピードグラス 自動遮光容積面
    タイプ交換部品

溶接面・遮光メガネ』には他にこんなカテゴリがあります

溶接面(自動遮光面)