絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- マイト工業株式会社(82)
- SUZUKID(スズキッド)(55)
- IKURATOOLS(育良精機)(47)
- 3M(スリーエム)(45)
- 3M(22)
- デンゲン(8)
- 山本光学(8)
- 東安(8)
- TRUSCO(6)
- エスコ(5)
- 理研オプテック(4)
- YAMAZEN(山善)(4)
- Delta Plus(デルタプラス)(4)
- 小池酸素工業(3)
- ダイヘン(2)
- トーアボージン(2)
- サンピース(2)
- UNIVET(2)
- ポッドデスク(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

自動遮光溶接面 ラピッドグラス
IKURATOOLS(育良精機)¥45,980税込¥50,5781台当日出荷遮光濃度に関わらず、有害な紫外線・赤外線を常に防ぎます。通常時#2.0のウルトラクリアビューフィルター搭載しております。サイドウイングモデルで横方向の視界が広がり作業性UPします。眼精疲労軽減点付モード搭載で遮光時と通常時で起こる急激な明暗を和らげ眼を守ります。その他【光学クラス】1/1/1/2【戻り時間調節】早ー遅(無段階調節)質量(g)546寸法(幅W×高さH)(mm)100×50遮光度通常時:#2.0/溶接時:#9~13/プラズマ時:#4~8/サングラスモード:#9~13感度調整低ー高(無段階調節)遮光速度(秒)1・25000
自動遮光溶接面 ラピッドグラス
IKURATOOLS(育良精機)¥44,980税込¥49,4781台5日以内出荷遮光濃度に関わらず、有害な紫外線・赤外線を常に防ぎます。通常時#2.0のウルトラクリアビューフィルター搭載しております。フリップアップモデルで外側のフリップを跳ね上げることで溶接後の確認作業もラクラク行えます。眼精疲労軽減点付モード搭載で遮光時と通常時で起こる急激な明暗を和らげ眼を守ります。その他【光学クラス】1/1/1/2【戻り時間調節】早ー遅(無段階調節)質量(g)570寸法(幅W×高さH)(mm)96×46.5遮光度通常時:#2.0/溶接時:#9~13/プラズマ時:#4~8/サングラスモード:#9~13感度調整低ー高(無段階調節)遮光速度(秒)1・25000
自動遮光溶接面 ラピッドグラス
IKURATOOLS(育良精機)¥55,980税込¥61,5781台当日出荷遮光濃度に関わらず、有害な紫外線・赤外線を常に防ぎます。通常時#2.0のウルトラクリアビューフィルター搭載しております。ワイドビューモデルでクリアな視界でより広く見ることが可能です。眼精疲労軽減点付モード搭載で遮光時と通常時で起こる急激な明暗を和らげ眼を守ります。その他【光学クラス】1/1/1/2【戻り時間調節】早ー遅(無段階調節)質量(g)646寸法(幅W×高さH)(mm)95×80遮光度通常時:#2.0/溶接時:#9~13/プラズマ時:#4~8/サングラスモード:#4~13感度調整低ー高(無段階調節)遮光速度(秒)1・25000
拡大プレート専用アダプター
SUZUKID(スズキッド)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷EB-300PWシリーズに拡大プレー取付アダプタです。別売の拡大プレート【1.5度(P-567)/2.0度(P-568)/2.5度(P-569)】が取付可能です。用途最近手元が見えにくくなってきたという方にオススメします。
革溶接面kurokawa用内側プレート3枚入り
SUZUKID(スズキッド)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷KUROKAWA-auto-(KKA200)/PROMEevo共通 内側プレート 3枚入りです。用途交換用内側プレートです。材質ポリカーボネート寸法(mm)108×51×5質量(g)20
自動遮光面ISK-RG40W用4点固定式ヘッドバンド
IKURATOOLS(育良精機)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷4点固定式なのでしっかりフィットします用途自動遮光面ISK-RG40W用
自動溶接遮光面
リランド(RILAND)¥8,898税込¥9,7881個翌日出荷溶接時の有害光線を瞬時に遮光! ソーラー電池の充電式。 電源完全自動で手間いらず! 自動遮光により両手が自由。 手溶接棒からTIG溶接まで対応 防塵マスクと併用もできる余裕のフォルム。 広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。 安心して作業できます。種類自動溶接遮光面
レインボーマスクINFO‐770
マイト工業株式会社¥37,980税込¥41,7781個当日出荷新開発液晶クリアビューフィルターは今までの液晶遮光面の常識を覆す遮光前の視界が驚くほど明るく見やすいフィルターです。超軽量タイプで作業者の負担を軽減。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減。熱反射プレートで熱によるトラブルを軽減。遮光濃度、感度調整、戻り速度調整が可能。INFOモード搭載で「時刻」「アーク時間」「メモリー機能」の確認が可能。自動ON/OFF機能搭載で45分で自動OFF/アーク光感知で自動ON。ブルーフィルターで鮮明な視界。質量(g)445種類ヘルメット取付型使用温度範囲(℃)-10~55電源リチウム電池(CRー2450×1個)、ソーラーパネル併用感度調整方法0~10(11段階調整)遮光度溶接前:#2、WELD:#8~#12(#0.5単位/9段階切替)、CUT:#4~#8(#0.5単位/9段階切替)、GRIND:#2(固定)、X-MODE:#8~#12(#0.5単位/9段階切替)バッテリー容量(Ah)0.6戻り速度(秒)0(0.1)~10(1.0)、11段階調整遮光速度(秒)1/25000視野領域寸法(mm)102×49
FILTER11/CASOUD3専用替え遮光プレート
Delta Plus(デルタプラス)¥1,198税込¥1,3181セット(5枚)6日以内出荷CASOUD3専用替え遮光プレート材質ポリカーボネート厚さ(mm)3寸法(mm)51×108色グリーン遮光度#11アズワン品番64-3725-63
自動遮光溶接面 R-7000-C
理研オプテック¥20,980税込¥23,0781個当日出荷【かぶり型】安全性、快適性にこだわった、機能充実モデル 電池交換可能 外付け遮光度調節 4つの受光センサー 液晶カートリッジ質量(g)550種類自動遮光溶接面電源太陽電池、及びリチウム電池(CR2450)センサー受光:4箇所有効視野(mm)100×60遮光度溶接前:#4、溶接時:#9~#13戻り速度(秒)0.1~0.9感度調整Low~High遮光速度(秒)1/10000RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE, ANSI Z87.1, CSA Z97.3
カバープレートセット(内) MR-900・MR-915・MR-920・MR-950・INFO-1000用
マイト工業株式会社¥4,998税込¥5,4981セット(10枚)当日出荷適合機種MR-900・915・920・930・950・INFO-1000RoHS指令(10物質対応)対応
カバープレート8(前)×6(内) MR-700M・MR-700G・MR-700GⅡ・MR-700VX・MR-700VXⅡ
マイト工業株式会社¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷適合機種MR-700M・700G・700GⅡ・700VX・700VXⅡRoHS指令(10物質対応)対応
難燃性フード
3M(スリーエム)¥12,980税込¥14,2781個欠品中共用頭巾タイプ スピードグラス 自動遮光容積面 9100シリーズ 交換部品及びオプション製品 スピードグラス 自動遮光容積面 SL及び100Vシリーズ用 交換部品及びオプション製品トラスコ品番795-2147タイプアクセサリーシリーズSpeedglas SL
外側溶接フード
3M(スリーエム)¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷スピードグラス 自動遮光溶接面100Vシリーズ用 交換製品及びオプション製品用途100シリーズ用フロントカバータイプ交換部品シリーズ100
液晶フィルター9100XXi
3M(スリーエム)¥73,980税込¥81,3781個当日出荷3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズの交換用液晶フィルターです。 新光学系の採用により、より自然によりハッキリと見えます。 遮光度#5, #8, #9~#13の7段階の調整設定。 感度:5段階+2モード調整 紫外線、赤外線からは#13相当で常時保護。 バッテリー寿命、約1,800時間 ボタン電池(CR2032) 2個使用 液晶フィルターサイズ:73mmX107mm 3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズに装着可能質量(g)180タイプ交換部品規格EN 379(液晶フィルター)シリーズ9100本体寸法(mm)73×107感度5段階+2モード定格寿命(時間)約1,800(バッテリー)遮光度#5, #8, #9-#13(可変)(自動遮光フィルター(ADF)の暗状態)本体サイズ(mm)73×107溶接方法被覆アーク, MIG/MAG, プラズマ, タック, TIG
ヘッドバンド取り付け具
3M(スリーエム)¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷スピードグラス 自動遮光溶接面SL及び100Vシリーズ用 交換部品及びオプション製品 100シリーズ/ SL用ヘッドバンド取り付け具
ヘッドカバー
3M(スリーエム)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷フレックスビュータイプ9100FX及び9100FX Air交換部品 スピードグラス 溶接シールド 9100FXシリーズ 交換部品トラスコ品番828-9824タイプ交換部品
溶接用かぶり面GVタイプ(液晶式)
理研オプテック¥25,980税込¥28,5781個当日出荷1/3000秒の瞬間反応で有害光線をカットします。 作業前の明るさは#3と明るく、溶接時には#11の遮光度に変換します。用途TIG溶接(30A以下はNG)、CO2アーク溶接、被覆アーク溶接、ステンレス、薄板溶接に。仕様復帰速度調整/自動種類自動溶接遮光面電源太陽電池遮光度#11非遮光度#3遮光速度(秒)1/3000
超高速遮光面 レインボーマスク 高性能
マイト工業株式会社¥57,980税込¥63,7781個当日出荷クリアライトフィルター採用で従来品と同じ遮光濃度でもより自然な色で視界が鮮明です。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減しました。新開発液晶採用で鮮明な視界を確保できます。4センサーにより高感度でアーク光を感知します。4モードより作業環境に合ったモードを選択可能です。Xモード機能搭載により外部光の影響を軽減しました。用途アーク/MAG/MIG/TIG溶接に。トラスコ品番702-1996材質面体類:PA・PE樹脂、液晶カセット:PC・ABS樹脂/ガラス電源(V)リチウム電池(CR2450)×2個(付属)+ソーラーパネル遮光度#5~#13、遮光前:#3視界範囲(mm)112×78感度調整0~10(11段階切替)遮光速度(秒)1/25000復帰時間(s)0.1~1.0、復帰速度調整:0.1~1.0秒(11段階切替)
レーザー溶接用自動遮光溶接面
UNIVET¥169,800税込¥186,7801個翌々日出荷ハンドヘルド式レーザー溶接などで発生する散乱光や拡散光から目と顔面を保護します。特殊複合材で作られたヘルメットシェル、レーザー保護フィルター、自動遮光液晶フィルターで構成されています。自動遮光液晶フィルターはデジタルパネルで用途に応じた設定が可能です。レーザー式以外の溶接や、切断研磨作業にも対応可能です。長時間使用でも快適な700gの軽量設計です。 ヘッドギアのサイズ調整に加えてヘルメットの高さと傾きが調整可能です。用途ハンドヘルド式レーザー溶接に。レーザー光線からの保護に。付属品CR2032電池×1個トラスコ品番734-9798材質ヘルメットシャーシ材質:特殊複合材電源(V)CR2032電池×1個+ソーラー電池遮光度遮光前:#3、遮光後:#4~#8/#9~#13視界範囲(mm)W100×H53感度調整6段階調節レンズ厚さ(mm)3.2遮光速度(秒)1/25000復帰時間(s)0.04~2.0、復帰速度調整:0.04秒~2.0秒(10段階調節)
EB-300L用 カバープレートセット
SUZUKID(スズキッド)¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷EB-300L用 カバープレート 内側外側セットです。交換用です。外側5枚、内側2枚セットです。用途液晶部の保護に使用。材質ポリカーボネート
レーザープロテクショングラス
IKURATOOLS(育良精機)¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷濃度調整可能モデルです。幅広い出力範囲に対応できます。CEマークを取得しています。OD値とは数値が大きくなるほど、フィルタがレーザー光を吸収・減衰させる力が強くなり、目へと透過する光の量が少なくなります。質量(g)656寸法(幅W×高さH)(mm)【可視】100×60波長(nm)OD6+:900~1000/OD7+:1000~1100/OD10+:1064遮光度#2.5、#3、#3.5、#4、#5OD値OD6+、OD7+、OD10+
『溶接面・遮光メガネ』には他にこんなカテゴリがあります
- 遮光シールド(防災面)
- 遮光メガネ
- 溶接面(自動遮光面)
- 溶接面
- 溶接面用ガラス・プレート
- 自動遮光フィルター