絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- マイト工業株式会社(82)
- SUZUKID(スズキッド)(55)
- IKURATOOLS(育良精機)(48)
- 3M(スリーエム)(45)
- 3M(22)
- デンゲン(8)
- 山本光学(8)
- 東安(8)
- TRUSCO(6)
- エスコ(5)
- 理研オプテック(4)
- YAMAZEN(山善)(4)
- Delta Plus(デルタプラス)(4)
- 小池酸素工業(3)
- ダイヘン(2)
- トーアボージン(2)
- サンピース(2)
- UNIVET(2)
- ポッドデスク(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

ファイバーレーザ溶接用 自動遮光溶接面
小池酸素工業¥129,800税込¥142,7801台12日以内出荷ファイバーレーザ溶接で主に使用される1,000~1,100nmの近赤外線(N-IR)の帯域で、OD値7以上と必要十分な保護レベルを確保し、顔全体を包み込むヘルメット型の保護具で、安心して作業に取り掛かれます。溶接中ワークは眩しく光るので遮光度の調整が行えます。面体主要部分にジェラルミンを採用、長く安全にご仕様いただけます。用途OD値1,000~1,100nm OD7 対応ファイバー溶接用遮光面適合1000-1100nm DLB7+ IR LB8(LBレーティング値(欧EN207))、1,000-1,100nm OD7 1,064nm OD10+(OD値(米ANSI Z136))その他有害光線からの保護:車高の有無に関わらず常時有効材質機能性ナイロン樹脂/アルミニウム合金等寸法(mm)有効液晶遮光部:横96X縦46.5質量(g)613保護等級遮光:1/1/1/2(欧EN379)遮光度未動作時:2(DIN)、遮光時:4.0-8.0/8.0-12.0(DIN)切替時間(秒)遮光開始時:1/25,000ビーム数センサー:2個
スピードグラス(TM) 溶接フード G5-02用
3M(スリーエム)¥18,980税込¥20,8781個108日以内出荷G5-02用の溶接フードです。必要に応じて交換してください。用途溶接フード適合本体G5-02
自動遮光面ラピッドグラス
IKURATOOLS(育良精機)¥42,980税込¥47,2781台5日以内出荷遮光濃度に関わらず、有害な紫外線・赤外線を常に防ぐ。通常時♯2.0のウルトラクリアビューフィルター搭載。通常時♯2.1のウルトラクリアビューフィルター搭載!用途サイドウィンドウモデル:横方向の視界が広がり作業性。可視サイズ W100XH50mm仕様【遮光濃度】(通常時)#2.0/(溶接時)#9~13/(プラズマ時)#4~8/(サングラスモード)#9~13種類自動遮光面感度調整低-高(無段階調節)遮光速度(秒)1/25000クラス【光学】1/1/1/2調節方式【戻り時間】早-遅(無段階調節)
自動遮光面ラピッドグラス
IKURATOOLS(育良精機)¥41,980税込¥46,1781台5日以内出荷遮光濃度に関わらず、有害な紫外線・赤外線を常に防ぐ。通常時♯2.0のウルトラクリアビューフィルター搭載。通常時♯2.2のウルトラクリアビューフィルター搭載!用途フリップアップモデル:外側のフリップを跳ね上げることで溶接後の確認作業もラクラク。可視サイズ W96XH46.5mm仕様【遮光濃度】(通常時)#2.0/(溶接時)#9~13/(プラズマ時)#4~8/(サングラスモード)#9~13種類自動遮光面感度調整低-高(無段階調節)遮光速度(秒)1/25000クラス【光学】1/1/1/2調節方式【戻り時間】早-遅(無段階調節)
RS PRO 溶接 面
RS PRO¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷. ホイールラチェットサイズ調整により取り付けが簡単です .稼働時間は 5000 時間です .使い捨てレスピレータと一緒に着用するのに適しています仕様種類 = 溶接マスクオートダークネスレンズ = ありレンズサイズ = 91 x 42mmフリップアップ = なしヘルメット/ハンドシールド材料 = PC調節可能なヘッドバンド = あり曇り止め = なしフィルタ = フィルタ別売り呼吸器同梱 = なしEN175溶接安全 = あり
インバータ制御直流アーク溶接機 ライトアーク(電撃防止機能付)
IKURATOOLS(育良精機)¥219,800税込¥241,7801台当日出荷粉塵・鉄粉に強いです。アークの安定性抜群です。マルチ電圧対応しております。EMS対策商品で静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護します。インバーター制御直流出力により安定した溶接が可能です。低消費電力を実現。電撃防止機能搭載で無負荷時に電圧を低減し、安全性を高めます。精密部品エリアに粉塵が入り込まないです。上下2分割の内部防塵構造を採用しております。付属品(標準)入力ケーブル(4芯)5.5mm2-3m/出力端子用絶縁カバー質量(kg)15定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相200/三相200/三相380~440定格出力電流(A)単相200V:180/三相200V:180/三相380V~440V:300外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)260×470×510定格入力電流(A)単相200V:36/三相200V:18/三相380V~440V:19定格使用率(%)単相200V:60/三相200V:60/三相380V~440V:60定格入力【単相200V】7.2kVA/5.6kW【三相200V】6.3kVA/5.0kW【三相380V~440V】14.5kVA/11.6kW![[EA800PT-2/-3用] 外側カバープレート(10枚) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84796820-240903-02.jpg)
[EA800PT-2/-3用] 外側カバープレート(10枚)
エスコ¥2,900税込¥3,1901袋(10枚)翌日出荷溶接のスパッタ等から液晶フィルターを保護します。必要に応じて交換してください。仕様EA800PT-2用の保護プレートです。材質ポリカーボネート質量(g)約20.2(1枚当たりの重量)サイズ(mm)約145×86×1.4(1枚当たりのサイズ)![[EA800PL-5A用] 内側カバープレート(5枚) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84796707-240903-02.jpg)
[EA800PL-5A用] 内側カバープレート(5枚)
エスコ¥1,790税込¥1,9691パック(5枚)翌日出荷EA800PT-5A用の保護プレートです。質量(g)120サイズ(mm)210×150×10![[EA800PT-6/-7/-8用] 外側カバープレート(10枚) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84796804-240903-02.jpg)
[EA800PT-6/-7/-8用] 外側カバープレート(10枚)
エスコ¥2,900税込¥3,1901袋(10枚)翌日出荷溶接のスパッタ等から液晶フィルターを保護します。必要に応じて交換してください。仕様EA800PT-6/-7/-8の替プレートです。材質ポリカーボネート質量(g)約22.5(1枚当たりの重量)サイズ(mm)約155×97×1.4(1枚当たりのサイズ)
スピードグラスTM ヘッドバンド取付具
3M(スリーエム)¥9,098税込¥10,0081組(2個)当日出荷ヘッドバンド取り付け具です。必要に応じて交換ください。用途ヘッドバンド取り付けぐ具トラスコ品番544-9764適合本体G5-02
スピードグラスTM 溶接フード
3M(スリーエム)¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷溶接フードです。必要に応じて交換してください。用途溶接フードトラスコ品番544-9772適合本体G5-02
スピードグラスTM 拡大レンズ
3M(スリーエム)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷3Mスピードグラス自動遮光溶接面用交換部品及びオプション製品です。必要に応じて交換してください。用途拡大レンズ適合本体G5-02
スピードグラスTM 液晶フィルター
3M(スリーエム)¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷史上初の曲面型液晶フィルターです。溶接したい箇所をより明るく、より鮮やかに、よりはっきりと認識できるため、溶融池の広がりやビートが溶接線からズレないように操作をサポートします。今までになくはっきりと溶接の状態を認識できます。自動遮光溶接面 G5-02用液晶フィルターです。用途拡大レンズトラスコ品番544-8294適合本体621120
スピードグラスTM ヘッドバンド
3M(スリーエム)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷ヘッドバンド取り付け具です。必要に応じて交換ください。用途ヘッドバンドトラスコ品番544-9771適合本体G5-02
スピードグラスTM 内側保護プレート
3M(スリーエム)¥9,598税込¥10,5581袋(2枚)7日以内出荷保護プレートです。液晶フィルターの内側に使用します。用途内側保護用プレートトラスコ品番544-9773適合本体G5-02
スピードグラスTM 外側溶接フード
3M(スリーエム)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷外側溶接フードです。3Mスピードグラス9100シリーズにご使用いただけます。スパッタや溶接時の粒子が溜まりにくい新デザインを採用用途外側溶接フードトラスコ品番544-9770適合本体G5-02
スピードグラスTM 外側保護プレート
3M(スリーエム)¥9,598税込¥10,5581袋(5枚)当日出荷溶接のスパッタ等から液晶フィルターを保護します。必要に応じて交換してください。用途外側保護用プレートトラスコ品番544-9767適合本体G5-02
自動遮光溶接面 G5ー02
3M(スリーエム)¥189,800税込¥208,7801個7日以内出荷液晶フィルターが曲面になっており、広い視野を確保します。ナチュラルカラー技術により、より容易に色を認識することができるようになりました。明状態遮光度が♯2.5 のため、視界が鮮明です。適合620020トラスコ品番540-0659
革溶接面kurokawa用アイパッド2枚入
SUZUKID(スズキッド)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷KUROKAWA(KK-100)/KUROKAWA-auto-(KKA200)共通 アイパッド 2枚入りです。用途交換用のアイパッドです。材質スポンジ寸法(mm)200×90×20質量(g)6
革溶接面kurokawa用止め具
SUZUKID(スズキッド)¥699税込¥7691個5日以内出荷KUROKAWA(KK-100)/KUROKAWA-auto-(KKA200)共通 止め具です。用途交換用の止め具です。材質鉄寸法(mm)103×59×3質量(g)3
革溶接面kurokawaAUTO 液晶カートリッジプロメエボ付
SUZUKID(スズキッド)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷牛革のグレインレザーに難燃加工で使うほど馴染んでいく着用感を実現しました。目の周りのクッションとなるアイパッドの交換が可能です。(型式:KKA-004)。革面なので狭所での作業や多様化する防じんマスクの形状にも対応致します。革面(KUROKAWA)+トゥルーカラーフィルタ採用のコンパクトな液晶式自動遮光カートリッジ【PROMEevo】が標準付属した自動遮光対応タイプです。着脱便利なバックル仕様のワンタッチヘッドバンドを採用。軽量コンパクトで畳めるため収納にも困りません。用途コンパクトなため、狭所での溶接作業を安定してサポートします。仕様戻り速度調整:ダイヤル調整(無段階約0.1秒~約1.0秒)●視界領域(mm):92×34.6材質牛革(グレインレザー/難燃加工)色遮光フィルタ:トゥルーカラー電源ソーラー電池+リチウム電池(CR1025×2個)遮光度遮光前:#3 遮光後:#8~#13感度調整ダイヤル調整(無段階調整)遮光速度(秒)1/25000特性MMA/MIG/MAG/TIGに対応します。
高速自動遮光面(キャップ型)
レグルス¥38,980税込¥42,8781台4日以内出荷遮光前が見やすい:トゥルービューカラー液晶採用で自然光に近い明るさ。液晶後も見やすい:カラー液晶採用で溶接プール陰影スッキリ。溶接プール付近は青白色で雑色がありません。視界が広い:遮光部100mmX93mm サイドビューにより左右にも視界確保 。装着感良い:額部は柔らかいクッション、後頭部はフィット感に優れた可動式パットを採用仕様●センサー数:5●戻り速度:0.06~1.2秒(スイッチ操作) AUTO機能有り●視野範囲(横X縦):100mmX93mm●遮光前明るさ:#3(サイドウィンドウ#5)●遮光後濃度調整範囲:#3(GRID)/手動:#4~#8(CUT)#8~#13(WELD)自動:-2~+2段階調整●電池劣化表示:Low Battery点灯●電源ON/OFF:自動ON/OFF手動ON/OFF(スイッチ操作)質量(g)540電源CR2032X2、ソラーパネル併用反応速度(秒)1/25000感度調整シートスイッチ操作
『溶接面・遮光メガネ』には他にこんなカテゴリがあります
- 遮光シールド(防災面)
- 遮光メガネ
- 溶接面(自動遮光面)
- 溶接面
- 溶接面用ガラス・プレート
- 自動遮光フィルター


























![[EA800PT-2/-3用] 外側カバープレート(10枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84796820-240903-02.jpg)
![[EA800PL-5A用] 内側カバープレート(5枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84796707-240903-02.jpg)
![[EA800PT-6/-7/-8用] 外側カバープレート(10枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84796804-240903-02.jpg)