絞り込み
形状
- スプレー(2)
- ペースト(1)
タイプ
- 非塩素系(2)
ブランド
- AZ(エーゼット)
- モノタロウ(1)
- TRUSCO(7)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(5)
- R-GOT(4)
- 日本工作油(3)
- 旭エンジニアリング(3)
- 鈴木油脂工業(SYK)(2)
- ファインケミカルジャパン(2)
- 友和(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- カトウ工機(1)
- タイムケミカル(1)
- LENOX(レノックス)(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- ダイゾーニチモリ(1)
- LUBYSIL(ルビシル)(1)
- OIL WATER SP(1)
「形状」から絞り込む
スプレー(2)
ペースト(1)

AZ非塩素系タッピングスプレー
AZ(エーゼット)¥1,298税込¥1,4281本(300mL)当日出荷不水溶性切削剤。環境・健康に配慮した塩素を使用していない切削加工用スプレーです。金属との親和性がよく、タッピング時の高下でも流れ出にくいグリース状です。用途金属切削加工時の焼き付き、むしれ防止。形状スプレータイプ非塩素系適合工具タップ・ドリル等危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量150mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
AZカッティングペースト
AZ(エーゼット)¥899税込¥9891本(100g)当日出荷非塩素ペースト状。環境に配慮した、塩素を使用していない切削加工剤です切削性に優れ、作業時間を短縮します。用途耐摩耗性に優れ、焼付き・むしれを防止し、工具寿命を長くします。切削屑の飛散を抑制します。形状ペーストタイプ非塩素系危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100g毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性