絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)
- モノタロウ(1)
- TRUSCO(7)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(5)
- R-GOT(4)
- AZ(エーゼット)(3)
- 日本工作油(3)
- 旭エンジニアリング(3)
- 鈴木油脂工業(SYK)(2)
- ファインケミカルジャパン(2)
- カトウ工機(1)
- タイムケミカル(1)
- LENOX(レノックス)(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- ダイゾーニチモリ(1)
- LUBYSIL(ルビシル)(1)
- OIL WATER SP(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「形状」から絞り込む

タッピングジェルスプレーPRO
OSG(オーエスジー)¥2,198税込¥2,4181本(420mL)翌日出荷一般鋼からステンレス鋼まで各種金属加工に対応。液だれしにくいジェルタイプ。少量で十分な潤滑性が得られ経済的。エアーで簡単に除去可能。環境にやさしい塩素フリータイプ。折り畳みが可能な2wayノズル。用途に合わせて噴射方法の切り替えが可能容量(mL)420引火点(℃)158銅板腐食(a)試験:1外観淡褐色透明ゲル動粘度(mm2/s)3600(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量180gRoHS指令(10物質対応)対応耐荷重(kg/cm2)11.5