絞り込み
色
その他(2)
オレンジ系(3)
グリーン系(3)
グレー系(3)
ブラウン系(3)
ブルー系(3)
ホワイト系(3)
透明(クリア)(7)
水性or油性
- 水性(1)
主な用途
- 室内床(1)
- 屋内木部(3)
- 屋外木部(4)
特性
- 耐熱・難燃(1)
- 耐食・防腐(1)
- 速乾(1)
- 防カビ(3)
- 防水・耐水(1)
使用場所
屋内(2)
屋外(3)
ブランド
- キャピタルペイント
- モノタロウ(7)
- ニッぺ(日本ペイント)(313)
- TAMIYA(タミヤ)(293)
- アサヒペン(234)
- ニッペホームプロダクツ(200)
- ロックペイント(199)
- エスケー化研(156)
- エスコ(118)
- ペベオ(111)
- カンペハピオ(108)
- サンデーペイント(84)
- 日本特殊塗料(74)
- 大阪塗料工業(74)
- 水谷ペイント(65)
- 和信ペイント(55)
- 三彩化工(46)
- ターナー色彩(44)
- 大谷塗料(42)
- 四国化成(40)
- シントーファミリー(40)
- ブランドをもっと見る
特価

フレッシュアクアF
キャピタルペイント(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1缶(0.8kg)ほか当日出荷から8日以内出荷(財)日本食品分析センターの演出試験にて「鉛・ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン」を「検出せず」と検査済み! シックハウス&スクール症候群の原因とされる厚生労働省が定めた「室内濃度指数値指定化学物質」を一切含んでいません。 もちろん、建築基準法にて居室内への使用面積制限が定められた「ホルムアルデヒド」も一切含んでいません。 耐熱性に優れ、塗膜硬度もウレタン並みの「2H」を誇る、水性塗料とは思えない程の抜群の塗膜物性! 沸騰水でも白化せず、コーヒー・しょうゆ・ソースをこぼしても、シミなどの形跡が残りません。 塗装してから約2時間後(20℃)には研磨紙に目詰まりすることなく、サラサラと研磨が可能。短時間での塗装工事が可能になります。 クリア・半艶消し・全艶消しとの混合で、様々な光沢にアレンジできます。 青森ヒバに含まれる特有成分「ヒノキチオール」の抗菌パワーで、金も不快害虫もシャットアウト。用途内装木部全般(キッチンカウンターや床にも主な用途木床使用場所屋内危険物の類別非危険物特性耐熱
モーエンアクア
キャピタルペイント¥13,980~税込¥15,378~1缶(3.5kg)ほか3日以内出荷から4日以内出荷防火材料試験に合格した、クリヤータイプの水性特殊ウレタン塗料です。 透明感が高く、木質本来の質感を損ないません。 標準塗装工程はサンディングを2回塗装してフラットクリヤーを1回塗装します。用途屋内木部用。防火材料(不燃建材)・カベ、フロアー、天井等の木分内装・インテリア木製品塗布方法ナイロン刷毛・ローラー・モップ・スプレー危険物の類別非危険物
ワンダー水性一液型
キャピタルペイント¥4,398~税込¥4,838~1缶(0.8kg)ほか3日以内出荷から6日以内出荷超低VOC、シックハウス対策 JIS-A1321難燃1級試験合格品 作業性が抜群、速乾性 オイルステインのような木質感が出る水性塗料 オリジナリティーが出せる!デザインやご要望に応じた色調も可能用途内装木材 (学校、ケアハウス、病院、役所等の公共物件、店舗、インテリア製品)、直接、日光・雨がかからない屋外 (縁側、軒下等)塗布方法刷毛・スプレー・ローラー危険物の類別非危険物
ワンダー水性一液型ウッドガード
キャピタルペイント(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1缶(0.87kg)ほか3日以内出荷から5日以内出荷木材を劣化から守る『抜群の耐久性』! 塗装松材が JIS K 5600 7 7 に基づく促進耐候試験(キセノンランプ法)で500時間を経過しても光沢を保ち著しい劣化はありません。 環境条件によって異なりますが、およそ2~3年に相当します。 塗膜は水をはじく効果があり、雨に濡れても問題ありません。 木材を虫・カビから守る『防腐防虫防カビ剤混合』! 防腐防虫防カビ剤を混合しており、 JIS Z 2911 に基づくカビ抵抗性試験において、カビ・菌への効果も実証されています。用途木部建築外装全般(学校・幼稚園・ケアハウス・病院・一般住宅・公共施設など)、木部エクステリア製品(フェンス・ベンチなどのガーデニング製品)危険物の類別非危険物
モールドレジスタンス
キャピタルペイント¥5,398~税込¥5,938~1缶4日以内出荷木材に防カビ性能を付与する塗布型防カビ処理剤用途木材の防カビ対策として単独使用或いは木材保護塗料の塗装前の下処理として(透明仕上げ或いは淡色仕上げの際の意匠性低下対策)使用方法塗装されていない木材の素地面に刷毛やローラー等で塗布する主な用途木部色調透明危険物の類別非危険物特性防カビ
ナチュラルエイジング
キャピタルペイント¥5,790~税込¥6,369~1缶3日以内出荷から4日以内出荷木材保護用クリヤー塗料用途半屋外・・・当初の白木感を長期間維持します。マンション・オフィスビル等の軒天・ルーバー、軒下の造作家具等。屋外 ・・・緩やかにグレイに変化していきます。 木製フェンス・外壁等主な用途木部効能防水・防カビ・UV カット効果使用場所屋外色調透明危険物の類別非危険物特性防水・防カビ
ワンダー1液ウッドガード
キャピタルペイント¥7,998~税込¥8,798~1缶(0.8kg)ほか3日以内出荷から4日以内出荷水性防腐防虫防カビステイン。 木材を雨・紫外線からしっかりと守る。 油・溶剤の臭いもしません。用途木部建築全般(学校・幼稚園・ケアハウス・病院・一般住宅・公共施設)、屋外木部(フェンス、ベンチなど)主な用途屋外木部塗布方法ハケ・ローラー・スプレー乾燥時間(時間)2以上/20~25℃使用場所屋外危険物の類別非危険物特性防腐、防虫、防カビ標準塗布量(g/m2)下塗り:80、上塗り:60