絞り込み
色
  • 色その他(1)
  • 色ブラウン系(5)
  • 色ホワイト系(1)
  • 色透明(クリア)(5)
主な用途
  • 屋内木部(3)
  • 屋外木部(5)
特性
  • その他(1)
  • 耐久・耐摩耗(2)
  • 耐候(1)
  • 耐衝撃・耐振動(1)
  • 速乾(1)
主成分
  • その他(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(3)
  • 使用場所屋外(5)
ブランド
  • シッケンズ
  • モノタロウ(15)
  • ニッぺ(日本ペイント)(382)
  • エスケー化研(312)
  • TAMIYA(タミヤ)(297)
  • アサヒペン(234)
  • ロックペイント(217)
  • ニッペホームプロダクツ(201)
  • エスコ(163)
  • 水谷ペイント(161)
  • 神東塗料(118)
  • ペベオ(113)
  • カンペハピオ(108)
  • サンデーペイント(100)
  • 東日本塗料(95)
  • 日本特殊塗料(92)
  • 大阪塗料工業(74)
  • シンロイヒ(70)
  • アトムハウスペイント(63)
  • 菊水化学工業(60)
  • DNT(大日本塗料)(59)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セトールHLSe シッケンズ

    セトールHLSe

    シッケンズ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1缶(4L)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    屋外木部全般に使用できる用途の幅広い塗料です。 油中水滴型にすることで油性塗料でありながらVOCを削減し、環境に配慮した製品となりました。 抜群の浸透力で、木目を際立たせる仕上がりが美しく、ごく薄い塗膜が木肌の感触を生かします。
    用途屋外木部全般:外壁、破風、軒天、ドア、窓枠、デッキ(床)など種別油性比重0.913主な用途屋外用彩色塗布方法刷毛(化繊タイプ推奨)危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)16以上使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性塗回数2~3回(標準3回塗り)塗り面積(1回塗り)(m2/L)約16
  • セトールFilter7プラス シッケンズ

    セトールFilter7プラス

    シッケンズ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1缶(4L)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    外壁をはじめ、破風、ドア、窓枠などの塗装やメンテナンスにも最適な上塗り用塗料です。 厚めの塗膜を形成し、高い耐久性を発揮します。 紫外線抵抗性・溌水性にも優れ、木材の反り、割れを抑えます。 中間光沢の仕上がりは高級感があります。
    用途屋外木部:壁、破風、軒天、ドア、窓枠、ポーチ柱、フェンスなど種別油性比重0.93主な用途屋外用彩色塗布方法刷毛危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)16以上使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久危険物の性状非水溶性塗回数2~3回塗り面積(1回塗り)(m2/L)約16
  • セトールBLデコール(水性) シッケンズ

    セトールBLデコール(水性)

    シッケンズ
    ¥14,980税込¥16,478
    1缶(2.5L)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    屋内の壁面、天井、建具、造作材などに使用可能な着色タイプの木部用水性塗料です。 木目を生かした仕上がりが美しく、パステルカラーを含めた全20色のカラーラインナップはデザインの可能性を広げます。 低臭で乾燥時間も短く、単独仕上げが可能です。
    用途屋内木部:壁、天井、ドア、造作部材、家具など(浴室木部は対象外)種別水性比重1.04主な用途屋内用彩色塗布方法刷毛乾燥時間(時間)6使用場所屋内危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗回数2回塗り面積(1回塗り)(m2/L)約15
  • 水性フロアー(Glitsa Parketlak) シッケンズ

    水性フロアー(Glitsa Parketlak)

    シッケンズ
    ¥13,980税込¥15,378
    1缶(2.5L)
    6日以内出荷
    屋内でも靴歩行のヨーロッパの使用条件から生まれた屋内床用の水性塗料です。 無色透明の仕上がりは木材本来の自然な風合いを生かします。 耐摩耗性に優れた柔軟な塗膜を形成します。 床、階段、カウンターだけでなく壁、造作部材など屋内木部全般に使用できます。 お手入れは水または薄めた家庭用中性洗剤で拭くだけで、ワックスがけの必要はありません。
    用途屋内木部全般:床、階段、カウンター、壁、造作部材など種別水性色003 クリアー比重1.04主な用途屋内用クリアー塗布方法刷毛乾燥時間(時間)4使用場所屋内危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗塗回数2~3回塗り面積(1回塗り)(m2/L)約13
  • セトールBLユニトップ (水性) シッケンズ

    セトールBLユニトップ (水性)

    シッケンズ
    ¥11,980税込¥13,178
    1缶(2.5L)
    5日以内出荷
    木材本来の色調を保つ無色透明の水性塗料です。 比較的硬めの塗膜により耐衝撃性を高めます。 中間光沢の落ち着いた仕上がり感で、屋内木部のクリアー仕上げに最適です。 セトールBLデコールの着色面の保護として上塗りすることも可能です。
    用途屋内木部:壁、天井、ドア、窓枠、造作部材、家具、カウンターなど種別水性色003 クリアー比重1.03主な用途屋内用クリアー塗布方法刷毛乾燥時間(時間)5使用場所屋内危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐衝撃性塗回数2~3回塗り面積(1回塗り)(m2/L)約17
  • セトールBL Xpro (水性) シッケンズ

    セトールBL Xpro (水性)

    シッケンズ
    ¥14,980税込¥16,478
    1缶(2.5L)
    6日以内出荷
    シッケンズの屋外用水性タイプの塗料です。 木目を生かした仕上がりで、浸透性がよく表面に通気性塗膜を形成します(半造膜)。 水性なので低臭で速乾性があり、環境にも配慮しています。 塗りやすいのでDIYにも最適です。
    用途屋外木部全般:外壁、破風、軒天、ドア、窓枠、遊具など種別水性比重1.04主な用途屋外用彩色塗布方法水性刷毛(化繊タイプ推奨)乾燥時間(時間)2~4以上使用場所屋外危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾塗回数2~3回(標準3回塗り)塗り面積(1回塗り)(m2/L)約16
  • セトールノバテック シッケンズ

    セトールノバテック

    シッケンズ(1件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1缶(5L)
    6日以内出荷
    樹脂分を多くして溶剤の揮発を減らしたハイソリッドタイプの塗料です。 2回塗りでも比較的厚膜の仕上がりで抜群の耐候性を発揮します。 伸縮性のある塗膜は特に針葉樹の塗装に最適とされ、外壁や窓枠のほか、ログハウスなどの大きな面積にもご利用頂けます。 3回塗り仕上げに比べ施工費用の低減が可能です。
    用途屋外木部:外壁、破風、軒天、窓枠、ドア、ポーチ柱、フェンスなど種別油性主成分樹脂比重0.96主な用途屋外用彩色塗布方法刷毛危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)16以上使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量5LRoHS指令(10物質対応)対応特性耐候危険物の性状非水溶性塗回数2回塗り面積(1回塗り)(m2/L)約18
  • セトールTGL シッケンズ

    セトールTGL

    シッケンズ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1缶(4L)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    柔軟性、通気性に優れる厚めの塗膜を形成します。 無色透明な塗膜は木材本来の色調を生かし、ツヤのある高級な仕上がり感を演出します。 光沢はプラス(高光沢)とサティン(中間光沢)の2種類があります。 セトールHLSeで着色した部分の上塗りに使用することも可能です。
    用途屋外木部:軒天、梁、垂木、ドア、窓枠、ポーチ柱、玄関回りなど種別油性比重0.92主な用途屋外用クリアー塗布方法刷毛危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)16以上使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性塗回数2~3回塗り面積(1回塗り)(m2/L)約12

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

塗料