絞り込み
色
透明(クリア)(2)
ブランド
- 横浜油脂工業(Linda)
- モノタロウ(15)
- ニッペホームプロダクツ(171)
- アサヒペン(151)
- エスコ(144)
- ペベオ(107)
- TAMIYA(タミヤ)(106)
- サンデーペイント(80)
- カンペハピオ(76)
- タイネツ化学(50)
- アトムハウスペイント(49)
- 和信ペイント(44)
- ロックペイント(41)
- ターナー色彩(36)
- シントーファミリー(28)
- 日新インダストリー(24)
- 玄々化学工業(23)
- ローバル(22)
- BAN-ZI(18)
- ポリカーム(17)
- アールジェイ(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

アルミ対応型中性剥離剤”ゼロクリーンP-01”
横浜油脂工業(Linda)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷硬化した各種塗装膜(溶剤、カチオン電着等)を膨潤剥離可能です。アクリル、ウレタン、エポキシなどの各種樹脂膜や接着剤を剥離可能です。膨潤剥離タイプのため、剥離した塗膜を除去することで繰り返し使用可能です。揮発性溶剤に比べて液補充が圧倒的に少なく使用できます。水系剥離剤のため、消防法や有機則の適用外商品です。用途アルミ上の各種樹脂膜、塗装膜、接着剤の剥離に。トラスコ品番252-2455材質主成分:ベンジルアルコール、可溶化剤、水色無色透明使用温度範囲(℃)常温~80容量(kg)20pH中性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ゼロクリーンP-03
横浜油脂工業(Linda)¥23,980税込¥26,3781缶当日出荷硬化した各種塗装膜(溶剤、粉体等)を強力に分解剥離可能です。アクリル、ウレタン、エポキシなどの各種樹脂膜や接着剤を剥離可能です。50℃以上で使用する場合、等量の水で希釈して使用可能です。水系剥離剤のため、消防法や有機則の適用外商品です。用途粉体塗装用治具、マスキング治具(シリコーンゴム)に付着した塗装膜の剥離。鉄、SUS上の各種樹脂膜、塗装膜接着剤の剥離。トラスコ品番205-2921材質主成分:溶剤、アルカリ剤、水色無色透明液体使用温度範囲(℃)常温~80容量(kg)18危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応