絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(7)
- エスコ(51)
- コニシ(42)
- セメダイン(41)
- シャープ化学(39)
- 山本製作所(35)
- シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(28)
- サンスター(22)
- タジマツール(TJMデザイン)(14)
- タイルメント(14)
- 信越化学工業(13)
- ヤヨイ化学(13)
- TSオリジナル(高翔産業)(12)
- TRUSCO(10)
- コンドーテック(9)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](9)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(9)
- 尾崎亀商店(9)
- COX(コックス)(7)
- スリーボンド(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

充電シーリングガン 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥46,980税込¥51,6781台翌日出荷硬めの材でもラクラク押し出し。 押し出しスピードを5段階調整。 ソーセージ・カートリッジ両対応。 カートリッジタイプは、外径50mm以下、内径42mm以上、容量400mL以下のシーリング材が使用できます。用途充電コーキングガン付属品ソーセージ用アタッチメント(EZ3610L3687)、カートリッジ用アタッチメント(EZ3610L3717)仕様外装・内装両用トラスコ品番421-6857質量(kg)2.15(電池パック装着時)色グレー能力コーキング能力(目安・フル充電で)/電池1パックあたりの使用本数(周囲温度20℃)アクリル系/(ノズルカット径Φ8mm)高速5:約60本、中速3:約60本、低速1:約30本、(ノズルカット径Φ5mm)高速5:約50本、中速3:約50本、低速1:約20本シリコン系/(ノズルカット径Φ8mm)高速5:約65本、中速3:約60本、低速1:約35本、(ノズルカット径Φ5mm)高速5:約50本、中速3:約40本、低速1:約25本ウレタン系/(ノズルカット径Φ8mm)高速5:約30本、中速3:約25本、低速1:約15本、(ノズルカット径Φ5mm)高速5:約30本、中速3:約25本、低速1:約15本※冬期には温度が低くなりますので使用能力は上表より少なくなります。適合容量(mL)400機能2段ラックピニオン方式、後ダレ防止機構、押出調整(5段階)、残量表示寸法(全長×全高×全幅W)(mm)501×259×142バッテリーリチウムイオン電池LA(EZ9L10)(別売)バッテリー電圧(V)3.6充電時間(分)30危険物の類別非危険物使用充電器EZ0L11(別売)押出力(kN[kgf])2.45(250)
充電シーリングガン グレー
Panasonic(パナソニック)¥59,980税込¥65,9781台5日以内出荷機能2段ラックピニオン方式/後ダレ防止機構付/押出調整5段階/残量表示危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応押出力(kN[kgf])2.45





















![配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03471007-260831-02.jpg)