絞り込み
適合容量(mL)
  • 400(1)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(4)
  • 山本製作所(35)
  • タジマツール(TJMデザイン)(14)
  • セメダイン(12)
  • TSオリジナル(高翔産業)(11)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](8)
  • TRUSCO(7)
  • COX(コックス)(7)
  • 尾崎亀商店(7)
  • 井上工具(6)
  • FINIXA(6)
  • エスコ(4)
  • WAKI(和気産業)(4)
  • ハンディ・クラウン(4)
  • シャープ化学(3)
  • 好川産業(3)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3)
  • アイネット(3)
  • ゼクソン(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合容量(mL)から絞り込む
400(1)
  • ソーセージ用アタッチメント Panasonic(パナソニック)

    ソーセージ用アタッチメント

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    EZ3610 充電シーリングガン用 ソーセージ用アタッチメント
    危険物の類別非危険物
  • 充電シーリングガン 本体のみ Panasonic(パナソニック)

    充電シーリングガン 本体のみ

    Panasonic(パナソニック)
    46,980税込51,678
    1台
    翌日出荷
    硬めの材でもラクラク押し出し。 押し出しスピードを5段階調整。 ソーセージ・カートリッジ両対応。 カートリッジタイプは、外径50mm以下、内径42mm以上、容量400mL以下のシーリング材が使用できます。
    用途充電コーキングガン付属品ソーセージ用アタッチメント(EZ3610L3687)、カートリッジ用アタッチメント(EZ3610L3717)仕様外装・内装両用トラスコ品番421-6857質量(kg)2.15(電池パック装着時)グレー能力コーキング能力(目安・フル充電で)/電池1パックあたりの使用本数(周囲温度20℃)アクリル系/(ノズルカット径Φ8mm)高速5:約60本、中速3:約60本、低速1:約30本、(ノズルカット径Φ5mm)高速5:約50本、中速3:約50本、低速1:約20本シリコン系/(ノズルカット径Φ8mm)高速5:約65本、中速3:約60本、低速1:約35本、(ノズルカット径Φ5mm)高速5:約50本、中速3:約40本、低速1:約25本ウレタン系/(ノズルカット径Φ8mm)高速5:約30本、中速3:約25本、低速1:約15本、(ノズルカット径Φ5mm)高速5:約30本、中速3:約25本、低速1:約15本※冬期には温度が低くなりますので使用能力は上表より少なくなります。適合容量(mL)400機能2段ラックピニオン方式、後ダレ防止機構、押出調整(5段階)、残量表示寸法(全長×全高×全幅W)(mm)501×259×142バッテリーリチウムイオン電池LA(EZ9L10)(別売)バッテリー電圧(V)3.6充電時間(分)30危険物の類別非危険物使用充電器EZ0L11(別売)押出力(kN[kgf])2.45(250)
  • 充電シーリングガン グレー Panasonic(パナソニック)

    充電シーリングガン グレー

    Panasonic(パナソニック)
    59,980税込65,978
    1台
    5日以内出荷
    機能2段ラックピニオン方式/後ダレ防止機構付/押出調整5段階/残量表示危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応押出力(kN[kgf])2.45

シーリング』には他にこんなカテゴリがあります

コーキングガン/ヘラ