絞り込み
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

35ページ目: 接着剤

接着剤は物質と物質を接着させるために使うものです。物質の穴や物質同士のすき間に入って硬化することで、互いの物質を接着させる作用があります。接着剤は種類が多いので、用途、物質の性質、接着後の条件をよく考慮し、適したタイプの製品を選びましょう。例えば、土木建築用は耐水性や塗布性の良いもの、工業用は強度や耐衝撃性が高いものなどが適しています。瞬間接着剤は垂直方向での接着や仮止めに適しており、2液混合接着剤や弾性接着剤は耐衝撃性が強いのが特徴です。
3Mのモノタロウ限定コンテンツも公開中。この機会に3M製品を試してみませんか?特設サイトはこちら
1,960件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Gold Label 瞬間接着剤 7786 スリーボンドGold Label 瞬間接着剤 7786スリーボンド
4,198税込4,618
1本
翌々日出荷
瞬時(2秒~3分以内)に強力に接着します。一液性であり、手軽に使用できます。速硬化性に優れるため、種々の材質(多孔質、酸性材 質)を短時間で接着します。作業時間の短縮化、作業効率の向上が図れます。広範囲な材料を強力に接着します。
トラスコ品番553-1383無色~淡黄色透明容量(g)20主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)1000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 1741D スリーボンド瞬間接着剤 1741Dスリーボンド
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷
汎用低粘度の瞬間接着剤です。青色透明です。
トラスコ品番552-9796青色透明タイプ汎用・低粘度・着色容量(g)20主成分シアノアクリレート使用可能温度範囲-40~100粘度(mPa・s)2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 1701 スリーボンド瞬間接着剤 1701スリーボンド
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷
特に金属に対する接着性に優れています。凝集力が高く、耐薬品性に優れています。速硬化性優れるため、種々の材質を短時間で接着します。作業時間の短縮化、作業効率の向上が図れます。
トラスコ品番552-9797無色タイプ金属用容量(g)50主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 1782 スリーボンド瞬間接着剤 1782スリーボンド
2,098税込2,308
1本
翌々日出荷
瞬時(5秒から3分)に強力に接着します。耐衝撃性、耐熱性に優れています。各種金属に対する接着性に優れています。広範囲の材料を強力に接着します。
トラスコ品番144-3126無色タイプ耐衝撃・耐熱容量(g)20主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)80危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
希釈専用溶剤 スリーボンド希釈専用溶剤スリーボンド
3,498税込3,848
1缶
5日以内出荷
混合希釈溶剤です。
無色危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
エポキシ樹脂系接着剤 2022B スリーボンドエポキシ樹脂系接着剤 2022Bスリーボンド
8,998税込9,898
1缶
5日以内出荷
トラスコ品番552-9811淡黄色容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
二液性エポキシ配合樹脂硬化剤 2106G スリーボンド二液性エポキシ配合樹脂硬化剤 2106Gスリーボンド
13,980税込15,378
1缶
6日以内出荷
引張せん断接着強さに優れる。バランスの取れた硬化物性です。
トラスコ品番552-9822淡黄色透明容量(kg)1主成分変成脂肪族ポリアミン粘度(Pa・s)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
エポキシ樹脂系接着剤 2024B スリーボンドエポキシ樹脂系接着剤 2024Bスリーボンド
8,998税込9,898
1缶
4日以内出荷
トラスコ品番552-9837淡黄色透明容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)11危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
二液性エポキシ樹脂系接着剤 2131D スリーボンド二液性エポキシ樹脂系接着剤 2131Dスリーボンド
19,980税込21,978
1缶
5日以内出荷
透明性、低収縮、低粘度二液性エポキシ樹脂用硬化剤です。
トラスコ品番553-1389淡黄色透明容量(kg)1主成分変性脂肪族ポリアミド粘度(mPa・s)10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
モールド用二液性エポキシ樹脂系接着剤 2002M(本剤) スリーボンドモールド用二液性エポキシ樹脂系接着剤 2002M(本剤)スリーボンド
7,998税込8,798
1缶
3日以内出荷
適度な粘度を持ち、作業性良好です。
トラスコ品番553-1363容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)15危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1L
エポキシ樹脂系接着剤 2023J スリーボンドエポキシ樹脂系接着剤 2023Jスリーボンド
8,998税込9,898
1缶
5日以内出荷
低粘度の二液性エポキシ配合樹脂です。部材への浸透性に優れています。
主成分エポキシ樹脂粘度(mPa・s)900危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
エポキシ樹脂系接着剤 2104 硬化剤 スリーボンドエポキシ樹脂系接着剤 2104 硬化剤スリーボンド
9,498税込10,448
1缶
6日以内出荷
耐衝撃性、耐寒性に優れます。
トラスコ品番698-8188淡黄色タイプ硬化剤容量(kg)1主成分ポリチオール粘度(Pa・s)1危険物の類別非危険物
二液性エポキシ配合樹脂 2004 本剤 スリーボンド二液性エポキシ配合樹脂 2004 本剤スリーボンド
9,498税込10,448
1缶
3日以内出荷
接着強さに優れています。硬化性に優れています。混合物粘度が低く、作業性に優れています。
トラスコ品番698-7713タイプ主剤容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)60危険物の類別非危険物
エポキシ樹脂系接着剤 2016F スリーボンドエポキシ樹脂系接着剤 2016Fスリーボンド
6,998税込7,698
1缶
3日以内出荷
トラスコ品番552-9852容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)1500危険物の類別非危険物
スクリーン印刷用水性感圧接着剤 1549 スリーボンドスクリーン印刷用水性感圧接着剤 1549スリーボンド
27,980税込30,778
1缶
翌々日出荷
水性エマルジョンタイプのため、消防法の規制を受けません。スクリーン印刷に適しています。乾燥皮膜は無色透明です。
トラスコ品番552-9863乳白容量(kg)4主成分アクリル系エマルジョン粘度(Pa・s)20危険物の類別非危険物
スクリーン印刷用水性感圧接着剤 1549B スリーボンドスクリーン印刷用水性感圧接着剤 1549Bスリーボンド
27,980税込30,778
1缶
3日以内出荷
水性エマルジョンタイプのため、消防法の規制を受けません。スクリーン印刷に適しています。乾燥皮膜は無色透明です。
トラスコ品番552-9880乳白容量(kg)4主成分アクリル系エマルジョン粘度(Pa・s)25危険物の類別非危険物
一液湿気硬化型接着剤 1532C スリーボンド一液湿気硬化型接着剤 1532Cスリーボンド
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
無溶剤で臭気も少なく、環境に優しいです。チクソトロピック性があり、塗りやすく垂れません。広範囲な材料に接着性良好です。硬化後、柔軟なゴム状の接着層になります。
トラスコ品番552-9803容量(mL)320主成分シリコーン粘度(Pa・s)420危険物の類別非危険物
大量吐出用 電動ホットメルトガン 三洋ライフ大量吐出用 電動ホットメルトガン三洋ライフ
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
モーター駆動で大量吐出と定量塗布を実現した、次世代型のホットメルトガンです。
用途長尺物の貼り合わせなど吐出量が求められる用途に。材質FRP長さ(mm)305高さ(mm)245電源(V)AC100設定温度(℃)195危険物の類別非危険物
ホットメルト接着剤 三洋ライフホットメルト接着剤三洋ライフ
51,980税込57,178
1台
4日以内出荷
温度調整可能な汎用性の高い中量吐出ガンです。
用途段ボールの封函をはじめとする幅広い用途に。トラスコ品番545-3949材質FRP長さ(mm)275高さ(mm)200電源(V)AC100消費電力(W)350設定温度(℃)130~230(20単位)適合径(Φmm)【ホットメルト】11.6危険物の類別非危険物吐出能力(kg)1.5/h
コードレスホットメルトガン・アダプタセット 三洋ライフコードレスホットメルトガン・アダプタセット三洋ライフ
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷
バッテリーを使用する事で長時間稼働を実現したコードレスガン。軽量・小型設計のため、野外やはしごを使用する場所などでの軽作業に最適。マキタ社製18Vバッテリー専用。
用途屋外や電源の取れない倉庫内などでの作業に。幅(mm)50電源MAKITA社製18Vバッテリー設定温度(℃)165・195適合径(Φmm)【スーパースティック】11.6危険物の類別非危険物
”温度可変型グルーガン”(中量吐出用) 温度可変型グルーガン(中量吐出用) 三洋ライフ”温度可変型グルーガン”(中量吐出用) 温度可変型グルーガン(中量吐出用)三洋ライフ
16,980税込18,678
1箱(30cm)
4日以内出荷
様々な素材・条件に適した品番を幅広く取り揃えています。
用途紙・ダンボール・布・プラスチック・木材・金属適合【ガン】TS-308、TS-20トラスコ品番425-1110適合機種TS-308、TS-20材質EVA系長さ(mm)300白色半透明品名708PM容量(kg)5使用温度(℃)180-200軟化点(℃)87危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量5kg径(mm)7.4
東リ ピュアボンド 東リ東リ ピュアボンド東リ
4,798税込5,278
1箱(6kg×3袋)
4日以内出荷
壁紙施工用でん粉系接着剤
用途壁紙全般成分ゴム系溶剤形容量(kg)18(6×3袋)改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆貼合せ可能時間30~100分外観黄白色 ペースト状保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)危険物の類別非危険物施工面積(m2)24待機時間接着剤塗布後、充分溶剤を飛ばし、指触乾燥後貼付け。
東リスーパーシーム液 東リ東リスーパーシーム液東リ
9,898税込10,888
1セット
4日以内出荷
東リスーパーシーム液。シート床材の継ぎ目処理用。容器セットとシーム材料を組み合わせて使用。
用途マチュアNW・ノンワックスリュームNWの継ぎ目溶着用。危険物の類別非危険物
US200 東リUS200東リ
16,980税込18,678
1缶(16kg)
4日以内出荷
低臭タイプ、エコノミー版接着剤。ビニル床耐湿工法用接着剤。初期粘着力に優れる一液型。
用途ビニル床タイル全般・ビニル床シート(一部除く)成分ウレタン樹脂系溶剤系容量(kg)16改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆貼合せ可能時間20~60分外観淡灰色 ペースト状保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)危険物の類別非危険物施工面積(m2)45待機時間20~30分
東リ シーム容器 東リ東リ シーム容器東リ
11,980税込13,178
1箱(10本)
4日以内出荷
クッションフロア・ラバナの継ぎ目専用処理剤東リシーム容器。継ぎ目が目立ちにくくゴミがたまりにくい。抗菌剤入り、低光沢仕様。
用途クッションフロア、ラバナの継ぎ目仕上げ用容量10本危険物の類別非危険物
US300S 東リUS300S東リ
17,980税込19,778
1缶(16kg)
4日以内出荷
初期粘着力に優れる耐湿工法用接着剤。待ち時間が短く素早く貼り付け作業を行うことができる。ビニル床シートに優れた接着力を示す、一液型。
用途ビニル床シート(一部除く)、ハノークカーペット・東リ面木・NSセパレーン・NSパス・NSパス蓋付成分ウレタン樹脂系溶剤系容量(kg)16改正建築基準法(JIS対応)JAIA F☆☆☆☆貼合せ可能時間10~40分外観灰白色 ペースト状保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)危険物の類別非危険物施工面積(m2)45待機時間10~20分
東リ シームセット 東リ東リ シームセット東リ
21,980税込24,178
1箱(200g×10セット)
4日以内出荷
クッションフロア・ラバナの継ぎ目専用処理剤東リシームセット。継ぎ目が目立ちにくくゴミがたまりにくい。抗菌剤入り、低光沢仕様。(シーム注入器・接着液別売りあり)
用途クッションフロア、ラバナの継ぎ目仕上げ用容量200g×10セット(シーム容器付)標準使用量90m/1セット危険物の類別非危険物組成塩ビ系溶剤形
Uワックス 東リUワックス東リ
39,980税込43,978
1缶(18L)
4日以内出荷
耐久性に優れた高光沢の樹脂ワックス。床材との密着性に優れる。
用途ビニル床タイル・ビニル床シート全般種類ワックス ウレタン樹脂系容量(L)18標準使用量約450m2/18L(3回塗り)外観乳白色 エマルション危険物の類別非危険物
ニューFBワックス 東リニューFBワックス東リ
14,980税込16,478
1缶(18L)
4日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた汎用樹脂ワックス。アクリル樹脂をベースにウレタン樹脂を配合することにより、シートやタイルへの密着性を向上したワックス。
用途ビニル床タイル・ビニル床シート全般種類ワックス アクリル・ウレタン樹脂系容量(L)18標準使用量約600m2/18L(3回塗り)外観乳白色 エマルション危険物の類別非危険物
US300T 東リUS300T東リ
17,980税込19,778
1缶(16kg)
4日以内出荷
ビニル床タイル耐湿工法用接着剤。貼り付け時間が長く、貼り付け作業が多い現場でも安心して使用できる。一液型。
用途ビニル床タイル(一部除く)、タフテックタイル・ファブテックタイル成分ウレタン樹脂系溶剤系容量(kg)16改正建築基準法(JIS対応)JAIA F☆☆☆☆貼合せ可能時間夏10~50分、冬20~80分外観灰色 ペースト状保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)危険物の類別非危険物施工面積(m2)45待機時間夏10~20分、冬20~30分
Uリムーバー(剥離剤) 東リUリムーバー(剥離剤)東リ
29,980税込32,978
1箱(2L×6本)
4日以内出荷
剥離性に優れる剥離剤リムーバー。
用途Uワックス・ニューFBワックス・ツヤノンワックス(抗菌)の剥離剤。種類リムーバー剥離剤容量(L)12(2×6本)標準使用量約100m2/原液2L(5倍希釈)外観黄褐色粘稠液危険物の類別非危険物
東リ シーム液 東リ東リ シーム液東リ
9,998税込10,998
1箱(200g×10セット)
4日以内出荷
クッションフロア・ラバナの継ぎ目専用処理剤東リシーム液。継ぎ目が目立ちにくくゴミがたまりにくい。抗菌剤入り、低光沢仕様。
用途クッションフロア、ラバナの継ぎ目仕上げ用容量(g)200×10本標準使用量90m/1本危険物の類別非危険物組成塩ビ系溶剤形
巾木糊 東リ巾木糊東リ
4,998税込5,498
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷
粘着力が強い。立ち上がり面での糊の垂れ下がりがない。速乾性。
用途巾木・壁面接着専用接着剤成分ビニル共重樹脂系溶剤系改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆貼合せ可能時間5~30分外観濃灰色 ペースト状保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)危険物の類別非危険物待機時間5分
TM-TAPE 東リTM-TAPE東リ
9,998税込10,998
1箱(25m×10巻)
4日以内出荷
TMフロア専用、簡易施工用両面テープ。
用途TMフロア規格10巻(幅50mm×25m巻)素材スフ危険物の類別非危険物
エポグレーS 東リエポグレーS東リ
9,998税込10,998
1セット(4kg)ほか
4日以内出荷
強度の優れた耐湿工法用接着剤。耐動荷重性用接着剤。床暖房対応。二液型。
用途SGタイル・プラート・オペリューム等耐動荷重性を必要とする製品。成分エポキシ樹脂系溶剤系改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆貼合せ可能時間夏20~50分、冬30~180分外観A液:灰白色・B液:濃灰色 ペースト状保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)危険物の類別非危険物施工面積(m2)25待機時間夏20分、冬30分
東リ低臭USセメント 東リ東リ低臭USセメント東リ
15,980税込17,578
1缶(9kg)ほか
4日以内出荷
低臭タイプ。ビニル床耐湿工法用接着剤。
用途ビニル床タイル全般・ビニル床シート(一部除く)成分ウレタン樹脂系溶剤系改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆貼合せ可能時間夏20~50分、冬30~120分外観灰褐色 ペースト状保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)危険物の類別非危険物待機時間夏20~30分、冬30~40分
アロンアルファ 東リアロンアルファ東リ
7,698税込8,468
1箱(20g×5個)
4日以内出荷
補修用瞬間接着剤、一液型。広範な温度分布での作業が可能。開封後の貯蔵安定性に優れ最後まで使いきれます。
用途補修用・継ぎ目溶接用仕様標準手配量:20m/20g容量20g×5個危険物の類別非危険物組成α-シアノアクリレート
アロンアルファⅢ 東リアロンアルファⅢ東リ
7,998税込8,798
1箱(20g×5個)
4日以内出荷
垂直部補修用ゼリー状瞬間接着剤。立面で使用できるゼリータイプで垂れ下がらない。
用途垂直部補修用仕様標準手配量:20m/20g容量20g×5個(チューブ入)危険物の類別非危険物組成α-シアノアクリレート
リノバ うわば Re フロア 上張り床用接着剤 LIXILリノバ うわば Re フロア 上張り床用接着剤LIXIL
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
今お使いの床に重ねて張ることができ、床暖房やキッチンなどの水まわりの空間、ペットを飼われているご家庭にもおすすめのリフォーム床材です。
容量(mL)760使用の目安床材1坪につき1本危険物の類別非危険物
テラダイト ワーカブル樹脂 TRW-2300Bn(R/H)(2液型) 20kgセット 寺田テラダイト ワーカブル樹脂 TRW-2300Bn(R/H)(2液型) 20kgセット寺田
98,980税込108,878
1セット(10kg×2箱)
7日以内出荷
硬化後の表面のキメが細かい。作業性が良い。硬化性が良い。NC加工性良好。
用途マスターモデル・検具用パテ剤。コイル、配線固定。すき間埋め、樹脂型補修等仕様線膨張率:20~30(mm×10(-6)/TAM法、離型条件:13~16時間(25℃)セット内容主剤:10kg/硬化剤:10kg硬度(ショアD)75型番主剤:TRW-2003Bn(H)、硬化剤:TRW-2003(H)比重硬化物比重:0.9可使時間(分/25℃)(500g)40~60外観主剤:茶色/硬化剤:白色粘度(mPa・s)パテ状(混合前、混合後ともに)/25℃曲げ弾性率(MPa)(JIS K6911)2600危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1000mL混合比主剤:100/硬化剤:100RoHS指令(10物質対応)対応曲げ強度(MPa)(JIS K6911)34ガラス転移点(℃)(TAM法)49

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら