接着剤 :「コルク」の検索結果

接着剤は物質と物質を接着させるために使うものです。物質の穴や物質同士のすき間に入って硬化することで、互いの物質を接着させる作用があります。接着剤は種類が多いので、用途、物質の性質、接着後の条件をよく考慮し、適したタイプの製品を選びましょう。例えば、土木建築用は耐水性や塗布性の良いもの、工業用は強度や耐衝撃性が高いものなどが適しています。瞬間接着剤は垂直方向での接着や仮止めに適しており、2液混合接着剤や弾性接着剤は耐衝撃性が強いのが特徴です。
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
速乾 強力 仮止め不要 速乾ながら、はり合わせ可能時間が長く、広い面積のはり合わせが可能です。 内装工事をはじめ、家具・建具の製作に最適です。 トルエンは使用していません。 JIS A 5538表示認定品
用途初期接着強さを必要とする各種化粧合板、硬質プラスチック・ボード、金属板同士の接着、木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。 コルク、タイル、ゴム 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5538 成分クロロプレンゴム系溶剤形 比重0.87(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(170mL)ほか
638 税込702
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速乾 強力 仮止め不要 速乾ながら、はり合わせ可能時間が長く、広い面積のはり合わせが可能です。 内装工事をはじめ、家具・建具の製作に最適です。 トルエンは使用していません。 JIS A 5538表示認定品
用途初期接着強さを必要とする各種化粧合板、硬質プラスチック・ボード、金属板同士の接着、木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。 コルク、タイル、ゴム 成分クロロプレンゴム系溶剤形 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)コードレスグルーガン
エコ商品
コードレス最高レベルの200℃で強力な接着力を実現します。低温モードに切替可能で熱に敏感な素材への接着に最適です。大容量のグルー吐出量で広い面の作業も楽々、しかも吐出量のコントロールをしやすいトリガー採用です。90秒の予熱時間で使用可能です。吐出時温度130℃で熱に弱い素材の接着に最適です。ロングノズルで狭い箇所でも先端が見やすいです。自動電源オフ。
用途段ボール、金属、タイル、木材、ガラス、紙、皮、石材、コルク、プラスティックの接着。 質量(g)315 定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) 温度(℃)(吐出時)130、 200(2段階設定) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)194×184×56 吐出量(接着剤)20g/分 連続使用時間(分)約60※2.5Ahバッテリー使用時。作業条件によって異なります。 主な用途段ボール、金属、タイル、木材、ガラス、紙、皮、石材、コルク、プラスティック 予熱時間約90秒 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 グルースティック径(Φmm)11
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)アクリル系構造用接着剤 392
プライマー7923との併用により20秒で硬化します。 万能タイプアクリル系接着剤(1液)です。 速硬化タイプで耐衝撃、冷熱サイクル性に優れており、メッキ面でも強力に接着します。
用途スピーカーマグネット・プラマグ等、基板・コルク、軽量扉等。 特性耐衝撃、冷熱サイクル性 仕様併用プライマー/7923 半透明 質量(g)394 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(300mL)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広い用途に使用できる多用途タイプ。 乾燥後も柔軟性がある。 ガラスのように透明な仕上り。
用途木、ビニール、硬質プラスチック、金属、皮、ゴム、布(綿)、コルク、紙などの接着。 主な用途皮、ゴム、布、軟質塩ビ、コルク、プラスチック、金属、木 トラスコ品番378-3910 主成分ウレタン樹脂、有機溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.057L 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(50g)
439 税込483
当日出荷

硬質プラスチック・陶器・木・金属・コルク・紙などに使えます。さまざまな材質を強力に瞬間接着します。 垂直面でもたれずに接着できるゼリー状タイプです。
用途硬質プラスチック・金属・合成ゴム・木材・陶磁器 種類ゼリー状 内容量(g)4 主なワークパーツ
1個
439 税込483
当日出荷

ほとんどの素材を強力接着。木材、紙、皮革、コルクなどの多孔質材料にも使える。酸性面(亜鉛メッキなど)や難接着材(PBT、POM、軟質塩ビなど)にも使用可。
用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木材の接着。多孔質素材と金属など、素材の異なるものの接着に。 主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木材 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量19.05mL 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属、軟質塩ビ 主なワークパーツ
1本(20g)
1,798 税込1,978
当日出荷

自動車の内装用、外装用としてシールゴム、戸当りゴム、防音断熱材、トランク周りのゴム、床張り材、クッション材等の接着に使用します。 その他、車輌、船舶、建築物等の内装用として、鋼板や鉄板、あるいはコンクリートやモルタルに対しゴム、フェルト、コルク、繊維、モルトプレン、皮革等の接着にも強力な接着力を示します。 速乾性なので比較的狭い面積の能率的接着に好適です。
使用方法接着両面に付着しているゴミ、水分、油、サビ等をブラシ、ウエス等で取り除いて清浄し、接着する両面に薄く塗布して3~5分乾燥後、貼り合わせ圧着して下さい。 種別合成ゴム系 淡黄色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量180mL 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(180mL)
899 税込989
当日出荷

トルエンを使用していないゴム系接着剤。 トルエンを含んでいないので、臭いが強くありません。
用途ソフト巾木、コルクタイル(裏打ちなし)、床タイル、化粧合板などの接着に 種別合成ゴム系溶剤形接着剤 規格JIS・F☆☆☆☆ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 施工面積7m2/3kg 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1箱(3kg)
4,998 税込5,498
6日以内出荷

ノズルが詰まらず、グルーも固まって残らない設計 先端部にシリコンカバーを採用し、適度な高温化を防止 レバーを離すとグルーが後退し、液ダレを防止 スイッチを入れてから余熱時間はわずか15秒ほどですぐに使用可能 マイクロUSBチャージ(充電コネクターは新技術マイクロUSBを採用) 人間工学に基づいて設計されたエルゴノミクスデザインでペン型で細かい作業やデコレーションに威力を発揮 継ぎ足し充電可能。自然放電しにくくいつでも使えるリチウムイオンバッテリーを搭載
用途段ボール、金属、布類、ガラス、紙、コルク、タイル、革、プラスチック(PE、PP、PTFE、ポリスチレン、軟質ポリ塩化ビニルを除く)、木材、石の接着に 仕様●電源:DC3.6V(充電式内蔵リチウムバッテリー1.5Ah)●設定温度:170℃(接着温度)●予熱時間:約15秒●充電時間:フル充電:約4時間●連続使用時間:最大約30分※使用条件によって異なります。●サイズ:50(W)×146(D)×156(H)mm●使用スティック径:7mm●重量:100g(バッテリー含む)●付属品:充電器、グルースティック(クリア)×4本 アズワン品番65-2113-46 危険物の類別非危険物
1台
8,500 税込9,350
翌日出荷

強い初期保持力で、垂直面や釘の使えない場所への接着に最適。隙間充填性があるので、凸凹面でも接着OK!仮止め不要。接着後5分以内は位置修正も可能です。
用途建築内装材の接着や木製品の組み立てなど 屋内外の各種部材の接着 釘の打てないものの接着 種類化学反応型 対応材質木・コンクリート・タイル・レンガ・石膏ボード・硬質断熱ボード・コルク・金属・プラスチック・ガラス・石 主成分変成シリコーン 塗布面積(m2/缶)300g/m2 初期保持力約50kg/m2 耐寒耐熱温度(℃)-40~90 位置合わせ可能時間約5分 完全硬化時間(23℃)24~48 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 仕様チューブ(ブリスターパック)、ガーデニング トラスコ品番101-8901 アズワン品番64-8612-54 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1本(70mL)
699 税込769
当日出荷