絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 3.6(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.3(1)
保証期間
  • 1年間(1)
充電時間
  • 3~4時間未満(1)
ブランド
  • 三金
  • マキタ(485)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(222)
  • BOSCH(ボッシュ)(151)
  • Panasonic(パナソニック)(85)
  • ミルウォーキーツール(83)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](43)
  • BLACK&DECKER(41)
  • EARTH MAN(36)
  • JTC(35)
  • 京セラインダストリアルツールズ(32)
  • KTC(22)
  • SHINANO(信濃機販)(19)
  • エスコ(18)
  • SK11(18)
  • アイリスオーヤマ(15)
  • DEWALT(14)
  • SHINKO(新興製作所)(13)
  • GENTOS(12)
  • VINE(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクト電動ドライバー Lidora 三金

    コンパクト電動ドライバー Lidora

    三金(2件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1台
    当日出荷
    DIYの強い味方!ビッド45個+本体+USBケーブルの47点セット!DIYに必要なほとんどのビットがセットになっています。ピストル型とストレート型に変形が可能な2Wayグリップは使う場所や用途に合わせてボタン一つで簡単チェンジ。暗い場所でもビッド先の見えやすいLEDライトを搭載しています。USB充電式で作業時にコードが邪魔にならず自由に作業できます。また女性の方でも手にしっくりと馴染むサイズ感な軽量コンパクト仕様です。
    定格電圧(V)3.6最大トルク(N・m)モータートルク:3最大締付トルク3Nmモーター回転数(min-1[r.p.m])220バッテリー容量(mAh)1300質量(g)300仕様モータートルク:3Nmセット内容本体、USBケーブルビット×45、取扱説明書寸法(mm)160×160×60タイプ2WAY(ピストル型/ストレート型)、コンパクト電動ドライバー保証期間1年間充電時間(時間)3充電方式USB充電式使用時間(時間)1RoHS指令(10物質対応)対応スイッチ種類ボタン式ライト機能LEDライト
充電工具 本体