絞り込み
長さ(m)
  • 4.5
  • 0.6(2)
  • 0.7(1)
  • 0.8(4)
  • 1(2)
  • 2(7)
  • 2.5(2)
  • 3(4)
  • 5(18)
  • 6(3)
  • 8(18)
  • 10(49)
  • 13(2)
  • 15(14)
  • 20(90)
  • 27(2)
  • 30(201)
  • 33(7)
  • 47(2)
  • 50(39)
コンセント形状
コンセント形状
その他(1)
電線仕様
  • 2PNCT(1)
  • 色グレー(1)
ブランド
  • ハタヤリミテッド(1)
  • TRIENS(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コードリールとは、コンセントから離れた場所で電気を使う際に使用する延長コードを、ドラムで巻き取ることでより簡単に使用、管理できるようにしたもののこと。体育館や商業施設などの屋内や、工事現場や野外イベントなどの屋外で使用されています。コードリールには、屋内での作業に使用する屋内型と、雨や砂埃などの影響を受けやすい屋外用に設計された防雨・防塵型があり、用途に合わせて選択することが可能です。アースや漏電防止機能などの安全への配慮がなされたもの多く、特に屋外用のものは強靭な鉄製のものが充実しています。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
2(7)
3(4)
5(18)
8(18)
10(49)
15(14)
20(90)
30(201)
33(7)
50(39)
長さ(m)をもっと見る
  • コードリール カート充電リール 200V8A TRIENS

    コードリール カート充電リール 200V8A

    TRIENS
    49,980税込54,978
    1台
    34日以内出荷
    充電後はケーブルを自動巻取りでスッキリ収納。安全のため自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。
    用途ゴルフカートやランドカーなどの電動カートの充電に。仕様電線種:2PNCT付属品取付けベース一式トラスコ品番696-1751材質本体:樹脂形状コンセント仕様:コネクタボディ幅(mm)178グレー高さ(mm)314長さ(m)電線仕様:4.5奥行(mm)290定格電圧(V)AC250芯数(C)電線仕様:3定格電流(A)8電線太さ(mm2)2コンセント仕様1個数
  • 配膳車専用コードマック(自動巻) ハタヤリミテッド

    配膳車専用コードマック(自動巻)

    ハタヤリミテッド
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    床を這うコードを配膳車から追放します。
    電線長さ(m)二次側4.5+一次側0.5電線仕様-種別2PNCT質量(kg)5.2定格電圧(V)200寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×288×137電線太さ(mm2)2巻取形式自動巻き

コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります

コードリール