絞り込み
長さ(m)
  • 0.8(1)
  • 0.9(1)
  • 2.5(1)
  • 5(1)
  • 8(1)
  • 20(1)
  • 30(4)
  • 50(1)
コンセント形状
コンセント形状
2P 15A 125V(2)
コンセント形状
接地2P 15A 125V(3)
コンセント形状
接地3P 20A 250V(2)
使用場所
  • 使用場所屋外(2)
特性
  • アース付(2)
  • 接地付(1)
コンセント個数
  • 1
  • 0(1)
  • 2(50)
  • 3(90)
  • 4(124)
  • 5(12)
  • 6(2)
  • 7(2)
電線仕様
  • 2PNCT(2)
  • SVCT(2)
  • VCT(7)
2PNCT・SVCT・VCT
  • 色オレンジ(1)
  • 色グレー(1)
オレンジ・グレー
ブランド
  • 日動工業(6)
  • 三協リール(3)
  • ハタヤリミテッド(2)
日動工業・三協リール・ハタヤリミテッド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コードリールとは、コンセントから離れた場所で電気を使う際に使用する延長コードを、ドラムで巻き取ることでより簡単に使用、管理できるようにしたもののこと。体育館や商業施設などの屋内や、工事現場や野外イベントなどの屋外で使用されています。コードリールには、屋内での作業に使用する屋内型と、雨や砂埃などの影響を受けやすい屋外用に設計された防雨・防塵型があり、用途に合わせて選択することが可能です。アースや漏電防止機能などの安全への配慮がなされたもの多く、特に屋外用のものは強靭な鉄製のものが充実しています。
防災用品セール。もしもの災害に備える!豊富な品揃え!9月11日(金)まで。詳しくはこちら。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
0.8(1)
0.9(1)
2.5(1)
5(1)
8(1)
20(1)
30(4)
50(1)
  • TRIENS コードリール三相200V2.0×4心×8m 三協リール

    TRIENS コードリール三相200V2.0×4心×8m

    三協リール
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    小型・軽量で場所を取りません。 着脱が容易な取付けベースを採用しています。 必要に応じた首振り機能付きです。
    用途200Vの電力供給用トラスコ品番851-3627セット内容取付けベース一式、オスプラグ・コネクタボディ材質ビニルキャブタイヤケーブル、樹脂カバー質量(kg)4.6ケーブル長(m)8本体寸法(mm)314×290×164心数(C)4断面寸法(mm)2.0
  • 三相200V逆転コンセント付動力用電工ドラム 日動工業

    三相200V逆転コンセント付動力用電工ドラム

    日動工業
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    動力用機器の逆転もこれ1台!差替えるだけQ
    コンセント個数正転:2、逆転:1電線太さ(mm2)2電線仕様-種別SVCT
  • コードリール 三協リール

    コードリール

    三協リール
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    小型・軽量で場所を取りません。 着脱が容易な取付けベースを採用しています。 必要に応じた首振り機能付きです。 必要に応じて首振り可能です。 吊り下げ・壁付け両用タイプです。
    用途200Vの電力供給用、作業環境の改善トラスコ品番201-3595セット内容取付けベース一式、200V 20A 3P接地コ ンセントプラグ・ソケット材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂質量(kg)4.6オレンジ本体寸法(mm)314×290×164電線仕様-太さ(mm2)2アズワン品番64-8679-29特性接地付
  • 金属感知機能付メタルセンサーボックス(リモコンタイプ) ハタヤリミテッド

    金属感知機能付メタルセンサーボックス(リモコンタイプ)

    ハタヤリミテッド
    119,800税込131,780
    1台
    30日以内出荷
    コンクリート中の金属を感知します。 鉄筋や金属の埋設管の入ったコンクリートの穴あけ作業など、建物のリニューアル工事に使用されています。 315MHz帯特定小電力無線方式を採用しています。 離れた場所や狭い場所からでも復帰できるリモコンタイプです。 20m先からでも動作可能です。 その場で復帰できるので作業の長期中断を防ぎます。
    用途コンクリート中の見えない鉄筋や金属管を瞬時に感知するために。 メタルセンサー機能を必要とする現場で。トラスコ品番200-1468セット内容復帰用リモコン、収納用袋、ベルトクリップ&ストラップ質量(kg)2漏電遮断器仕様地絡プラグ2P・3P兼用:○電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)3アズワン品番64-4653-19接地端子
  • EV・PHV充電専用ケーブルリール 三協リール

    EV・PHV充電専用ケーブルリール

    三協リール
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    ケーブルを全て引き出した状態でしか通電しない安心設計です。
    用途200V EV充電用の電力供給用として。トラスコ品番201-2187セット内容一次側コンセントプラグ:パナソニック WF3524(一次側施工コンセントはパナソニック WK2520W推奨)材質/仕上本体:樹脂質量(kg)5グレー本体寸法(mm)314×290×177電線仕様-太さ(mm2)3.5電線仕様-心数(C)3アズワン品番64-8681-09
  • 防雨型 電圧電流メーター 「デジタルBOX DiVA」 日動工業

    防雨型 電圧電流メーター 「デジタルBOX DiVA」

    日動工業
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーターです。 電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。
    仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○トラスコ品番148-8069質量(kg)0.52電源(V)100電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3アズワン品番64-8488-41プラグタイプポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
  • スピコンハンドリール 日動工業

    スピコンハンドリール

    日動工業
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    使用工具のトルクを落とさず回転を落とす。
    質量(kg)1.2コンセント個数1+1電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT
  • びっくリール 日動工業

    びっくリール

    日動工業
    62,980税込69,278
    1台
    3日以内出荷
    コンセント個数3+1電線太さ(mm2)2
  • コードバランサー(自動巻) ハタヤリミテッド

    コードバランサー(自動巻)

    ハタヤリミテッド
    29,980税込32,978
    1台
    31日以内出荷
    コードリールとバランサーが一体化。
    コンセント個数1ストローク(m)1.3電線太さ(mm2)0.75電線仕様-種別VCT吊下荷重(kg)0.1~3巻取形式自動巻き
  • 屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付、びっくリール(延長コード型) 日動工業

    屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付、びっくリール(延長コード型)

    日動工業
    71,980税込79,178
    1個
    当日出荷
    質量(kg)9.7タイプ屋外型コンセント個数3+1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)125電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性アース付
  • 屋外型 単相100Vアース付、びっくリール(延長コード型) 日動工業

    屋外型 単相100Vアース付、びっくリール(延長コード型)

    日動工業
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番125-5771質量(kg)9.5タイプ屋外型コンセント個数3+1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)125電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性アース付

コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります

コードリール