絞り込み
長さ(m)
- 0.8(1)
- 0.9(1)
- 2.5(1)
- 5(1)
- 8(1)
- 20(1)
- 30(4)
- 50(2)
コンセント形状

2P 15A 125V(2)

その他(1)

接地2P 15A 125V(3)

接地3P 20A 250V(2)
使用場所
屋内(1)
屋外(2)
特性
- アース付(2)
- 接地付(1)
- 防爆(1)
コンセント個数
- 1
- 0(1)
- 2(57)
- 3(95)
- 4(125)
- 5(12)
- 6(2)
- 7(2)
電線仕様
- 2PNCT(2)
- 3PNCT(1)
- SVCT(2)
- VCT(7)
2PNCT・3PNCT・SVCT・VCT
色
オレンジ(1)
グレー(1)
オレンジ・グレー
ブランド
- 日動工業(7)
- 三協リール(3)
- ハタヤリミテッド(2)
日動工業・三協リール・ハタヤリミテッド
コードリールとは、コンセントから離れた場所で電気を使う際に使用する延長コードを、ドラムで巻き取ることでより簡単に使用、管理できるようにしたもののこと。体育館や商業施設などの屋内や、工事現場や野外イベントなどの屋外で使用されています。コードリールには、屋内での作業に使用する屋内型と、雨や砂埃などの影響を受けやすい屋外用に設計された防雨・防塵型があり、用途に合わせて選択することが可能です。アースや漏電防止機能などの安全への配慮がなされたもの多く、特に屋外用のものは強靭な鉄製のものが充実しています。
商品豆知識
「長さ(m)」から絞り込む
0.8(1)
0.9(1)
2.5(1)
5(1)
8(1)
20(1)
30(4)
50(2)

三相200V逆転コンセント付動力用電工ドラム
日動工業¥35,980~税込¥39,578~1台3日以内出荷動力用機器の逆転もこれ1台!差替えるだけQ電線仕様-種別SVCTコンセント個数正転:2、逆転:1電線太さ(mm2)2
TRIENS コードリール三相200V2.0×4心×8m
三協リール¥39,980税込¥43,9781個当日出荷小型・軽量で場所を取りません。 着脱が容易な取付けベースを採用しています。 必要に応じた首振り機能付きです。用途200Vの電力供給用質量(kg)4.6トラスコ品番851-3627セット内容取付けベース一式、オスプラグ・コネクタボディ材質ビニルキャブタイヤケーブル、樹脂カバーケーブル長(m)8本体寸法(mm)314×290×164心数(C)4断面寸法(mm)2.0
防爆コンセント使用屋内ドラム50m
日動工業¥239,800税込¥263,7801台61日以内出荷過酷な現場の防爆機器用ドラム。コンセント・プラグに岩崎電気EXSCK1135HK/16Sを使用した電工ドラムです。各種工場及び工事現場の火気使用禁止場所に。仕様●コンセント定格(A):15A●コンセント防爆構造:d2G5●定格電圧(全巻時/全延時)(A):2024/10/15質量(kg)35.5定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P EXSCK1135HK/16S(d2G5)岩崎電気コード長さ(m)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×580×600入力AC100V入力プラグ接地2P EXSCK1135HK/16S(d2G5)岩崎電気電線仕様-種別3PNCT2.0mm2×3芯使用場所屋内型特性防爆
コードリール
三協リール¥37,980税込¥41,7781台当日出荷小型・軽量で場所を取りません。 着脱が容易な取付けベースを採用しています。 必要に応じた首振り機能付きです。 必要に応じて首振り可能です。 吊り下げ・壁付け両用タイプです。用途200Vの電力供給用、作業環境の改善質量(kg)4.6トラスコ品番201-3595セット内容取付けベース一式、200V 20A 3P接地コ ンセントプラグ・ソケット材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂色オレンジ本体寸法(mm)314×290×164電線仕様-太さ(mm2)2アズワン品番64-8679-29特性接地付
金属感知機能付メタルセンサーボックス(リモコンタイプ)
ハタヤリミテッド¥119,800税込¥131,7801台30日以内出荷コンクリート中の金属を感知します。 鉄筋や金属の埋設管の入ったコンクリートの穴あけ作業など、建物のリニューアル工事に使用されています。 315MHz帯特定小電力無線方式を採用しています。 離れた場所や狭い場所からでも復帰できるリモコンタイプです。 20m先からでも動作可能です。 その場で復帰できるので作業の長期中断を防ぎます。用途コンクリート中の見えない鉄筋や金属管を瞬時に感知するために。 メタルセンサー機能を必要とする現場で。質量(kg)2トラスコ品番200-1468セット内容復帰用リモコン、収納用袋、ベルトクリップ&ストラップ漏電遮断器仕様地絡プラグ2P・3P兼用:○電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)3アズワン品番64-4653-19接地端子○
EV・PHV充電専用ケーブルリール
三協リール¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷ケーブルを全て引き出した状態でしか通電しない安心設計です。用途200V EV充電用の電力供給用として。質量(kg)5トラスコ品番201-2187セット内容一次側コンセントプラグ:パナソニック WF3524(一次側施工コンセントはパナソニック WK2520W推奨)材質/仕上本体:樹脂色グレー本体寸法(mm)314×290×177電線仕様-太さ(mm2)3.5電線仕様-心数(C)3アズワン品番64-8681-09
防雨型 電圧電流メーター 「デジタルBOX DiVA」
日動工業¥23,980税込¥26,3781台当日出荷電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーターです。 電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。質量(kg)0.52仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○トラスコ品番148-8069電源(V)100電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3アズワン品番64-8488-41プラグタイプポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
コードバランサー(自動巻)
ハタヤリミテッド¥29,980税込¥32,9781台31日以内出荷コードリールとバランサーが一体化。電線仕様-種別VCTコンセント個数1ストローク(m)1.3電線太さ(mm2)0.75吊下荷重(kg)0.1~3巻取形式自動巻き
屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付、びっくリール(延長コード型)
日動工業¥71,980税込¥79,1781個当日出荷質量(kg)9.7コンセント個数3+1タイプ屋外型コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)125電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性アース付
屋外型 単相100Vアース付、びっくリール(延長コード型)
日動工業¥59,980税込¥65,9781個当日出荷質量(kg)9.5コンセント個数3+1トラスコ品番125-5771タイプ屋外型コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)125電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性アース付
『コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります
- コードリール
- 延長コード
- コードリール/延長コード関連品