絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
空気消費量(m3/min)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
503件中 481503
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UM21アマチャ- 15000RPM 浦和工業

    UM21アマチャ- 15000RPM

    浦和工業
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    UM21ハンドピース用アマチャーです。
    トラスコ品番684-3374
  • ヘッド完成品 スピンドルモータ―用補修部品 浦和工業

    ヘッド完成品 スピンドルモータ―用補修部品

    浦和工業
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷
    BM14のヘッド完成品です。
    トラスコ品番668-3593
  • UM23アマチャ- 30000RPM 浦和工業

    UM23アマチャ- 30000RPM

    浦和工業
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    UM23ハンドピース用アマチャーです。
    トラスコ品番684-3385
  • ベアリングホルダー完成品 浦和工業

    ベアリングホルダー完成品

    浦和工業
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    BM13Aベアリングホルダ完成品です。
    トラスコ品番684-3371
  • アマチャ- 浦和工業

    アマチャ-

    浦和工業
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    BS33ハンドピース用アマチャーです。
    トラスコ品番684-3333
  • 7MMプーリー完成品 浦和工業

    7MMプーリー完成品

    浦和工業
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    BS33用7ミリプーリー完成品です。
    トラスコ品番689-4045
  • AG-70A用部品 空研

    AG-70A用部品

    空研
    8税込9
    1個
    5日以内出荷
  • ダイグラインダー ストレート SHINANO(信濃機販)

    ダイグラインダー ストレート

    SHINANO(信濃機販)
    24,980税込27,478
    1台
    5日以内出荷
    エアーレギュレーター内蔵。ハイスペックコレット使用。ワイプホースAssy付
    付属品エアープラグ、エアーツールオイルサイズインレット:NPT 1/4全高(mm)67無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(m3/min)0.833スロットル方式レバー軸(mm)6コレット排気方向後方
  • ダイグラインダー ストレート SHINANO(信濃機販)

    ダイグラインダー ストレート

    SHINANO(信濃機販)
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    付属品エアープラグ、エアーツールオイル全長(mm)307サイズインレット:NPT 1/4寸法砥石:6Φ軸付き全高(mm)67無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000騒音値(dB)83A空気消費量(m3/min)0.753スロットル方式レバー軸(mm)6コレット振動2.66m/s3排気方向後方
  • 給気ハンドル 不二空機

    給気ハンドル

    不二空機
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
  • 給気弁 不二空機

    給気弁

    不二空機
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
  • 低回転エアグラインダー BAHCO(バーコ)

    低回転エアグラインダー

    BAHCO(バーコ)
    38,980税込42,878
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-1861
  • エアメタルシャー BAHCO(バーコ)

    エアメタルシャー

    BAHCO(バーコ)
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-9776
  • エアマーキングペン 不二空機

    エアマーキングペン

    不二空機
    82,980税込91,278
    1台
    43日以内出荷
  • バーチカルグラインダ 日本ニューマチック工業

    バーチカルグラインダ

    日本ニューマチック工業
    1台
    欠品中
    質量(kg)3.8全高(mm)187無負荷回転数(min-1[r.p.m])7100砥石寸法(mm)180×6×22ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)1取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc
  • アングルグラインダ 日本ニューマチック工業

    アングルグラインダ

    日本ニューマチック工業
    42,980税込47,278
    1台
    翌日出荷
  • 静音エアーグラインダー Axel

    静音エアーグラインダー

    Axel
    29,980税込32,978
    1台
    12日以内出荷
    静音ロータリーエアーモーターを採用。アルミボディーによる軽量化。付属のスリーブコレットを使用することにより、4mmもキャッチング可能。先端径が細く作業性が向上。
    仕様チャッキング:6(3)全長(mm)155質量(g)390回転数(min-1[r.p.m])30000外径(Φmm)30空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.3排気口後方
  • ダイグラインダー ロータリタイプ U-TOOLS (埼玉精機)

    ダイグラインダー ロータリタイプ

    U-TOOLS (埼玉精機)
    19,980税込21,978
    1台
    8日以内出荷
    重研削向けのストレートグラインダーです。
    用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆び取り作業、パンク修理作業に全長(mm)180質量(kg)0.62高さ(mm)37口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(L/min)300騒音値(dB)86コレット径(Φmm)6
  • ダイグラインダー レバータイプ U-TOOLS (埼玉精機)

    ダイグラインダー レバータイプ

    U-TOOLS (埼玉精機)
    19,980税込21,978
    1台
    8日以内出荷
    重研削向けのストレートグラインダーです。
    用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆び取り作業、パンク修理作業に全長(mm)163質量(kg)0.6高さ(mm)37口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(L/min)300騒音値(dB)86コレット径(Φmm)6
  • ベビーアングルグラインダー U-TOOLS (埼玉精機)

    ベビーアングルグラインダー

    U-TOOLS (埼玉精機)
    29,980税込32,978
    1台
    8日以内出荷
    用途塗膜はがしや錆び落とし作業に全長(mm)135質量(kg)0.53高さ(mm)68口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000砥石径(Φmm)50空気消費量(L/min)400騒音値(dB)80
  • 不二 長軸型ストレートグラインダ 不二空機

    不二 長軸型ストレートグラインダ

    不二空機
    96,980税込106,678
    1個
    翌々日出荷
  • 長軸型ストレートグダ 不二空機

    長軸型ストレートグダ

    不二空機
    64,980税込71,478
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • グラインダ 瓜生製作

    グラインダ

    瓜生製作
    53,980税込59,378
    1台
    4日以内出荷
    仕様コレットチャック:6mm軸用チャックCP(チャックナット付)全長(mm)約330(砥石なし)質量(kg)約0.96(砥石なし)無負荷回転数(min-1[r.p.m])21000(最高)空気消費量(m3/min)約0.4(空気圧0.6MPa無負荷時)コレットチャック寸法(mm)6軸心より側面まで(mm)約18.0ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))85
研削(グラインダー)