絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
空気消費量(m3/min)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
502件中 441~480件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスクグラインダ ヨコタ工業

    ディスクグラインダ

    ヨコタ工業
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番176-9138質量(kg)0.7
  • ダイ・グラインダー SHINANO(信濃機販)

    ダイ・グラインダー

    SHINANO(信濃機販)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    冬場も作業者に冷たさを感じさせない樹脂ハウジウングカバー付です。 研削粉を飛ばさない後方排気式です。 回転調節内蔵式です。
    用途金属加工バリ取り作業に。トラスコ品番297-0449全長(mm)157質量(kg)0.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • ストレートグラインダ ヨコタ工業

    ストレートグラインダ

    ヨコタ工業
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    翌々日出荷
    軽量ながら耐久性に優れています。
    用途鋳物バリ取り、溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等。トラスコ品番176-9332全長(mm)284質量(kg)1.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.65適合砥石サイズ外径×厚さ×内径(mm)/65×13×9.5ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • ストレートグラインダ ヨコタ工業

    ストレートグラインダ

    ヨコタ工業
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    軽量ながら耐久性に優れています。
    用途鋳物バリ取り、溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等。トラスコ品番176-9324全長(mm)319質量(kg)1.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.65ホース取付口Rc1/4排気方向側方
  • エコゼムモータ ムラキ

    エコゼムモータ

    ムラキ
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    4日以内出荷
    小型軽量化を追求、超軽量100gを実現しました。 エア消費量40%削減(メーカー比較)、環境対応商品として推奨します。 強制給油システムにより過酷な条件下でも長寿命を実現しました。 標準付属品のラバ・スリーブはグリップ力を高め、さらに振動を吸収し疲労を軽減します。
    用途金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工の後処理。 木材、石、プラスチック等の切削加工。 溶接後の面仕上げ。トラスコ品番288-3775全長(mm)137質量(g)100無負荷回転数(min-1[r.p.m])48000チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4空気消費量(m3/min)0.1スロットル方式ON/OFFバルブホース取付口R1/4排気方向後方
  • エアーマイクログラインダー MAG-122Plus ウシオ(UHT)

    エアーマイクログラインダー MAG-122Plus

    ウシオ(UHT)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    当日出荷
    高精度のギアでスムーズなアングル動作を実現しました。 発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。 環境に配慮し、紙パッケージの採用をしています。
    用途平滑研削、研磨作業。トラスコ品番296-1954全長(mm)149質量(g)140角度(°)(ヘッド角)120無負荷回転数(min-1[r.p.m])35000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.12~0.16適合砥石サイズ20mm(M6×0.75)ホース取付口クイックジョイント排気方向後方
  • ダイグラインダー エス・ピー・エアー

    ダイグラインダー

    エス・ピー・エアー
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    超軽量・小型で狭い個所も片手で簡単に操作できます。 ヘッドが360°回転するので狭い箇所の作業に最適です。
    用途ドリル穴あけ面の仕上げ作業、切断面やスポット溶接面の面取り、各種金型の修正などの細かい修正作業に。トラスコ品番332-1339全長(mm)160質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口NPT1/4排気方向後方
  • アングルグラインダー エス・ピー・エアー

    アングルグラインダー

    エス・ピー・エアー
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    ガバナー機構内蔵で回転数を制御し安全です。
    用途金属の研削、さび取り、ビード取りの作業に。使用空気圧力(MPa)0.62
  • アングルグラインダー 日本ニューマチック工業

    アングルグラインダー

    日本ニューマチック工業
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    当日出荷
    平面研磨に適しています。
    用途金属の研磨などに。使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方
  • 超精密エアグラインダー「インパルス} NSK(ナカニシ)

    超精密エアグラインダー「インパルス}

    NSK(ナカニシ)
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    当日出荷
    付属品標準装備付属品 コレットチャックΦ3.0mm(CHS-3.0)/1本 交換用ホース(K-213)/1.5m 消音器(K-208)、スパナ(8×5)、棒レンチ(k-212)仕様適正空気圧/0.4~0.6MPaトラスコ品番296-1920質量(g)210全長L(mm)161寸法D(Φmm)23.9寸法l(mm)39.6ホース長さ(m)給気ホース/1.5、消音器ホース/1.2寸法d(Φmm)28.6回転速度(min-1[r.p.m])40000空気消費量(NL/min)165コレットチャック寸法(mm)0.8~3.175
  • ストレートグラインダ ヨコタ工業

    ストレートグラインダ

    ヨコタ工業
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    付属品スパナ(1個)、タッチジョイント(1個)、ヘキサゴレンチ(1個)仕様排気方向:前方トラスコ品番176-9316全長(mm)284質量(kg)1.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000砥石寸法(mm)直径65×厚さ13×穴径9.5空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:650コレット外径(Φmm)-ホース口金取付ねじ1/4Rc騒音レベル(dB(A))86/無負荷1m使用ホース径(Φmm)9.5
  • NPK アングルグラインダ 日本ニューマチック工業

    NPK アングルグラインダ

    日本ニューマチック工業
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • エアーマイクログラインダー エスコ

    エアーマイクログラインダー

    エスコ
    ¥42,200税込¥46,420
    1台
    翌日出荷
    付属品ケース、チャック締め付け用スパナ2本、ワンタッチカプラ・オス1個、3mm軸付砥石5本エスコ品番EA159DA質量(g)400チャック寸法(inch)1/8(3mm)使用圧力(MPa)0.64最大回転数(min-1[r.p.m])54000ケース寸法(mm)160×215×60空気消費量(L/min)57ホース長さ(m)1.36ハンドル長さ(mm)135所要圧縮機(kw)2.2吸入口サイズ1/4inchPT
  • エアーダイグラインダー エスコ

    エアーダイグラインダー

    エスコ
    ¥24,300税込¥26,730
    1台
    翌日出荷
    プラグ、スパナ2本付き。
    エスコ品番EA159SL全長(mm)285質量(g)640回転数(min-1[r.p.m])28000使用圧力(MPa)0.64空気消費量(L/min)115チャック寸法(mm)6(1/4inch)所要圧縮機(kw)1.5~2.2幅(Φmm)30吸入口サイズRc1/4”
  • エアーアングルグラインダー エスコ

    エアーアングルグラインダー

    エスコ
    ¥28,900税込¥31,790
    1個
    翌日出荷
    用途錆落し、研磨等にエスコ品番EA162DA全長(mm)220質量(kg)1.8使用圧力(MPa)0.58無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000空気消費量(L/min)170所要圧縮機(kw)2.2適合砥石サイズ直径:100、穴径:16吸入口サイズ1/4inchPT
  • グラインダ 瓜生製作

    グラインダ

    瓜生製作
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    当日出荷
    グラインダ砥石専用ストレートグラインダです。
    その他トイシは付属していません。トラスコ品番211-6022全長(mm)約265(砥石なし)質量(kg)約1.40(砥石なし)無負荷回転数(min-1[r.p.m])14300(最高)空気消費量(m3/min)1.0(空気圧0.6MPa無負荷時)取付可能寸法(mm)T:7~13砥石軸ねじサイズW3/8軸心より側面まで(mm)約24.0能力トイシ(外径×厚×内径)65×13×9.5ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5
  • グラインダ 瓜生製作

    グラインダ

    瓜生製作
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    6日以内出荷
    グラインダ砥石専用ストレートグラインダです。
    その他トイシは付属していません。全長(mm)約420(砥石なし)質量(kg)約1.80(砥石なし)無負荷回転数(min-1[r.p.m])14300(最高)空気消費量(m3/min)1.0(空気圧0.6MPa無負荷時)取付可能寸法(mm)T:7~13砥石軸ねじサイズW3/8軸心より側面まで(mm)約24.0能力トイシ(外径×厚×内径)65×13×9.5ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5
  • グラインダ 瓜生製作

    グラインダ

    瓜生製作
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様コレットチャック:6mm軸用チャックCP(チャックナット付)全長(mm)約317(砥石なし)質量(kg)約0.93(砥石なし)無負荷回転数(min-1[r.p.m])21000(最高)空気消費量(m3/min)約0.4(空気圧0.6MPa無負荷時)コレットチャック寸法(mm)6軸心より側面まで(mm)約18.0ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))85
  • グラインダ 瓜生製作

    グラインダ

    瓜生製作
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    4日以内出荷
    仕様コレットチャック:6mm軸用チャックCP(チャックナット付)全長(mm)約165(砥石なし)質量(kg)約0.65(砥石なし)無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000(最高)空気消費量(m3/min)約0.4(空気圧0.6MPa無負荷時)コレットチャック寸法(mm)6軸心より側面まで(mm)約18.5ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))75
  • グラインダ 瓜生製作

    グラインダ

    瓜生製作
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    4日以内出荷
    オフセット型砥石・フレキシブル砥石専用のアングルグラインダです。
    その他トイシは付属していません。全長(mm)約140(砥石なし)質量(kg)約0.63(砥石なし)無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000(最高)空気消費量(m3/min)0.45(空気圧0.6MPa無負荷時)取付可能寸法(mm)T:3~5、H:9ヘッド高さ(mm)約54能力トイシ(外径×厚×内径)50×4×9.5ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5
  • グラインダ 瓜生製作

    グラインダ

    瓜生製作
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    当日出荷
    オフセット型砥石・フレキシブル砥石専用のアングルグラインダです。
    その他トイシは付属していません。全長(mm)約175(砥石なし)質量(kg)約1(砥石なし)無負荷回転数(min-1[r.p.m])13300(最高)空気消費量(m3/min)0.5(空気圧0.6MPa無負荷時)取付可能寸法(mm)T:4~6、H:10ヘッド高さ(mm)約68能力トイシ(外径×厚×内径)100×6×15ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5
  • NPK ロータリーグラインダ 日本ニューマチック工業

    NPK ロータリーグラインダ

    日本ニューマチック工業
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    ・軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。
    トラスコ品番753-3942質量(kg)1.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])14600砥石寸法(mm)65×13×9.5
  • SP アングルグラインダ エス・ピー・エアー

    SP アングルグラインダ

    エス・ピー・エアー
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    ・作業に応じて、左ハンドル、右ハンドルが選べる左右両用式。・自動車鈑金の補修作業に、溶接はがし、下地ならしに。空気消費量: 80L/分
    質量(kg)1.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15
  • エアーマイクログラインダ(ストレート) ベッセル

    エアーマイクログラインダ(ストレート)

    ベッセル
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    ・高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。・小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。・優れた持続性、熱をもつことが少なくなっています。・音が静かな静音タイプ。排気ホースがついていますので手元に油などが飛散しません。・各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ、内面研削、歯車の面取りなど、用途は多種多様です。空気消費量: 0.16m3/min、フレーム直径: 20.0mm、本体には吸気ホース1.5m・排気ホース・ホース継手がついています。 取付径(mm):3 全長(mm):180。
    トラスコ品番124-6593質量(kg)0.22最高回転数(min-1[r.p.m])55000
  • エアーマイクログラインダ(ストレート) ベッセル

    エアーマイクログラインダ(ストレート)

    ベッセル
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    ・高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。・小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。・優れた持続性、熱をもつことが少なくなっています。・音が静かな静音タイプ。排気ホースがついていますので手元に油などが飛散しません。・各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ、内面研削、歯車の面取りなど、用途は多種多様です。空気消費量: 0.16m3/min。フレーム直径: 17.5mm。・
    トラスコ品番124-8103質量(kg)0.18最高回転数(min-1[r.p.m])55000チャック内径(Φmm)3
  • 万能ストリッピングツールキット REX(レックス)[自動車用品]

    万能ストリッピングツールキット

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥69,980税込¥76,978
    1セット
    5日以内出荷
    「塗装面を傷つけずに、付着物だけを綺麗に取り除く」ことに特化しています
    用途ステッカーはがし・サビとり・塗装剥がしに!
  • ワイヤーブラシ細目23mm REX(レックス)[自動車用品]

    ワイヤーブラシ細目23mm

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    5日以内出荷
    SM-6902K 万能ストリッピングツール専用のワイヤー、ブラシ細目、先端ストレート
    用途ステッカーはがし・サビとり・塗装剥がしに!寸法(Φmm)100×23
  • ワイヤーブラシ細目11mm REX(レックス)[自動車用品]

    ワイヤーブラシ細目11mm

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    5日以内出荷
    SM-6902K 万能ストリッピングツール専用のワイヤー、ブラシ細目、先端ストレート
    用途ステッカーはがし・サビとり・塗装剥がしに!寸法(Φmm)100×11
  • ワイヤーブラシ粗目11mm REX(レックス)[自動車用品]

    ワイヤーブラシ粗目11mm

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    5日以内出荷
    SM-6902K 万能ストリッピングツール専用のワイヤー、ブラシ粗目、先端曲がり
    用途ステッカーはがし・サビとり・塗装剥がしに!寸法(Φmm)100×11
  • ミニダイグラインダー REX(レックス)[自動車用品]

    ミニダイグラインダー

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
    サイレンサー付き後部排気で、作業中に切り粉が飛び散らず、かつ作動音が静かな構造になっています。
    用途金属の加工・仕上げ・自動車のメンテナンスなどに
  • ダイグラインダー REX(レックス)[自動車用品]

    ダイグラインダー

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    金属のバリ取りから本格的な切削・彫金・金型修正まで活躍します。
    用途金属の加工・仕上げ・自動車のメンテナンスなどに
  • グラインダーセット REX(レックス)[自動車用品]

    グラインダーセット

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    5日以内出荷
    金属のバリ取りから本格的な切削・彫金・金型修正まで活躍します。
    用途金属の加工・仕上げ・自動車のメンテナンスなどに
  • アングルダイグラインダー REX(レックス)[自動車用品]

    アングルダイグラインダー

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
    サイレンサー付き後部排気で、作業中に切り粉が飛び散らず、かつ作動音が静かな構造になっています。
    用途金属の加工・仕上げ・自動車のメンテナンスなどに
  • SM-6542K専用砥石#60 5枚入り REX(レックス)[自動車用品]

    SM-6542K専用砥石#60 5枚入り

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット(5枚)
    5日以内出荷
    SM-6542専用砥石
    用途金属の加工・仕上げ・自動車のメンテナンスなどに色ブラック入数(枚)砥石#60×5
  • SM-6542K専用砥石#120 5枚入り REX(レックス)[自動車用品]

    SM-6542K専用砥石#120 5枚入り

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット(5枚)
    5日以内出荷
    SM-6542専用砥石
    用途金属の加工・仕上げ・自動車のメンテナンスなどに色ブラック入数(枚)砥石#120×5
  • TOOLS マイクログラインダー U TOOLS

    TOOLS マイクログラインダー

    U TOOLS
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    ハイパワーで芯振れ制度も高く、作業性抜群です。軽量で使いやすく、疲労軽減につながります。
    用途金属や樹脂などの研削研磨作業に。バリ取りや面取り作業に。付属品超硬ロータリーバー1本トラスコ品番278-1388全長(mm)130無負荷回転数(min-1[r.p.m])56000チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.17排気口後方ホース取付口G1/4
  • エア-ディスクサンダ- ベッセル

    エア-ディスクサンダ-

    ベッセル
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    3日以内出荷
    サンディング・ポリッシングに最適な5000回転です。
    セット内容コンセント:BPB-2 、スパナ:H11、H15材質鋼材 ダイカスト全長(mm)211使用空気圧力(MPa)0.6使用ホース内径(Φmm)エア:6.35空気消費量(m3/min)0.65ホース継手Rc1/4無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000
  • UM05アマチャ- 55000RPM 浦和工業

    UM05アマチャ- 55000RPM

    浦和工業
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    UM05ハンドピース用のアマチャーです。
    トラスコ品番688-8141
  • UM13アマチャ- 35000RPM 浦和工業

    UM13アマチャ- 35000RPM

    浦和工業
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    UM13ハンドピース用のアマチャーです。
    トラスコ品番688-6671
  • UM21アマチャ- 15000RPM 浦和工業

    UM21アマチャ- 15000RPM

    浦和工業
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷
    UM21ハンドピース用アマチャーです。
    トラスコ品番684-3374
研削(グラインダー)