絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
空気消費量(m3/min)
ブランド
- 不二空機(41)
- SHINANO(信濃機販)(30)
- NSK(ナカニシ)(28)
- 日本ニューマチック工業(27)
- 浦和工業(25)
- YoshidaTools(20)
- 瓜生製作(19)
- ウシオ(UHT)(18)
- ミニター(16)
- ヨコタ工業(16)
- U-TOOLS (埼玉精機)(16)
- 吉田工作所(16)
- エス・ピー・エアー(15)
- Axel(14)
- エスコ(13)
- 日東工器(13)
- REX(レックス)[自動車用品](13)
- ベッセル(12)
- ムラキ(11)
- ブランドをもっと見る
10ページ目: 研削(グラインダー)
商品豆知識

グラインダアングルタイプ
東空販売¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷軸付き砥石及び軸付きカッタを使用する高性能チャックグラインダです。用途金型の仕上げ作業から面取り作業まで精密加工ができます仕様アングルタイプトラスコ品番826-6359材質鉄全長(mm)123質量(kg)0.4空気消費量(m3/min)0.38使用エアーホース内径(Φmm)9.5
グラインダ(アングルタイプ)
瓜生製作¥54,980税込¥60,4781台4日以内出荷全長(mm)(トイシなし)約179質量(kg)(トイシなし)約1.1空気消費量(m3/min)0.5(空気圧0.6Mpa無負荷時のデータです)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])(最高)13300ヘッド高さ(mm)約68能力トイシ(外径×厚×内径)100×6×15ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
ダイグラインダ(レバータイプ)
瓜生製作¥45,980税込¥50,5781台4日以内出荷全長(mm)(トイシなし)約198質量(kg)(トイシなし)約0.6タイプ後方排気型空気消費量(m3/min)0.4(空気圧0.6Mpa無負荷時のデータです)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])(最高)23000コレットチャック寸法(mm)(標準)6軸心より側面まで(mm)約19.5ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))73振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.6
超高速ペンシルグラインダ
不二空機¥46,980税込¥51,6781台当日出荷高精度、高速回転、持ちやすさが生み出す「ムラ」のない仕上げ面です。 金型加工の仕上げや修正、彫刻などの複雑な形状面もシャープに加工します。用途金型加工の仕上げや修正、彫刻などにトラスコ品番124-7476全長(mm)153使用工具先端/軸径3mm(砥石)無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.17ホース取付口Rc1/4排気方向後方
アングルグラインダー ペーパー用
不二空機¥69,980税込¥76,9781台48日以内出荷全長(mm)245質量(kg)1.8(砥石カバー付)無負荷回転数(min-1[r.p.m])7600ホース内径(Φmm)12.7給気口PT3/8空気消費量(m3/min)1.15砥石寸法(Φmm)外径180砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22.2砥石軸ねじサイズW1/2-16(めねじタイプ)頭部高さ(mm)98
低速ストレートグラインダー 切断用
不二空機¥65,980税込¥72,5781台88日以内出荷高トルクタイプ。小型で高トルクの出せる軽量・強力なグラインダです。全長(mm)317質量(kg)1.4(砥石カバー付)無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000ホース内径(Φmm)9.5給気口PT3/8空気消費量(m3/min)0.55砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ3、6砥石寸法(Φmm)穴径9.53砥石軸ねじサイズW3/8-16
低速ストレートグラインダー ローハンドル
不二空機¥58,980税込¥64,8781台33日以内出荷小型軽量・低速回転で調速器機構または、減速機構を内蔵した強力型です。用途は鏡面仕上げ・錆・塗料落とし・軽度のバリ取り作業に最適で、不織布などの研磨剤の焼付けもなく、使いやすいコンパクトなツールです。給気口PT3/8
長軸ストレートグラインダー オフセットといし用
不二空機¥89,980税込¥98,9781台93日以内出荷全長(mm)599質量(kg)3.3(砥石カバー付)無負荷回転数(min-1[r.p.m])7600ホース内径(Φmm)12.7給気口PT3/8空気消費量(m3/min)1.00砥石寸法(Φmm)外径180砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石軸ねじサイズW3/8-16
長軸ストレートグラインダー といしカバー用
不二空機¥68,980~税込¥75,878~1台翌々日出荷から38日以内出荷ロングタイプ。軸が長く、特に深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上作業に最適です。
ストレートグラインダー といし用
不二空機¥78,980税込¥86,8781台8日以内出荷静音タイプ。溶接部の仕上・鋳物バリ取り・各種の磨き作業や重研削工具作業などに使用できます。ホース内径(Φmm)12.7砥石寸法(mm)厚さ25砥石寸法(Φmm)穴径15.8砥石軸ねじサイズ5/8-11UNF
グラインダ
ヨコタ工業¥47,980税込¥52,7781台5日以内出荷ワイヤーブラシ専用機、板金の仕上げ、サビ落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に威力を発揮します。付属品アウタホイールスクリュー(1ヶ)、ホックレンチ(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、パットフランジ(1ヶ)、ロックボルト(1ヶ)全長(mm)212質量(kg)1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)無負荷時:700ヘッド高さ(mm)(インナフランジまで)83.5ホース口金取付ねじ3/8(Rc)騒音レベル(dB(A))無負荷時/1m:90使用ホース径(Φmm)12.7排気方向側方ブラシ寸法(mm)カップブラシベベル:70~95×16
グラインダ
ヨコタ工業¥35,980税込¥39,5781台3日以内出荷6mmコレットチャック仕様のストレート型グラインダー労働安全衛生規則及び研削盤等構造規格に合致。 スロットルはロール式で、押して回さないと作動しないセーフティスロットル装置付。消音装置付。用途軸付砥石・ブラシ専用ストレートグラインダ付属品スパナ(2ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、サイレンサ(1ヶ)形状ストレート型質量(kg)1.4全高(mm)319コレットチャック寸法(mm)6騒音レベル(dB(A))無負荷/1m:81排気方向後方
グラインダ
ヨコタ工業¥47,980税込¥52,7781台4日以内出荷150Φオフセット砥石用アングルグラインダハイパワータイプ快適な作業環境の下で作業を進めることが出来る消音装置付。 労働安全衛生規則及び研削盤等構造規格に合致。 ギア冷却機構 安全なセーフティスロットル付 ガバナ装置付。付属品スパナ(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(2ヶ)、アウタフランジ(1ヶ)、フランジストップスクリュ(1ヶ)、スプリングワッシャ(1ヶ)、ホイールカバー(1ヶ)形状アングル型使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)1排気方向側方
ヒューズ C2012/C2112用
ミニター¥399税込¥4391個4日以内出荷C2012/C2112用ヒューズです。仕様ミニモヒューズC2012/C2112用トラスコ品番827-8938質量(g)10
モータ アングルコードタイプ(8347)
NSK(ナカニシ)¥429,800税込¥472,7801台9日以内出荷E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。 ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉塵がベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。 スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。トラスコ品番827-9375セット内容スパナ(36)質量(kg)1.8最大出力(W)1200最大トルク(N・m)0.5コード長さ(m)2.0(中間コネクタ付)外径(Φmm)40空気圧力(MPa)(冷却)0.35コードモータコード(動力線)コネクタ径Φ30mm、(信号線)コネクタ径Φ16mm/エアホース回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000空気消費量(NL/min)(冷却)100曲げ半径(mm)70(コード)
ストレートタイプスピンドル(9212)
NSK(ナカニシ)¥169,800税込¥186,7801台9日以内出荷E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。 ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉塵がベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。 スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。適合EM-4020、4020A、4040、4040Aトラスコ品番827-9382セット内容コレットΦ6.0mm(CH16-6.0)、コレットナット(CHN-16)、スパナ(15×17)・(22×27)・(36)質量(kg)0.7外径(Φmm)40回転速度(min-1[r.p.m])40000(許容)適合コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm)
エアー式クイックチェンジスピンドル(9219)
NSK(ナカニシ)¥329,800税込¥362,7801台翌々日出荷E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。 ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉塵がベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。 エアー駆動によるキャッチング方式を採用し、素早く簡単にコレットホルダの交換ができます。適合EM-4020、4020A、4040、4040Aトラスコ品番827-9383セット内容スパナ(36)、フィルタ付エアーホースΦ6mm×2m(K-251)質量(kg)2.16外径(Φmm)40空気圧力(MPa)(チャックエアー開閉)0.55~0.6回転速度(min-1[r.p.m])40000(許容)適合コレットホルダQC5-16(コレットCH16用)、QC5-K(コレットCHK用)
バリカッター
日東工器¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷機械加工後の穴バリ取りに エア源さえあればどこでも穴バリ取り可能 ワークに当てないと刃物が回転しないプッシュスタート式 エアダスタ機能付でエアガンへの持ち替えが不要用途穴バリ取り用付属品アタッチメント6、アタッチメント8、アタッチメント10(本体装着)、フック、六角棒スパナ2.5mmトラスコ品番759-9391穴径(Φmm)(加工)Φ3~Φ34シャンク径(Φmm)(取付可能)6、8、10、12本体質量(kg)0.75最大回転数(min-1[r.p.m])420使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6(6)無負荷空気消費量(m3/min)0.22
エアアングルグラインダー ハイパワー
SHINANO(信濃機販)¥43,980~税込¥48,378~1台翌々日出荷から9日以内出荷用途金属の研削研磨作業用無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
エアアングルグラインダー
SHINANO(信濃機販)¥45,980税込¥50,5781台当日出荷から翌々日出荷用途金属の研削研磨作業用無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
バーチカルグラインダ
日本ニューマチック工業1台欠品中質量(kg)4.2全高(mm)189無負荷回転数(min-1[r.p.m])5900砥石寸法(mm)230×6×22ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)1.1取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc
ロングダイグラインダーΦ6 ロータリー式
U-TOOLS (埼玉精機)¥24,980税込¥27,4781台6日以内出荷用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に全長(mm)335質量(kg)0.95高さ(mm)37口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(L/min)300コレットチャック寸法(mm)6騒音レベル(dB(A))86
ペンシルグラインダーΦ6(Φ3) ロータリー式
U-TOOLS (埼玉精機)¥29,980税込¥32,9781台8日以内出荷3mmブシュウ付属(Φ3軸使用可)用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に全長(mm)146質量(kg)0.24高さ(mm)26口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])35000空気消費量(L/min)180コレットチャック寸法(mm)3・6騒音レベル(dB(A))75
マイクログラインダーΦ3 ロータリー式 強力タイプ
U-TOOLS (埼玉精機)¥33,980税込¥37,3781台8日以内出荷握りやすい樹脂グリップ用途ロングタイプの研磨材の使用時による芯ブレを抑制全長(mm)130質量(kg)0.25高さ(mm)10.5口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])56000空気消費量(L/min)170コレットチャック寸法(mm)3騒音レベル(dB(A))76
ダイグラインダーΦ6(後方排気)
U-TOOLS (埼玉精機)¥19,980税込¥21,9781台8日以内出荷レギュレーター搭載用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に。全長(mm)168質量(kg)0.57高さ(mm)41口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(L/min)450コレットチャック寸法(mm)6騒音レベル(dB(A))91
ダイグラインダーΦ6
U-TOOLS (埼玉精機)¥19,980税込¥21,9781台8日以内出荷レギュレーター搭載用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に。全長(mm)143質量(kg)0.53高さ(mm)73口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000空気消費量(L/min)550コレットチャック寸法(mm)6騒音レベル(dB(A))86
ベビーアングルダイグラインダーΦ6
U-TOOLS (埼玉精機)¥27,980税込¥30,7781台8日以内出荷レギュレーター搭載用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に。全長(mm)123質量(kg)0.42高さ(mm)73口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000空気消費量(L/min)380コレットチャック寸法(mm)6騒音レベル(dB(A))86
ベビーダイグラインダーΦ6
U-TOOLS (埼玉精機)¥19,980税込¥21,9781台8日以内出荷レギュレーター搭載用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に。全長(mm)120質量(kg)0.3高さ(mm)32口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])27000空気消費量(L/min)380コレットチャック寸法(mm)6騒音レベル(dB(A))86
ターボラッパー ロータリー式
U-TOOLS (埼玉精機)¥43,980税込¥48,3781台9日以内出荷0.7mm ストローク全長(mm)180質量(kg)0.19高さ(mm)28口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])35000砥石径(Φmm)3空気消費量(L/min)46騒音レベル(dB(A))78
ベビーアングルグラインダーΦ6mm軸用
U-TOOLS (埼玉精機)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷小型・軽量 レギュレーター付き用途金型・FRP・木工、金属加工後の面取り、バリ取りをはじめ、溶接面等の幅広い仕上げ作業に最適!全長(mm)135質量(kg)0.5高さ(mm)80口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(L/min)400コレットチャック寸法(mm)6騒音レベル(dB(A))90
グラインダーΦ100用(軽・中研削用) ロータリー式
U-TOOLS (埼玉精機)¥29,980税込¥32,9781台8日以内出荷用途研削・錆落し・面取りやあらゆる仕上げ作業に最適。軽研削作業に。中研削作業に(軽研削も可)全長(mm)207質量(kg)1.3高さ(mm)92口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000砥石径(Φmm)100空気消費量(L/min)680騒音レベル(dB(A))92
3″カットグラインダー
Axel¥19,980税込¥21,9781台12日以内出荷あらゆる切削砥石を取り付けることにより、金属、非金属の切削加工ができます。長時間連続作業に対応したレバーストップスイッチを採用。仕様キャッチング:穴径9.5全長(mm)280質量(g)1450回転数(min-1[r.p.m])18000外径(Φmm)40空気圧力(MPa)0.4~0.7空気消費量(m3/min)0.5排気口後方






























































![SM-6542K専用砥石#120 5枚入り REX(レックス)[自動車用品] SM-6542K専用砥石#120 5枚入り REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)