絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
空気消費量(m3/min)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
503件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スターライトハンドピース2.35mm仕様 アルゴファイルジャパン

    スターライトハンドピース2.35mm仕様

    アルゴファイルジャパン
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番657-5631
  • LEC-800用 変換プラグ リューター

    LEC-800用 変換プラグ

    リューター
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ミニエイトのモーター(Aタイプ)をLEC-800で使用することができます。
    トラスコ品番126-3276適合機種ミニエイトAタイプモーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • ベスディア セラミックファイバーストーン アルゴファイルジャパン

    ベスディア セラミックファイバーストーン

    アルゴファイルジャパン
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    ベスディアセラミックファイバーストーンは日本製のアルミナ繊維を使用し、日本製の機械で、日本の技術を駆使して、製造拠点を海外に移し、製造されています。
    用途金型研磨、精密バリ取りに。トラスコ品番201-7420全長(mm)100厚さ×幅W(mm)1×10
  • Ken エアーグラインダー オールインワン 2WAY Sun Ken

    Ken エアーグラインダー オールインワン 2WAY

    Sun Ken
    56,980税込62,678
    1セット
    当日出荷
    ボディとヘッドの接続は軸を合わせて差し込み、回転させるだけで安全ロック機構が働きます。
    材質SUS、アルミ、鋼、樹脂使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)1ホース取付口Rc3/8
  • Ken エアーグラインダー 小型アングルグラインダー Sun Ken

    Ken エアーグラインダー 小型アングルグラインダー

    Sun Ken
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    耐久性に優れ、長寿命です。部品の交換で性能を維持できます。
    材質SUS、アルミ、鋼、樹脂排気方向側方
  • Ken エアーグラインダー ベビーグラインダー Sun Ken

    Ken エアーグラインダー ベビーグラインダー

    Sun Ken
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    低騒音、回転数の微調整が可能です。排気の最適化により騒音を低減しています。コレットは3mm軸と6mm軸に対応しています。
    材質SUS、アルミ、鋼、樹脂無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000チャック内径(Φmm)3・6空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4排気方向前方
  • エアーチャック ヤマダコーポレーション

    エアーチャック

    ヤマダコーポレーション
    499税込549
    1個
    当日出荷
    エアーツール用のカプラーです。
    用途ホース用ソケット。ホース用ソケット。材質スチール
  • デライトホイール #400 Φ30×2 ミニター

    デライトホイール #400 Φ30×2

    ミニター
    3,698税込4,068
    1パック(10個)
    当日出荷
    マンドレール(軸)と組み合わせて使用するセパレートタイプの微研削、研磨工具です。マンドレールは繰り返し使用できるので使用後の廃棄物が少なくなり、軸付の工具に比べ工具費用が軽減できます。
    トラスコ品番128-1676
  • マルチグラインダー ハゼット

    マルチグラインダー

    ハゼット
    119,800税込131,780
    1台
    59日以内出荷
    トラスコ品番429-2795
  • ロングアングルグラインダー ハゼット

    ロングアングルグラインダー

    ハゼット
    119,800税込131,780
    1台
    59日以内出荷
    トラスコ品番859-5441
  • アングルグラインダー ハゼット

    アングルグラインダー

    ハゼット
    89,980税込98,978
    1台
    59日以内出荷
    トラスコ品番859-5437
  • カットオフ アングルグラインダー ハゼット

    カットオフ アングルグラインダー

    ハゼット
    61,980税込68,178
    1台
    59日以内出荷
    トラスコ品番859-5409
  • 強力型ストレートダイグラインダー コレットチャック 6mm ハゼット

    強力型ストレートダイグラインダー コレットチャック 6mm

    ハゼット
    84,980税込93,478
    1台
    59日以内出荷
    トラスコ品番859-5405
  • カット用ディスク 5枚入り JTC

    カット用ディスク 5枚入り

    JTC
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    JTC7742S用替刃 5枚入り
  • パーツ一式 JTC

    パーツ一式

    JTC
    8,598税込9,458
    1個
    5日以内出荷
    JTC5642用 修理等で、よく使用するパーツ一式です。
    セット内容パーツNO.4・5・6・8・10・12・13・15・20・22・24・27・29・30・33・40・44・46・47・48
  • ミニコングRX用ハンドピース ヤナセ(柳瀬)

    ミニコングRX用ハンドピース

    ヤナセ(柳瀬)
    61,980税込68,178
    1台
    翌々日出荷
    ブラシレスモーターによる高耐久性と低ノイズです。 低速時でも扱いやすい高トルクです。 高精度スピンドルで50000min-1でもなめらかに回転します。
    全長(mm)160電源(V)100~120消費電力(W)210無負荷回転数(min-1[r.p.m])50000外径(Φmm)27RoHS指令(10物質対応)対応最大トルク(N・cm)7.2
  • ミニコングRX ヤナセ(柳瀬)

    ミニコングRX

    ヤナセ(柳瀬)
    86,980税込95,678
    1セット
    当日出荷
    ブラシレスモーターによる高耐久性と低ノイズです。 低速時でも扱いやすい高トルクです。 高精度スピンドルで50000min[[の-1乗]]でもなめらかに回転します。
    トラスコ品番250-4180セット内容ハンドピースΦ3、コントロールBOX、フットスイッチ、電源コード軸径(Φmm)3電源(V)100~120消費電力(W)210無負荷回転数(min-1[r.p.m])50000外径(Φmm)27チャック内径(Φmm)3ハンドピース寸法(mm)27×160RoHS指令(10物質対応)対応最大トルク(N・cm)7.2
  • アングルダイグラインダー SI

    アングルダイグラインダー

    SI
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    高品質なギアの採用で耐久性の高いタイプです。先端工具の取り換えが楽なスピンドルロック付きです。
    用途金属の研磨作業用。付属品1/4エアプラグ、ミニオイルトラスコ品番385-4499全長(mm)170摘要コレットサイズ:6mm無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.52排気口前方ホース取付口NPT1/4
  • ダイグラインダ レバータイプ 後方排気型 11998 日本ニューマチック工業

    ダイグラインダ レバータイプ 後方排気型 11998

    日本ニューマチック工業
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    小型、軽量タイプで高速回転での作業が可能です。
    用途スポット溶接の修正やバリ取りに。トラスコ品番387-1943全長(mm)178無負荷回転数(min-1[r.p.m])38000チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.25排気口後方ホース取付口Rc1/4
  • 卓上集塵機ラップボード7用バッテリー アルゴファイルジャパン

    卓上集塵機ラップボード7用バッテリー

    アルゴファイルジャパン
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    小型高性能バッテリーです。
    トラスコ品番257-6144全長(mm)40外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 卓上集塵機 ラップボード7 用専用フィルター アルゴファイルジャパン

    卓上集塵機 ラップボード7 用専用フィルター

    アルゴファイルジャパン
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷
    PM2.5も吸着する高性能フィルターです。
    トラスコ品番257-6145全長(mm)110外径(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクログラインダ用アタッチメント(クランプジョイント) 永興電機工業

    マイクログラインダ用アタッチメント(クランプジョイント)

    永興電機工業
    43,980税込48,378
    1台
    翌々日出荷
    モータ、アタッチメントにワンタッチで接続可能なクイックチェンジ機能付き減速機です。モータの回転速度を1/4に減速させ、トルクを4倍にアップさせることができます。20kモータ(DMT20)に接続して使用します。
    用途精密電動マイクログラインダE-FORCE用減速機に。高いトルクを必要とする穴あけ、面取り、バリ取り、磨き、切断に。トラスコ品番242-1949全長(mm)75.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~20000適合モーターDMT20
  • マイクログラインダ用アタッチメント(アングル60) 永興電機工業

    マイクログラインダ用アタッチメント(アングル60)

    永興電機工業
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    大径ギヤを採用し、従来製品より格段に耐久性がアップしています。先端工具回転の支点部分を指で抑えて加工ができる設計の為ため、振れを抑えた効率よい作業が可能です。先端に装着したコレットチャックを交換することで、軸径Φ2.34/Φ3.0/Φ3.175の軸付先端工具が使用可能です。軸付先端工具はスパナ締めで確実にチャッキングします。クイックチェンジ機能を搭載しアタッチメントとモータをスピード交換することができます。面取り、バリ取り、磨き、切断の作業効率がアップします。
    用途精密電動マイクログラインダE-FORCE用アタッチメントに。推奨作業:面取り、バリ取り、磨き、切断に。付属品スパナ2種類 コレットチャックΦ3.0、ディスク用ゴムパッド:Φ10×1本 Φ20×1本 Φ30×1本、ディスク用ゴムパッド:Φ10×1本 Φ20×1本 Φ30×1本トラスコ品番242-1950全長(mm)80.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~20000コレット径(Φmm)適合:2.34、3.0、3.175適合モーター20k
  • ベビーアングルグラインダー TRUSCO

    ベビーアングルグラインダー

    TRUSCO
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    100Φグラインダーでは使用しづらい小さいコーナーやR面などに最適です。砥石もジスクペーパーも使用できます。ロータリー式ですので作業時間が長い場合に最適です。
    用途溶接後の研磨作業に。ダイカストなどのバリ取り、面取り、仕上げ作業に。塗膜はがし、サビ落とし作業に。寸法(mm)砥石・ディスク:50高さ(mm)68奥行(mm)70ねじ径パッド:M6無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)80ペーパー寸法(mm)50空気消費量(m3/min)0.4排気方式前方横パッドサイズ(mm)48ディスク寸法(mm)50口金寸法(mm)1/4砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)適合:50×4×9.53
  • ロータス標準セット NSK(ナカニシ)

    ロータス標準セット

    NSK(ナカニシ)
    119,800税込131,780
    1個
    6日以内出荷
    心臓部には特殊ロータリーベーンエアーモータを使用。 加工負荷による回転速度の低下を防ぎ、安定した切削加工を持続させます。 ミクロン精度を完全管理する、ナカニシ超精密加工から生産される構成部品は各製品の優れた耐久性を実現します。 排気ホースの先端に消音器を標準装備、抜群の消音を達成しています。 同時に後方排気を採用、製品先端からはエアーの吹き出しが無く快適に作業ができます。 給気カップリング(エアーラインキットとの接続部)にはエアーフィルタを内蔵しています。
  • プレストⅡ 標準セット NSK(ナカニシ)

    プレストⅡ 標準セット

    NSK(ナカニシ)
    92,980税込102,278
    1個
    6日以内出荷
  • ハンドピース NSK(ナカニシ)

    ハンドピース

    NSK(ナカニシ)
    67,980税込74,778
    1個
    6日以内出荷
    驚異の32万回転/分。切削抵抗の無い滑らかな切れ味、フェザータッチで精密高精度切削ができます。 無給油式エアーグラインダの採用でクリーン切削ができます。オイルの吹き出しがなく加工物や手を汚しません。 軽量(わずか71g)アルミボディ、手のひらサイズ(全長109mm)。 ペン感覚で微細部を思いのままに高精度加工できます。 無給油式エアーグラインダがクリーン切削を実現。 特殊防塵機構搭載:ナカニシ独自の防塵機構により切削粉塵の侵入を防ぎます。 チップエアー機構:切削粉塵を吹き飛ばし能率よく作業が進められます。 同時に切削熱を冷却し工具寿命を延ばします。 柔軟性の高いエアーホース:抜群の作業性。 フットコントローラ:どの方向からも踏める丸型フラットタイプです。
    付属品ホース2m質量(g)71(ホース除く)回転速度(min-1[r.p.m])320000
  • エアー式ハンディR面取り機 宮川工業

    エアー式ハンディR面取り機

    宮川工業
    179,800税込197,780
    1台
    6日以内出荷
    モーターが簡素で故障しにくい構造です。 センターローラを従来品より強度をアップしました。 従来品より軽量化されロータリースイッチ仕様で長時間の加工に適しています。 従来品とは異なり、小回りが必要な作業に適しています。 ハンドルの無いサイレンサ仕様もラインナップに入れました。
    用途橋梁・造船の鋼板加工に最適質量(kg)2.2使用圧力(MPa)0.49~0.68空気消費量(m3/min)0.82面取(R面)R3、(初期設定面取り量R)2.5mm相当
  • エアー式ハンディR面取り機 宮川工業

    エアー式ハンディR面取り機

    宮川工業(1件のレビュー)
    149,800税込164,780
    1台
    6日以内出荷
    4Rチップにより、鋭角鈍角でもR2以上のなめらかなR面を確保出来ます。
    用途橋梁・造船の鋼板加工に最適仕様最小加工半径:R17質量(kg)3.3使用圧力(MPa)0.49~0.68無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000相当使用チップ専用超硬チップ(3R)(8面)空気消費量(m3/min)0.86面取(R面)R3、(初期設定面取り量R)2.5mm相当最小板厚(mm)重ね加工:9カッター3枚刃
  • エアマイクログラインダー用マスターカップ ムラキ

    エアマイクログラインダー用マスターカップ

    ムラキ
    4,598税込5,058
    1箱(12個)
    当日出荷
    エアマイクログラインダーに取り付けて使用するカップ砥石です。
    用途金属のバリ取り・研削・研磨適合機種M-109、M-111質量(g)132ピッチ(mm)0.75ねじ径M7外径(Φmm)30
  • 水性ペイント用イレイサー SUNMATCH

    水性ペイント用イレイサー

    SUNMATCH
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    寸法(Φ×mm)100×30
  • ナイロンブラシ SUNMATCH

    ナイロンブラシ

    SUNMATCH
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    寸法(Φ×mm)100×14
  • ストリッピングツール替えパッド 3個 SUNMATCH

    ストリッピングツール替えパッド 3個

    SUNMATCH
    4,998税込5,498
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    SUNMATCH(サンマッチ)ストリッピングツール(SM-645)用替えパッド
    厚さ(mm)15最高回転数(min-1[r.p.m])4000以下ねじ径5/16-24パッドサイズ(mm)88
  • マイクロミニアングルグラインダー SUNMATCH

    マイクロミニアングルグラインダー

    SUNMATCH
    19,980税込21,978
    1台
    7日以内出荷
    22PMカプラ付 #60砥石付
    全長(mm)129質量(kg)0.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000空気消費量(L/min)113空気圧力(MPa)0.62(推奨)騒音値(dB)81パッドサイズ(mm)50
  • アングルグラインダー用砥石(4インチ)5枚 SUNMATCH

    アングルグラインダー用砥石(4インチ)5枚

    SUNMATCH
    2,598税込2,858
    1袋(5枚)
    7日以内出荷
    SUNMATCH(サンマッチ)4インチアングルグラインダー(SM-5B-6192PS/M10)用砥石
  • アングルグラインダー SUNMATCH

    アングルグラインダー

    SUNMATCH
    28,980税込31,878
    1台
    7日以内出荷
    22PMカプラ付
    全長(mm)239質量(kg)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(L/min)113空気圧力(MPa)0.62(推奨)騒音値(dB)83スピンドルM10×1.5パッドサイズ(mm)100
  • ミニダイグラインダー SUNMATCH

    ミニダイグラインダー

    SUNMATCH
    14,980税込16,478
    1台
    7日以内出荷
    コンパクト設計細かな切削に最適 22PMカプラ付
    軸径(Φmm)3・6全長(mm)121質量(kg)0.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(L/min)113空気圧力(MPa)0.62(推奨)
  • エアーファイル SUNMATCH

    エアーファイル

    SUNMATCH
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    22PMカプラ付
    付属品ヤスリ:三角・丸・半月・平各1本全長(mm)180質量(kg)1空気圧力(MPa)0.62(推奨)ストローク数(回/分)3700ストローク長(mm)9
  • 3インチカットオフツール用砥石5枚 SUNMATCH

    3インチカットオフツール用砥石5枚

    SUNMATCH
    2,298税込2,528
    1セット
    7日以内出荷
    SM-5K-6200専用5枚入サンマッチ純正
    穴径(Φmm)9.5外径(Φmm)75
  • エアアングルグラインダー TRUSCO

    エアアングルグラインダー

    TRUSCO
    32,980税込36,278
    1台
    欠品中
    グリップ式のスイッチです。小型、軽量の4インチグラインダーです。
    用途金属の研削・サビ取りとして。トラスコ品番161-1373全長(mm)190質量(kg)0.96無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.62~0.68空気消費量(m3/min)0.43ホース取付口NPT1/4排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
研削(グラインダー)