絞り込み
ブランド
- ベッセル
- モノタロウ(28)
- 空研(102)
- SHINANO(信濃機販)(94)
- コンパクトツール(77)
- BAHCO(バーコ)(54)
- U-TOOLS (埼玉精機)(33)
- エスコ(31)
- エス・ピー・エアー(29)
- 3M(スリーエム)(29)
- ヤナセ(柳瀬)(26)
- Axel(23)
- オフィスマイン(19)
- 東空販売(19)
- TRUSCO(18)
- 日東工器(18)
- ホーザン(14)
- JTC(13)
- BOSCH(ボッシュ)(11)
- アマノ武蔵電機(11)
- SSPOWER(9)
- ブランドをもっと見る
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 5000(2)
- 13000(1)
- 15000(1)
- 16000(1)
- 17000(1)

エアーベルトサンダー
ベッセル¥34,980~税込¥38,478~1台当日出荷アーム調節角度90°蝶ねじ1本の調整で角度が変えられます。用途アルミダイカスト、鋳造品バリ取り、自動車板金作業、ステンレスの研削研磨作業、溶接バリ・スパッター除去・ビード削り、さび取りなどに。仕様ベルト交換 ワンタッチロック付使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向後方・消音装置付
125Φサンダーパッド穴あり ASシリーズ
ベッセル¥3,500~税込¥3,850~1個3日以内出荷サンダー用部品。仕様穴あり適合3905DF-A5M・3605DF-A5M本体質量(g)130本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×125×25寸法(Φ×mm)125
ペーパーサンダー
ベッセル取扱い終了手にピッタリくるピストル型。片手操作で強力サンダーがけ。ペイント落としに最適な高速回転(15,000RPM)。エアーレギュレーター内蔵。車体ボディーの研磨、バンパーの補修、金型の成型、加工、プレス成型品のバリ取りや面取り、その他狭い場所のサンダー作業に全長(mm)124無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000使用空気圧力(MPa)0.62アズワン品番64-4655-04ペーパー径(Φmm)100ホース接続口NPT1/4
エアーディスクサンダー GTDS50B
ベッセル取扱い終了サンディング・ポリッシングに最適な5,000回転。 消音装置付仕様【空気消費量】650(Nr/min)トラスコ品番810-6698セット内容コンセント:BPB-2、スパナ:H11,H15材質鋼材ダイカスト全長(mm)211質量(kg)1.15取付【先端工具取付部】ディスクナットM10使用空気圧力(MPa)0.6ディスク径(Φmm)100ホース継手Rc1/4無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000使用エアーホース内径(Φmm)6.35
エアーディスクサンダー GTDS50A
ベッセル取扱い終了サンディング・ポリッシングに最適な5,000回転。 消音装置付仕様【空気消費量】650(Nr/min)トラスコ品番810-6697セット内容コンセント:BPB-2、スパナ:H11,H15材質鋼材ダイカスト全長(mm)211取付【先端工具取付部】コレットチャックΦ6mm質量(g)935使用空気圧力(MPa)0.6ホース継手Rc1/4無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000使用エアーホース内径(Φmm)6.35パッド径(Φmm)50