絞り込み
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)
  • コンパクトツール(63)
  • BAHCO(バーコ)(53)
  • SHINANO(信濃機販)(51)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(29)
  • TRUSCO(17)
  • 東空販売(17)
  • Axel(16)
  • オフィスマイン(13)
  • ホーザン(13)
  • エス・ピー・エアー(12)
  • 日東工器(10)
  • SSPOWER(10)
  • JTC(10)
  • 3M(スリーエム)(9)
  • U TOOLS(9)
  • エスコ(8)
  • BOSCH(ボッシュ)(8)
  • 空研(8)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 22(1)
  • 7600(1)
  • 11000(1)
  • 12000(1)
  • 13000(1)
  • 15000(1)
  • 18000(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィンガーサンダーエアー ヤナセ(柳瀬)

    フィンガーサンダーエアー

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    高速レシプロ(前後)運動で強力に研磨できます。 回転運動では研磨しにくい隅や面を均一にする作業に向いています。 付属の3種類のパットを取り換えれば色々な研磨シートが使用可能です。
    付属品パット3種類各1個ストローク(mm)3寸法(mm)80×45×170質量(g)830回転数(min-1[r.p.m])13000使用圧力(MPa)0.58空気消費量(m3/min)0.4排気方向後方RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルアクションサンダー50-2 ヤナセ(柳瀬)

    ダブルアクションサンダー50-2

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    ギアレス仕様のエアサンダーです。 ギアがないので、振動が少なくスムーズな回転です。 軽いので、疲れにくいです。 回転と揺動のダブルアクションタイプです。
    用途自動車板金の旧塗膜はがしやパテ研磨作業の仕上げに。付属品交換用ピン 1本、レギュレータ 1個、カプラ(Rc1/4) 1個、スポンジパット 1個トラスコ品番261-5059全長(mm)192高さ(mm)90奥行(mm)40無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)50空気消費量(m3/min)0.45排気口後方ホース取付口Rc1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • TOPミニサンダーセラミックキット ヤナセ(柳瀬)

    TOPミニサンダーセラミックキット

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    5日以内出荷
    パワフルな回転力のミニサンダー+高速研削のユニTOPディスクミニセラミック
    付属品交換用スパナ・レギュレーター・カプラ(RC1/4)・六角レンチ・ユニTOPディスクミニセラミックΦ50(#60,#80)各10枚全長(mm)140質量(g)530回転数(min-1[r.p.m])22使用圧力(MPa)0.44~0.58グリップ径(Φmm)40空気消費量(m3/min)0.594ディスク径(Φmm)Φ58(Φ50)排気方向側方RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイティミニ ATS ヤナセ(柳瀬)

    マイティミニ ATS

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    5日以内出荷
    用途ステンレスのヘアーライン加工、ステレンレス・アルミ・鉄等の研磨。バリ取り、木工・樹脂類・ガラス等の研磨。付属品研磨ガイド・六角レンチ(2mm、4mm、6mm)・シリコンローラー・カプラ・レギュレーター質量(kg)1.25本体寸法(mm)100×115×200使用空気圧力(MPa)0.49~0.68ローラー(W×Φmm)60×50ベルト速度(m/min)800空気消費量(m3/min)0.3ベルト寸法(mm)60×265RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルトサンダー10 ヤナセ(柳瀬)

    ベルトサンダー10

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    当日出荷
    クイックロック調整スイッチで360°角度調整可能です。 ビルトインレギュレーターで手元調整です。 握りやすい最新デザインです。
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000使用空気圧力(MPa)0.6、統合:0.6排気口後方ホース取付口Rc1/4
  • ”ペッタンサンダー” ヤナセ(柳瀬)

    ”ペッタンサンダー”

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット
    当日出荷
    ギアレス仕様のエアグラインダーです。 振動が少なく回転がスムーズです。 軽いので疲れにくいです。 ワンタッチ着脱で取り付けが簡単です。
    付属品交換用スパナ 1本、レギュレーター 1個、カプラ(Rc1/4) 1個、ペッタンパットΦ50 1個トラスコ品番250-4186全長(mm)188高さ(mm)77奥行(mm)40無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)50空気消費量(m3/min)0.45排気口後方ホース取付口Rc1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吸塵式ダブルアクションサンダー2(マジック式) ヤナセ(柳瀬)

    吸塵式ダブルアクションサンダー2(マジック式)

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    5日以内出荷
    吸塵機能を備えました。使いやすくソフトな感触の樹脂ボディを採用。パットが偏心円弧をえがきます。
    用途ダブルアクションなので削り過ぎる事なく作業出来ます。付属品パット 1枚、カプラ(Rc1/4) 1個、スパナ 1個、ダストパック+ダストホース 1SET全長(mm)183高さ(mm)110質量(g)900回転数(min-1[r.p.m])11000使用圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.4外径(mm)125
  • 非吸塵式ダブルアクションサンダー2(マジック式) ヤナセ(柳瀬)

    非吸塵式ダブルアクションサンダー2(マジック式)

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    5日以内出荷
    使いやすくソフトな感触の樹脂ボディを採用しております。 パットが偏心円弧をえがきます。手にスッポリ入るΦ125パットミニサイズです。 コントロールしやすい軽いタッチのレバースロットルを使用しております。
    用途ダブルアクションなので削り過ぎる事なく作業出来ます。付属品パット 1枚、カプラ(Rc1/4) 1個、スパナ 1個全長(mm)145高さ(mm)110質量(g)900回転数(min-1[r.p.m])12000使用圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.4外径(mm)125
  • アングルコレットサンダー ヤナセ(柳瀬)

    アングルコレットサンダー

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    5日以内出荷
    使いやすいアングルタイプ6mm軸用グラインダー。軽いので疲れにくいです。
    用途キズ消し、バリ取り作業に適しています。セット内容交換用スパナ×1SET、レギュレーター×1個、カプラ(Rc1/4)×1個、ムゲン軸付フラップ Φ25×25×6 #60/#80×各1本、ゴム砥石E Φ25×25×6 #120/#220×各1本全長(mm)187高さ(mm)104質量(g)500出力0.45HP回転数(min-1[r.p.m])18000使用圧力(MPa)0.6空気消費量(m2/min)0.45
  • 低速サンダー76 光沢仕上げ用セット ヤナセ(柳瀬)

    低速サンダー76 光沢仕上げ用セット

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥38,980税込¥42,878
    1セット
    翌々日出荷
    低速回転でありながら、トルクを落とすことなく磨き作業が可能です。 光沢仕上げに最適なセットです。 もっと磨き上げたい方に、縦使用専用アイテムを揃えました。
    用途光沢仕上げ作業用。トラスコ品番195-4526セット内容GPサンダーサイザル2、GPサンダーコットン2、GPサンダーフェルト(ソフト)、青棒GL/ライムST質量(kg)2.8電源(V)100 50/60hz消費電力(W)580無負荷回転数(min-1[r.p.m])7600砥石径(Φmm)100アズワン品番64-8784-28
研磨(空圧)