絞り込み
ブランド
- エス・ピー・エアー
- モノタロウ(16)
- コンパクトツール(8)
- SSPOWER(6)
- U-TOOLS (埼玉精機)(4)
- エスコ(3)
- SHINANO(信濃機販)(3)
- AIRREX(アネスト岩田)(3)
- 空研(2)
- MASTER AIR(2)
- KOVAX(コバックス)(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- TRUSCO(1)
- 日東工器(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 室本鉄工(1)
- Axel(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 7000(1)
- 9500(1)
- 13000(2)
- 17000(1)

ダブルアクションサンダー
エス・ピー・エアー(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷ダブルアクションで細かい研磨ができます。用途研磨作業に。使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口NPT1/4排気方向後方使用(ペーパータイプ)マジックシート
50Φミニダブルアクションサンダー
エス・ピー・エアー(2件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781組翌日出荷小さい面積や狭い個所の作業に最適です。バフ作業もできます。用途さび落とし作業に。(SP-7201G-K) 車体の補修仕上げに。(SP-7201DA-K)トラスコ品番332-1304セット内容マジックパッド一式、50mmペーパー(#60、#120、#240、#2000)、ハイピッチペーパー(#600)、羊毛バフ、スポンジバフ質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000本体SP-7201DA空気消費量(m3/min)0.3パット寸法(mm)50ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)3