絞り込み
ブランド
  • エス・ピー・エアー
  • モノタロウ(22)
  • コンパクトツール(65)
  • 空研(55)
  • SHINANO(信濃機販)(53)
  • BAHCO(バーコ)(53)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(29)
  • エスコ(22)
  • 3M(スリーエム)(17)
  • TRUSCO(17)
  • 東空販売(17)
  • Axel(16)
  • オフィスマイン(13)
  • ホーザン(13)
  • ヤナセ(柳瀬)(12)
  • SSPOWER(10)
  • JTC(10)
  • 日東工器(9)
  • U TOOLS(9)
  • BOSCH(ボッシュ)(8)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3000(1)
  • 7000(2)
  • 9500(1)
  • 10000(4)
  • 11000(3)
  • 13000(4)
  • 16000(1)
  • 17000(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベルトサンダー エス・ピー・エアー

    ベルトサンダー

    エス・ピー・エアー
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    溝部分など凹凸のある手の入りにくい場所でのサンダー作業に最適。 アーム先端部のアイドルプーリーが簡単に交換できます。 ベルトの交換がワンタッチ。アームの角度も自由に変えられます。 10mmと12mmのベルトが併用できます。
    用途狭い箇所への色剥ぎ・バリ取り・錆取り・研磨等付属品カプラ(PT1/4)、ベルト(10×330mm#60)×1本トラスコ品番469-0681全長(mm)275質量(kg)0.8最大回転数(min-1[r.p.m])16000ベルト幅W×長さL(mm)10×330、12×330ベルト速度(m/min)1100ねじサイズPT1/4
  • オービタルサンダー エス・ピー・エアー

    オービタルサンダー

    エス・ピー・エアー(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    業界一の低重心設計で使い易く、長時間作業でも疲れません。・ライン出し仕上げ研磨作業に最適です。
    仕様非吸塵式タイプMタイプ(マジック)
  • ダブルアクションサンダー エス・ピー・エアー

    ダブルアクションサンダー

    エス・ピー・エアー(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    ダブルアクションで細かい研磨ができます。
    用途研磨作業に。使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口NPT1/4排気方向後方使用(ペーパータイプ)マジックシート
  • 部品 ハウジングカバー エス・ピー・エアー

    部品 ハウジングカバー

    エス・ピー・エアー
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    機種名:SP-3900-A3M/SP-3900DF-A3Mの部品です。
  • 非吸塵式10mmオービット125Φmmダブルアクションサンダー エス・ピー・エアー

    非吸塵式10mmオービット125Φmmダブルアクションサンダー

    エス・ピー・エアー
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    オービットダイヤ10mmで優れた研磨力を発揮します。 非吸じんタイプです。 重量0.9kgは最軽量・建機・重機などの広範囲での板金作業に最適です。
    用途研磨作業にトラスコ品番818-5509全長(mm)132質量(kg)0.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)10排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
  • 125mm非吸塵式ダブルアクションサンダー エス・ピー・エアー

    125mm非吸塵式ダブルアクションサンダー

    エス・ピー・エアー
    37,980税込41,778
    1台
    3日以内出荷
    超軽量、非吸じんタイプです。 ダブルアクションで細かい研磨ができます。 使いやすくソフトな感触の樹脂ボディを採用しています。 パッドが偏心円弧をえがきます。
    用途研磨作業にトラスコ品番541-5047全長(mm)140質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.62ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.47ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)5排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
  • 125mm吸塵式/他給式ダブルアクションサンダー エス・ピー・エアー

    125mm吸塵式/他給式ダブルアクションサンダー

    エス・ピー・エアー
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷
    排気バルブのワンタッチ切替で吸じん式と他給式に使用できます。 ダブルアクションで細かい研磨ができます。 使いやすくソフトな感触の樹脂ボディを採用しています。 パッドが偏心円弧をえがきます。
    用途研磨作業にトラスコ品番541-5055全長(mm)210質量(kg)0.65無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.62ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.47ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)5排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
  • ベルトサンダー20mm×520mm エス・ピー・エアー

    ベルトサンダー20mm×520mm

    エス・ピー・エアー
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    アームストッパーでベルトの交換がワンタッチです。 作業内容に応じて、アームの角度が変えられます。
    用途ステンレス・アルミ・鋳鉄・木材、合板・プラスチック・チタン合金・ブロンズ類などあらゆる素材の表面研磨作業に仕様スロットルレバー方式トラスコ品番541-4733全長(mm)365質量(kg)1.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000使用空気圧力(MPa)0.62ベルト速度(m/min)2580空気消費量(m3/min)0.5ベルト寸法(mm)20×520ホース取付口NPT1/4
  • ダブルアクションサンダー125mmΦ吸塵タイプ エス・ピー・エアー

    ダブルアクションサンダー125mmΦ吸塵タイプ

    エス・ピー・エアー
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    使用空気圧力(MPa)0.62パット寸法(mm)125オービット径(Φmm)5ホース取付口NPT1/4
  • オービタルサンダー100×180mm吸塵タイプ エス・ピー・エアー

    オービタルサンダー100×180mm吸塵タイプ

    エス・ピー・エアー
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)230質量(kg)1.57無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用空気圧力(MPa)0.62パット寸法(mm)100×180オービット径(Φmm)5ホース取付口NPT1/4
  • ミニサンダー70mmΦ エス・ピー・エアー

    ミニサンダー70mmΦ

    エス・ピー・エアー
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番541-4717全長(mm)145(パッド付)質量(kg)0.7ねじ径M6最大回転数(min-1[r.p.m])3000空気消費量(m3/min)0.3パッドサイズ(Φmm)70
  • 50Φミニサンダー エス・ピー・エアー

    50Φミニサンダー

    エス・ピー・エアー
    33,980税込37,378
    1組
    当日出荷
    小さい面積や狭い個所の作業に最適です。バフ作業もできます。
    用途さび落とし作業に。(SP-7201G-K) 車体の補修仕上げに。(SP-7201DA-K)トラスコ品番332-1321セット内容マジックパッド一式、50mmペーパー(#60、#120、#240、#2000)、ハイピッチペーパー(#600)、羊毛バフ、スポンジバフ質量(kg)0.53無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000本体SP-7201G空気消費量(m3/min)0.3パット寸法(mm)50ホース取付口NPT1/4
  • 50Φミニサンダー エス・ピー・エアー

    50Φミニサンダー

    エス・ピー・エアー
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    小さい面積や狭い個所の作業に最適です。バフ作業もできます。
    用途シングル回転で色ハギ、ポリッシング、さび落とし作業に。仕様(ペーパータイプ)マジックパットトラスコ品番332-1312全長(mm)158質量(kg)0.53無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3パット寸法(mm)50ホース取付口NPT1/4排気方向後方
  • 50Φミニダブルアクションサンダー エス・ピー・エアー

    50Φミニダブルアクションサンダー

    エス・ピー・エアー(2件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1組
    当日出荷
    小さい面積や狭い個所の作業に最適です。バフ作業もできます。
    用途さび落とし作業に。(SP-7201G-K) 車体の補修仕上げに。(SP-7201DA-K)トラスコ品番332-1304セット内容マジックパッド一式、50mmペーパー(#60、#120、#240、#2000)、ハイピッチペーパー(#600)、羊毛バフ、スポンジバフ質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000本体SP-7201DA空気消費量(m3/min)0.3パット寸法(mm)50ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)3
  • ベルトサンダー エス・ピー・エアー

    ベルトサンダー

    エス・ピー・エアー(2件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    ハンドルが作業内容に応じて角度が自在に変えられるため指先感覚で凹凸の研磨がきれいに、楽に作業できます。
    用途各種鋳型の仕上げ研磨、溶接後のビート削り等付属品本体装着ベルトペーパー(#60)、L型レンチ全長(mm)245質量(kg)1.4最大回転数(min-1[r.p.m])17000ベルト幅W×長さL(mm)20×520空気消費量(L/min)120ベルト速度(m/min)2580ホース取付口1/4”NPT
  • ダブルアクションサンダー エス・ピー・エアー

    ダブルアクションサンダー

    エス・ピー・エアー
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    ・使い易くソフトな感触の樹脂ボディを採用。・コーナー、曲面など、狭い場所での研磨作業に最適です。パットサイズ125mm。
    タイプMタイプ(マジック)
研磨(空圧)