絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 16000(1)
- 17000(2)
ブランド
- エス・ピー・エアー
- モノタロウ(4)
- SHINANO(信濃機販)(9)
- オフィスマイン(8)
- 空研(7)
- エスコ(5)
- TRUSCO(4)
- ヤナセ(柳瀬)(3)
- Axel(3)
- コンパクトツール(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- ムラキ(2)
- JTC(2)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(2)
- AIRREX(アネスト岩田)(2)
- NCA(2)
- U TOOLS(2)
- 大塚刷毛製造(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- ブランドをもっと見る
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
16000(1)
17000(2)

ベルトサンダー
エス・ピー・エアー¥26,980税込¥29,6781台欠品中溝部分など凹凸のある手の入りにくい場所でのサンダー作業に最適。 アーム先端部のアイドルプーリーが簡単に交換できます。 ベルトの交換がワンタッチ。アームの角度も自由に変えられます。 10mmと12mmのベルトが併用できます。用途狭い箇所への色剥ぎ・バリ取り・錆取り・研磨等付属品カプラ(PT1/4)、ベルト(10×330mm#60)×1本トラスコ品番469-0681全長(mm)275質量(kg)0.8最大回転数(min-1[r.p.m])16000ベルト幅W×長さL(mm)10×330、12×330ベルト速度(m/min)1100ねじサイズPT1/4
ベルトサンダー20mm×520mm
エス・ピー・エアー¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷アームストッパーでベルトの交換がワンタッチです。 作業内容に応じて、アームの角度が変えられます。用途ステンレス・アルミ・鋳鉄・木材、合板・プラスチック・チタン合金・ブロンズ類などあらゆる素材の表面研磨作業に仕様スロットルレバー方式トラスコ品番541-4733全長(mm)365質量(kg)1.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000使用空気圧力(MPa)0.62ベルト速度(m/min)2580空気消費量(m3/min)0.5ベルト寸法(mm)20×520ホース取付口NPT1/4
『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーベルトサンダー
- サンダー/ポリッシャー
- ブラスト研磨