絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(23)
- コンパクトツール(64)
- 空研(55)
- SHINANO(信濃機販)(54)
- BAHCO(バーコ)(53)
- U-TOOLS (埼玉精機)(30)
- 3M(スリーエム)(17)
- TRUSCO(17)
- 東空販売(17)
- エス・ピー・エアー(16)
- Axel(16)
- オフィスマイン(13)
- ホーザン(13)
- ヤナセ(柳瀬)(12)
- 日東工器(10)
- SSPOWER(10)
- JTC(10)
- U TOOLS(9)
- BOSCH(ボッシュ)(8)
- ブランドをもっと見る
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 10000(3)
- 15000(1)
- 16000(2)

サンドブラスティングガン
エスコ(5件のレビュー)¥12,300税込¥13,5301組当日出荷エアー量は(使用される砂の粒度によって)レバーで調整できます。リサイクルノズル使用により、回収バッグ内に砂を戻します。用途錆除り、塗装ハガシ用付属品砂(1kg)、ノズル4個、回収バッグ適合粒度24~120(サンド)エスコ品番EA127B寸法(mm)200(H)×300(L)全長(mm)300質量(kg)1.2能力1L(サイドタンク)使用圧力(MPa)0.6~0.8空気消費量(L/min)150所要圧縮機(kw)2.2吸入口サイズ1/4inchPT
エアーベルトサンダー
エスコ(3件のレビュー)¥19,100~税込¥21,010~1個当日出荷から翌日出荷無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000所要圧縮機(kw)2.2吸入口サイズ1/4inchPT
AC100V ペン型サンダー
エスコ¥8,000税込¥8,8001台翌日出荷ヤスリペーパー裏面はのり付きです。 先端が左右に細かく振動し、アーバーに装着したやすりで仕上加工ができます。 先端パーツの取り替えはワンタッチ仕様●電源:100V(50/60Hz)●振動数:6,800回/分●消費電力:5W●サイズ:Φ30×200mm●重量:200g●定格使用時間:15分●付属品:先端アーバー8種(各1本)ヤスリペーパー180・240・400番(各1枚)
13,000rpm/70x120mm エアーサンダー(クリップ式)
エスコ¥17,400税込¥19,1401台翌日出荷仕様使用ペーパーサイズ:70×122mm寸法(mm)75(W)×145(D)×70(H)質量(g)500使用圧力(MPa)0.63空気消費量(L/min)145騒音レベル(dB(A))80.6吸入口サイズRc1/4"パッドサイズ(mm)75×82使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)16.7m/s2(ISO22867)
エアーサンダー
エスコ¥15,700税込¥17,2701個当日出荷無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000寸法(Φmm)75、125(ディスク)エスコ品番EA162DC全長(mm)150質量(kg)1.1使用圧力(MPa)0.64ねじ寸法7/16inch-20(スピンドル)空気消費量(L/min)115所要圧縮機(kw)2.2吸入口サイズ1/4inchPT
サンドブラスター
エスコ¥33,200税込¥36,5201個翌々日出荷付属品メッシュふるい適合【サンド粒度】#30~#180質量(kg)5.5【サンドタンク】18.9直径(Φmm)【タンク】280規格【吸入口】Rc (PT)3/8”使用圧力(MPa)0.5~0.62寸法(Φ×高さH)(mm)280×700空気消費量(L/min)480~700ホース長さ(m)2.4内径(inch)【使用ホース】1/2”使用コンプレッサ2.2kwノズル径(Φmm)8 (5/16”)
エアーサンダー(マジック式)
エスコ¥22,400税込¥24,6401台翌日出荷替ディスクはΦ150mmのマジック式ディスクペーパーをご使用ください。プラグ付。ダストパッグ付。仕様偏心円運動、Φ150mmマジック式全長(mm)280質量(g)1.2使用圧力(MPa)0.63無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)445ホース長さ(m)ダストホース:1.9騒音値(dB)80吸入口サイズRc(PT)1/4”パッドサイズ(Φmm)150コンプレッサー(kW)2.2振動3軸合成値(m/s2)1.5 (ISO 28927-12:2012に基づいて測定)振動幅(mm)5(真円より5偏心)
125mm ランダムアクションサンダー 充電式
エスコ¥54,400税込¥59,8401個翌日出荷仕様●型番:GEX18V-125●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン4.0Ah)●充電器:AC100V●ペーパーサイズ:Φ125mm●本体サイズ:153×108(H)mm●重量:1.6kg●回転数:6000~10000rpm●ストローク数:12000~20000spm●充電時間:約48分(空→80%ターボ充電) 約65分(空→フル充電)●オービットダイヤ:2.5mm●振動3軸合成値:1.9m/s2 ●付属品:バッテリー×1、充電器、ダストバックユニット、ラバーパッド(ミディアム)、サンディングペーパー、ケース●コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計●握りやすいソフトラバーグリップ●ダイヤル式電子無段変速●部材に近い最適なバランス、エルゴノミクスデザインのパームレストとグリップにより、工具を快適に操作可能●ブラシレスモーターとボッシュのプロ用18Vシステムにより、スピーディーな作業と長い連続使用時間を実現●簡単かつ直感的に操作可能![[EA809PX-1用] 先端アーバーBセット(アングル型) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76564785-220415-02.jpg)
[EA809PX-1用] 先端アーバーBセット(アングル型)
エスコ¥575税込¥6331個翌日出荷[EA809PX-1用]先端アーバーセットB 4個セット仕様●材質:ABS●形状:アングル型(太鼓型・三角・四角・丸)![[EA809PX-1用] 先端アーバーAセット(ストレート型) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76564776-220415-02.jpg)
[EA809PX-1用] 先端アーバーAセット(ストレート型)
エスコ¥575税込¥6331個翌日出荷[EA809PX-1用]先端アーバーセットA 4個セット仕様●材質:ABS●形状:ストレート型(太鼓型・三角・丸・四角)![[EA809PX-1用] サンドペーパーセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76564514-220415-02.jpg)
[EA809PX-1用] サンドペーパーセット
エスコ¥675税込¥7431セット(3枚)翌日出荷[EA809PX-1用]サンドペーパーセット やすりペーパー裏面にのりが付いているので、アーバーの取り付けが簡単です。
14,000rpm/20x520mm エアーベルトサンダー
エスコ¥49,700税込¥54,6701台翌日出荷付属品カップリングプラグ、六角棒スパナ、ベルトペーパー(#60・#80・#120)全長(mm)427質量(kg)1.6使用圧力(MPa)0.6空気消費量(L/min)620ベルト寸法(mm)20×520(#60・#80・#120)吸入口サイズRc1/4"使用コンプレッサ2.2kW
18,000rpm/20x520mm エアーベルトサンダー
エスコ¥28,200税込¥31,0201台翌日出荷全長(mm)396質量(g)960空気消費量(L/min)280ベルト寸法(mm)20×520吸入口サイズ1/4"使用コンプレッサ2.2kw以上
18,000rpm/10x330mm エアーベルトサンダー
エスコ¥21,200税込¥23,3201台翌日出荷ワンタッチでベルト部の角度を変更できます全長(mm)325質量(g)770使用圧力(MPa)0.63空気消費量(L/min)250ベルト寸法(mm)10×330吸入口サイズRc1/4"使用コンプレッサ2.2kW以上
10,000rpm/125mm エアーサンダー(マジック式)
エスコ¥29,000税込¥31,9001台4日以内出荷全長(mm)184質量(g)740使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)212取付け方法マジック式吸入口サイズRc1/4"使用コンプレッサ5HP以上
16,000rpm/ 75mm エアーサンダー(マジック式)
エスコ¥24,800税込¥27,2801個翌日出荷全長(mm)153質量(g)800パッドサイズ(Φmm)75使用圧力(MPa)0.62空気消費量(L/min)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000エスコ品番EA162A-2
サンドブラスティングガン
エスコ(2件のレビュー)¥9,830税込¥10,8131台翌日出荷適合粒度16~180(サンド)エスコ品番EA127BB寸法(mm)175(H)×210(L)質量(g)600能力1kg(サイドタンク)使用圧力(MPa)0.64空気消費量(L/min)140ノズル口径(Φmm)4所要圧縮機(kw)0.75以上吸入口サイズ1/4inchPT
125mmエアーサンダー
エスコ¥44,300税込¥48,7301個翌日出荷小型・軽量で長時間作業もラクラク。低騒音、低振動。非吸塵式用途パテの荒落し、面出し作業、フェザーエッジング作業。パテの研磨サフェーサー研磨作業、全塗装時の足つけ作業仕様マジックペーパー適合替ペーパー:EA809XE-1~10エスコ品番EA162KK寸法(mm)使用ペーパー:75×110全長(mm)153質量(g)700全高(mm)72空気消費量(L/min)200所要圧縮機(kw)2.2ダイヤ寸法(mm)オービットダイヤ:3使用ホース(mm)6.5













![[EA809PX-1用] 先端アーバーBセット(アングル型) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76564785-220415-02.jpg)
![[EA809PX-1用] 先端アーバーAセット(ストレート型) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76564776-220415-02.jpg)
![[EA809PX-1用] サンドペーパーセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76564514-220415-02.jpg)

![[EA127B用] 回収バッグ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64689459-210510-02.jpg)