絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • コンパクトツール(64)
  • BAHCO(バーコ)(53)
  • SHINANO(信濃機販)(51)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(29)
  • TRUSCO(17)
  • 東空販売(17)
  • Axel(16)
  • オフィスマイン(13)
  • ホーザン(13)
  • エス・ピー・エアー(12)
  • 日東工器(10)
  • ヤナセ(柳瀬)(10)
  • SSPOWER(10)
  • JTC(10)
  • 3M(スリーエム)(9)
  • U TOOLS(9)
  • BOSCH(ボッシュ)(8)
  • 空研(8)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 10000(2)
  • 15000(1)
  • 16000(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サンドブラスティングガン エスコ

    サンドブラスティングガン

    エスコ(5件のレビュー)
    12,300税込13,530
    1組
    当日出荷
    エアー量は(使用される砂の粒度によって)レバーで調整できます。リサイクルノズル使用により、回収バッグ内に砂を戻します。
    用途錆除り、塗装ハガシ用付属品砂(1kg)、ノズル4個、回収バッグ適合粒度24~120(サンド)エスコ品番EA127B寸法(mm)200(H)×300(L)全長(mm)300質量(kg)1.2能力1L(サイドタンク)使用圧力(MPa)0.6~0.8空気消費量(L/min)150所要圧縮機(kw)2.2吸入口サイズ1/4inchPT
  • エアーベルトサンダー エスコ

    エアーベルトサンダー

    エスコ(3件のレビュー)
    19,100税込21,010
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000所要圧縮機(kw)2.2吸入口サイズ1/4inchPT
  • エアーサンダー エスコ

    エアーサンダー

    エスコ
    15,700税込17,270
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA162DC全長(mm)150質量(kg)1.1使用圧力(MPa)0.64無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000寸法(Φmm)75、125(ディスク)ねじ寸法7/16inch-20(スピンドル)空気消費量(L/min)115所要圧縮機(kw)2.2吸入口サイズ1/4inchPT
  • サンドブラスティングガン エスコ

    サンドブラスティングガン

    エスコ(2件のレビュー)
    9,830税込10,813
    1台
    翌日出荷
    適合粒度16~180(サンド)エスコ品番EA127BB寸法(mm)175(H)×210(L)質量(g)600能力1kg(サイドタンク)使用圧力(MPa)0.64空気消費量(L/min)140ノズル口径(Φmm)4所要圧縮機(kw)0.75以上吸入口サイズ1/4inchPT
  • エアーサンダー(マジック式) エスコ

    エアーサンダー(マジック式)

    エスコ
    22,400税込24,640
    1台
    翌日出荷
    替ディスクはΦ150mmのマジック式ディスクペーパーをご使用ください。プラグ付。ダストパッグ付。
    仕様偏心円運動、Φ150mmマジック式全長(mm)280質量(g)1.2使用圧力(MPa)0.63無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)445ホース長さ(m)ダストホース:1.9騒音値(dB)80吸入口サイズRc(PT)1/4”パッドサイズ(Φmm)150コンプレッサー(kW)2.2振動3軸合成値(m/s2)1.5 (ISO 28927-12:2012に基づいて測定)振動幅(mm)5(真円より5偏心)
  • 18,000rpm/10x330mm エアーベルトサンダー エスコ

    18,000rpm/10x330mm エアーベルトサンダー

    エスコ
    18,800税込20,680
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA163HA
  • 16,000rpm/ 75mm エアーサンダー(マジック式) エスコ

    16,000rpm/ 75mm エアーサンダー(マジック式)

    エスコ
    24,800税込27,280
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA162A-2全長(mm)153質量(g)800使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000空気消費量(L/min)142パッドサイズ(Φmm)75
  • 125mmエアーサンダー エスコ

    125mmエアーサンダー

    エスコ
    44,300税込48,730
    1個
    翌日出荷
    小型・軽量で長時間作業もラクラク。低騒音、低振動。非吸塵式
    用途パテの荒落し、面出し作業、フェザーエッジング作業。パテの研磨サフェーサー研磨作業、全塗装時の足つけ作業仕様マジックペーパー適合替ペーパー:EA809XE-1~10エスコ品番EA162KK寸法(mm)使用ペーパー:75×110全長(mm)153質量(g)700全高(mm)72空気消費量(L/min)200所要圧縮機(kw)2.2ダイヤ寸法(mm)オービットダイヤ:3使用ホース(mm)6.5
研磨(空圧)