絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • 3M(スリーエム)(9)
  • Axel(15)
  • BAHCO(バーコ)(53)
  • BOSCH(ボッシュ)(8)
  • JTC(10)
  • SHINANO(信濃機販)(51)
  • SSPOWER(10)
  • TRUSCO(17)
  • U TOOLS(9)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(29)
  • エスコ(8)
  • エス・ピー・エアー(12)
  • オフィスマイン(12)
  • コンパクトツール(62)
  • ホーザン(12)
  • ヤナセ(柳瀬)(10)
  • 東空販売(17)
  • 空研(8)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 7000(1)
  • 8500(1)
  • 11000(2)
  • 14500(1)
  • 15000(2)
  • 16000(1)
  • 17000(1)
  • 20000(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベビーベルトン 日東工器

    ベビーベルトン

    日東工器
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1台
    当日出荷
    ベビーベルトンBB-10のレバータイプ バリ取り、面取り等の軽研削に 左右どちらの手でも使えるデザインです。 小型、軽量 ベルト回転方向の簡単切替:FRバルブのレバーを調節することで、研磨ベルトの回転方向が変更できます。回転方向を切り替えると切粉の飛散方向が変わります。 また、レバーの角度で回転速度の調整も可能です。 簡単なベルト交換:ブラケットを押し込むことにより、簡単に研磨ベルトの交換ができます。
  • フリーサンダー 日東工器

    フリーサンダー

    日東工器
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    当日出荷
    手のひら感覚のコンパクト・エアサンダ。
    付属品研磨ペーパー#180、#240、#280、#320×各5枚ラバーサポートAssy×4個、エアーホースAssy(1/8)×1本(カプラ20PM付)カプラ200-20SH×1個仕様非吸塵トラスコ品番116-7014種別空気式小型・軽量研磨機質量(kg)0.5タイプ高速タービンモータタイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000パッド寸法(mm)100×110ペーパー寸法(mm)114×140空気消費量(m3/min)0.2使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]オービット径(Φmm)1.5
  • ベルトン CLタイプ 日東工器

    ベルトン CLタイプ

    日東工器
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    翌々日出荷
    本体表面は高級感のあるバフ研磨仕上げで、従来ベルトンと比べて外観のデザインを一新。 新素材ブレード採用による、エアモータの長寿命化を実現。 曲面研削・軽研削。オフセットブラケット(別売品)を装着すると、研磨ベルトの弾力を利用した曲面研削、バリ取りなどの軽研削が可能です。 角度調整で作業率アップ。作業位置や加工物の形状に合わせて本体角度の調節が可能です。 ベルト速度の調整。アジャストバルブをドライバーで調節し、空気流量を変えることで、回転数を調整できます。 簡単ベルト交換。研磨ベルトの交換が簡単に行えます。
    使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]
  • ラインサンダー 日東工器

    ラインサンダー

    日東工器
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    当日出荷
    手のひら感覚で、滑らかな動きの往復研磨タイプのエアサンダー
    用途空気式往復平面研磨機付属品研磨ペーパ#240/5枚 #320/5枚、凸型ラバーパッドAssy/1個、エアーホースA Assy(カプラ20PM付)/1個、カプラ 200-20SH/1個仕様無負荷往復数/4000min-1、無負荷ストローク長/4mmトラスコ品番495-7741本体質量(kg)0.75ペーパー寸法(mm)57×140空気消費量(m3/min)0.11使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]パッドサイズ(mm)55×103
  • パームオービタルサンダー 日東工器

    パームオービタルサンダー

    日東工器
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    当日出荷
    グリップは握りやすさを追求。疲れ知らずで、効率アップ。特殊樹脂を多用し、軽量化。木工などの研磨作業も可能。
    用途板金・塗装の下地磨きなどの精密研磨付属品研磨ペーパ:#80ベルクロ、#120ベルクロ×各2枚カプラ:HA-65SN×1個スパナ:17mm×1本仕様空気式トラスコ品番495-7725質量(kg)0.64無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000空気消費量(m3/min)0.42使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]オービット径(Φmm)5ペーパ外径(Φmm)100
  • フリーサンダー 日東工器

    フリーサンダー

    日東工器
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    当日出荷
    手のひら感覚のコンパクト・エアサンダ。
    付属品研磨ペーパー#180、#240、#280、#320×各5枚ラバーサポートAssy×4個、エアーホースAssy(1/8)×1本(カプラ20PM付)カプラ200-20SH×1個仕様非吸塵トラスコ品番116-7006種別超小型軽量空気式研磨機質量(kg)0.5タイプ小型ボールモータタイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000パッド寸法(mm)70×82ペーパー寸法(mm)70×114空気消費量(m3/min)0.14使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]オービット径(Φmm)1.2
  • オービタルサンダー 日東工器

    オービタルサンダー

    日東工器
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    翌日出荷
    集塵機構を装備した偏芯型エアサンダ。エアモータの廃棄を利用した集塵機工。とぎおろし作業やとぎならし作業など、軽研磨作業全般に。
    付属品研磨ペーパー:#40ベルクロ、#60ベルクロ、#80ベルクロ、#120ベルクロ×各2枚カプラ:200-30SH×1個ブラシ:1本トラスコ品番495-7768種別集じん機構付空気式研磨機質量(kg)2.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000ペーパー寸法(mm)100×180空気消費量(m3/min)0.68使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]オービット径(Φmm)7
  • オービタルマイトン 日東工器

    オービタルマイトン

    日東工器
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    当日出荷
    集塵機能を装備した二重回転式エアサンダ。エアモーターの排気を利用した集塵機構。板金・塗装の下地磨き作業など、精密研磨に。
    付属品研磨ペーパー#40、#60、#80、#120ベルクロ:各2枚カプラ200-30SH:1個ブラシ:1本スパナ17mm:1本仕様空気式研磨機集じん機構付トラスコ品番116-7111全長(mm)227(本体)質量(kg)1.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(m3/min)0.68使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]オービット径(Φmm)10ペーパー径(Φmm)125
  • パームオービタルサンダー 日東工器

    パームオービタルサンダー

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    当日出荷
    グリップは握りやすさを追求。疲れ知らずで、効率アップ。 特殊樹脂を多用し、軽量化。 木工などの研磨作業も可能。 板金、塗装の下地磨きなど、精密研磨に。 エアーモータの排気を利用した集塵機構。
    用途板金作業の傷ならし、サンダーの深い傷跡の修正、パテのとぎおろし等付属品研磨ペーパー:#80ベルクロ、#120ベルクロ×各2枚カプラ:HA-65SN×1個スパナ:17mm×1本トラスコ品番116-7120種別空気式研磨機質量(kg)0.73無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000空気消費量(m3/min)0.42使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]オービット径(Φmm)5ペーパー径(Φmm)125
  • コンパクトマルチサンダー 日東工器

    コンパクトマルチサンダー

    日東工器
    ¥73,980税込¥81,378
    1台
    翌日出荷
    トラスコ品番818-5517全長(mm)106無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000(角パッド、フィンガーパッド)、14500(2 パッド)使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)50×26(角パッド)、Φ50(2 パッド)、Φ16(フィンガーパッド)空気消費量(m3/min)0.15ホース取付口ハイカプラ20PMオービットダイヤ(mm)2排気方向後方
研磨(空圧)