絞り込み
ブランド
  • 日本ニューマチック工業
  • コンパクトツール(64)
  • BAHCO(バーコ)(53)
  • SHINANO(信濃機販)(51)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(29)
  • TRUSCO(17)
  • 東空販売(17)
  • Axel(16)
  • オフィスマイン(13)
  • ホーザン(13)
  • エス・ピー・エアー(12)
  • 日東工器(10)
  • ヤナセ(柳瀬)(10)
  • SSPOWER(10)
  • JTC(10)
  • 3M(スリーエム)(9)
  • U TOOLS(9)
  • エスコ(8)
  • BOSCH(ボッシュ)(8)
  • 空研(8)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 6500(1)
  • 7600(1)
  • 13000(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NSD-100 エアサンダ 100mm用 日本ニューマチック工業

    NSD-100 エアサンダ 100mm用

    日本ニューマチック工業
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷
    樹脂ケース採用で超軽量になりました。ディスクペーパ仕様で、スピード調整も可能なため安全に作業が行えます。レギュレータ内蔵で速度調整が可能です。ロックピン押下でON状態を保持可能です。
    用途平面研磨はもちろん、軽研削、バリ・カエリ取りに。トラスコ品番730-6376セット内容カプラプラグ20PM型、ペーパーパット、スパナ14mm、六角棒レンチ5mm材質ケース:樹脂、内部部品:スチール、他全長(mm)156無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)100空気消費量(m3/min)0.3ペーパー径(Φmm)外径100×内径16
  • NPK ワイヤブラシ用サンダ 10744 日本ニューマチック工業

    NPK ワイヤブラシ用サンダ 10744

    日本ニューマチック工業
    67,980税込74,778
    1個
    当日出荷
    ワイヤブラシ用です。
    用途金属の研削などにトラスコ品番753-3802セット内容ホースニップル、片口スパナ、六角棒レンチ、フランジスパナ、カップ型ワイヤブラシ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)257無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.9ホース取付口Rc3/8排気方向後方適合寸法(外径×内径)(Φmm)122×22
  • NPK サンダ 180mm用 15307 日本ニューマチック工業

    NPK サンダ 180mm用 15307

    日本ニューマチック工業
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    平面研磨に適しています。
    用途表面の仕上げにトラスコ品番753-4141セット内容カプラプラグ、ペーパーパット、ターニングロッド、六角棒レンチ材質鋳物用アルミニウム合金全長(mm)209内径×外径(Φmm)【ペーパー】22×180無負荷回転数(min-1[r.p.m])7600使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.65ホース取付口Rc3/8排気方向前方
  • NPK サンダ 150mm用 15309 日本ニューマチック工業

    NPK サンダ 150mm用 15309

    日本ニューマチック工業
    1個
    欠品中
    トラスコ品番816-0163
研磨(空圧)