絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 16(2)
  • 17(1)
  • 34(2)
  • 35(1)
  • 40(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 240
  • 160(14)
  • 250(14)
  • 300(14)
  • 500(16)
  • 1500(11)
  • 2000(12)
  • 4000(20)
  • 4500(25)
  • 5000(27)
  • 5500(15)
  • 6000(23)
  • 6500(19)
  • 7000(23)
  • 7500(18)
  • 8000(17)
  • 8500(19)
  • 9000(26)
  • 10000(21)
  • 11000(13)
  • 12000(12)
ブランド
  • 瓜生製作(3)
  • RED EAGLES(2)
  • コンパクトツール(1)
  • SHINANO(信濃機販)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボルトやナットなどをしっかりと強く締めることを締付けと言い、木材や金属などに穴を開けることを穴あけと呼びます。締付け・穴あけともに空圧を利用して駆動する工具が主流となっています。圧縮した空気が膨張する力を動力とするもので、ボルトやナットを自動で回し、強力に締め付けることができる工具をエアーインパクトレンチと呼び、タイヤ交換の作業現場でも使用されています。また、対象物に穴をあける工具はエアードリルと呼ばれています。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラチェットレンチ ストレート 瓜生製作

    ラチェットレンチ ストレート

    瓜生製作
    91,980税込101,178
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    狭いスペースの締付け作業に最適。 角度付ゲッドタイプを使えば、さらに難しいところにも届きます。 ツールを裏返して使うと、逆回転作業もできます。
    ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5
  • ラチェットレンチ アングル 瓜生製作

    ラチェットレンチ アングル

    瓜生製作
    91,980税込101,178
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    狭いスペースの締付け作業に最適。 角度付ゲッドタイプを使えば、さらに難しいところにも届きます。 ツールを裏返して使うと、逆回転作業もできます。
    ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5
  • コードレス・ラチェットレンチ SHINANO(信濃機販)

    コードレス・ラチェットレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷
    作業性、使用感などの基本性能を極限まで高めた究極のコードレスラチェットレンチ
    全長(mm)269質量(kg)0.92(バッテリーパック含む)差込角(mm)9.5角電圧(V)DC10.8モーター直流マグネットモーター騒音値(dB)82.5/(93.5)A充電時間約90分(満充電)電池リチウムイオン電池(容量2.0Ah)締付トルク(N・m)40能力ボルト径(mm)10振動4.2/1.5m/s2回転速度0~240min-1
  • 3/8”差込マイクロエアーラチェットレンチ RED EAGLES

    3/8”差込マイクロエアーラチェットレンチ

    RED EAGLES
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    超極小、衝撃のエアーラチェットレンチが新登場!!
    用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業仕様許容エアー圧力:0.7未満ブラックサイズ差込サイズ:3/8"インチ質量(g)429最大トルク(N・m)34長さ(cm)12無負荷回転数(min-1[r.p.m])240空気消費量(L/min)85
  • 2in1マイクロエアーラチェットレンチ RED EAGLES

    2in1マイクロエアーラチェットレンチ

    RED EAGLES
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    ソケットモードとビットモードの2役が使える
    用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業仕様許容エアー圧力:0.7未満ブラックサイズ差込サイズ:3/8"インチ、差込サイズ(ビット):1/4"インチ質量(g)426最大トルク(N・m)34長さ(cm)12無負荷回転数(min-1[r.p.m])240空気消費量(L/min)85
  • 9.5mmミニラチェットレンチ コンパクトツール

    9.5mmミニラチェットレンチ

    コンパクトツール
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    最大締付トルク(N・m)35無負荷回転数(min-1[r.p.m])240付属品CMオネジカプラートラスコ品番125-6885材質アルミ合金、鉄全長(mm)180質量(g)520使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.34ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • オープンエンドレンチ ストレート 瓜生製作

    オープンエンドレンチ ストレート

    瓜生製作
    219,800税込241,780
    1台
    4日以内出荷
    パイプ、チューブナットの締付けに利用。 コンパクトなデザインで狭いところでも締付けができます。 標準ストールタイプの11シリーズ、設定トルクに達するとクラッチでシャットオフするT60シリーズがあります。
    空気消費量(m3/min)0.3ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))76振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
締付・穴あけ(空圧工具)