絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 190(1)
  • 350(2)
  • 500(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 6300
  • 160(14)
  • 250(14)
  • 300(14)
  • 500(16)
  • 1500(11)
  • 2000(12)
  • 4000(20)
  • 4500(25)
  • 5000(27)
  • 5500(15)
  • 6000(23)
  • 6500(20)
  • 7000(23)
  • 7500(18)
  • 8000(16)
  • 8500(19)
  • 9000(26)
  • 10000(22)
  • 11000(13)
  • 12000(12)
ブランド
  • 瓜生製作(2)
  • 空研(2)
  • エス・ピー・エアー(1)
  • ユタニ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボルトやナットなどをしっかりと強く締めることを締付けと言い、木材や金属などに穴を開けることを穴あけと呼びます。締付け・穴あけともに空圧を利用して駆動する工具が主流となっています。圧縮した空気が膨張する力を動力とするもので、ボルトやナットを自動で回し、強力に締め付けることができる工具をエアーインパクトレンチと呼び、タイヤ交換の作業現場でも使用されています。また、対象物に穴をあける工具はエアードリルと呼ばれています。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアインパクトレンチ ユタニ

    エアインパクトレンチ

    ユタニ
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    1回転2打撃式により、スピーディーな締め付けで、安定した締付力が得られます。小型、軽量、高出力で、耐久性に優れ、締め付け・緩め作業で威力を発揮します。
    用途組み立てラインでの作業に最適。ホース取付口Rc1/4排気方向前方ハンマータイプダブルハンマー
  • インパクトレンチ スタッドボルト専用レンチ 瓜生製作

    インパクトレンチ スタッドボルト専用レンチ

    瓜生製作
    93,980税込103,378
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    バルブレバーを引きながらワークにツールを押し付けると自動的に右回転しスタッドボルトを締付けます。 締付け作業後そのままツールを後方に引戻すと自動的に左回転に切り換わりソケットをボルトから外すことができます。 回転の切替操作が不要なので高い作業性が得られます。
    ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5
  • 中型インパクトレンチ 空研

    中型インパクトレンチ

    空研(2件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    軽自動車・乗用車のタイヤ脱着作業に最適で、整備工場、タイヤショップで広い用途に数多く使用されています。
    用途軽自動車・乗用車のタイヤ脱着作業。エンジンや足回りの分解組立作業。Uボルトの脱着作業。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6300実用トルク範囲(N・m)90~350トラスコ品番295-4290全長(mm)198(ソケット含まず)質量(kg)2.8(ソケット含まず)差込角(mm)12.7ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))84能力ボルト径(mm)16空気消費量(Nm3/min)0.35使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー(kW)2.2
  • インパクトレンチ(コーナータイプ) 瓜生製作

    インパクトレンチ(コーナータイプ)

    瓜生製作
    78,980税込86,878
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5
  • インパクトレンチ12.7mm角 エス・ピー・エアー

    インパクトレンチ12.7mm角

    エス・ピー・エアー
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • エアインパクトレンチ(中型) 空研

    エアインパクトレンチ(中型)

    空研(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    高い締め付け能力が得られます。 耐久性に優れています。
    用途タイヤ脱着作業に。使用空気圧力(MPa)0.6
締付・穴あけ(空圧工具)