絞り込み
最大トルク(N・m)
- 4.2(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1400(1)
ブランド
- ヨコタ工業
- SHINANO(信濃機販)(13)
- エス・ピー・エアー(10)
- ハゼット(9)
- 瓜生製作(8)
- 空研(7)
- U-TOOLS (埼玉精機)(6)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- RED EAGLES(4)
- KTC(3)
- 東空販売(3)
- エスコ(2)
- TRUSCO(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- JTC(2)
- AIRREX(アネスト岩田)(2)
- E-Value(1)
- インガソール・ランド(1)
- コンパクトツール(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
4.2(1)

チップドレッサ
ヨコタ工業¥95,980税込¥105,5781台3日以内出荷小型軽量で狭い箇所での作業が容易なナットランナ。用途ボルト・ナットの締結作業ナットの仮付け作業無負荷回転速度(min-1[r.p.m])1400トルク(N・m)4.2(増締なし)付属品タッチジョイント(1ヶ)寸法(mm)スピンドル中央部より外側迄:24全長(mm)257質量(kg)1.21高さ(mm)19.5対辺寸法(mm)ボックススパナ:8.9.10.12.13.14(標準品は14)空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:400ホース口金取付ねじ1/4Rc能力ボルト径(mm)8使用ホース径(Φmm)9.5
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ