絞り込み
差込角(mm[inch])
- 9.5[3/8](5)
二面幅(mm)
- 4(4)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
全長(mm)
- 47
- 25(26)
- 28(26)
- 30(13)
- 32(18)
- 38(15)
- 40(26)
- 43(18)
- 49(17)
- 50(57)
- 52(27)
- 55(34)
- 60(87)
- 70(44)
- 74(14)
- 75(45)
- 80(17)
- 100(92)
- 132(21)
- 140(22)
- 150(29)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- TRUSCO(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- Pro-Auto(1)
- GEDORE(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
ビットソケットは、ボルトやナットをしめたり緩めたりする時に使われている工具です。ソケットレンチやラチェットハンドルなどに取り付けて使います。ビットソケットの主な種類は六角穴付きのボルトやナットをしめる時に適しているヘキサゴン型、トルクスネジ専用のトルクス型、プラスネジまたはマイナスネジ専用のプラスマイナス型など。耐久性の高いタイプや狭い所での作業に適しているタイプなど、作業の用途に合わせて選ぶことができます。

ヘキサゴンソケット 差込角9.5
TRUSCO(24件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)9.5表面処理三価クロムメッキ
ヘキサゴンソケット 3H
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより、締め付けが素早く行えます。材質構造用鋼差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
イジリ止めスペシャルビットソケット
Pro-Auto¥899~税込¥989~1個当日出荷から5日以内出荷いじり止め穴付き幅(mm)17全長(mm)47差込角(mm)9.5(3/8)先端形状トルクス(いじり止め穴付)
ヘキサゴンビットソケット 3/8 IN30
GEDORE¥739~税込¥813~1個当日出荷ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ、ソケット:クロムメッキ仕上げ差込角(mm)9.52018年トラスコ掲載ページ4 0196