絞り込み
差込角(mm[inch])
- 9.5[3/8](9)
- 12.7[1/2](4)
- 19.0[3/4](2)
全長(mm)
- 47
- 25(72)
- 28(107)
- 30(84)
- 32(70)
- 37(54)
- 38(169)
- 40(63)
- 50(188)
- 52(61)
- 55(104)
- 57(48)
- 60(152)
- 62(43)
- 70(92)
- 75(101)
- 80(77)
- 90(68)
- 100(240)
- 150(85)
- 200(52)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- TRUSCO(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- GEDORE(2)
- WILLIAMS(2)
- エスコ(1)
- KTC(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- KNIPEX(クニペックス)(1)
- Pro-Auto(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
ソケット/ソケットレンチは、ナットやボルトなどを付け外しする時に使う作業工具。用途に合わせてハンドルやソケットなどを組み合わせ、広範囲な作業が可能です。ソケットレンチには手動と電動があり、手動用のハンドルにはラチェットハンドル、オフセットハンドル、スピンナーハンドルなどあります。電動用のソケットにはインパクト用ソケットやインパクト用ヘキサゴンなどがあり、電動ドリルに装着して手動用のソケットレンチより強い力で作業できる点が特徴です。

ヘキサゴンソケット 差込角9.5
TRUSCO(24件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)9.5表面処理三価クロムメッキ
19.0sq.ソケット(十二角)
KTC¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から6日以内出荷新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。ボルト・ナットに差し込みやすい十二角タイプです。ボルト・ナットを完全に抱き込むボックス形状のため、滑ったり外れたりしにくく、大きなトルクを出すことができます。用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。穴角12角差込角(sq.)19
ヘキサゴンソケット 3H
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより、締め付けが素早く行えます。材質構造用鋼差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
イジリ止めスペシャルビットソケット
Pro-Auto¥899~税込¥989~1個当日出荷から5日以内出荷いじり止め穴付き幅(mm)17全長(mm)47差込角(mm)9.5(3/8)先端形状トルクス(いじり止め穴付)
ヘキサゴンビットソケット 3/8 IN30
GEDORE¥739~税込¥813~1個当日出荷ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ、ソケット:クロムメッキ仕上げ差込角(mm)9.52018年トラスコ掲載ページ4 0196
(3/8SQ)絶縁ヘキサゴンソケット 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥4,998税込¥5,4981個翌日出荷メトリックの内部 6 角ビット用です。クロムメッキされたベーシックツールです。用途メートル式六角ネジ用
3/8"SQ絶縁六角ソケット(ナットドライバー)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷から22日以内出荷EN/IEC60900に従って製造されています。規格EN/IEC60900サイズ(inch)3/8差込角(inch)3/8
絶縁ソケット3/8
GEDORE¥1,198税込¥1,3181個当日出荷1000V絶縁仕様仕様1000V絶縁仕様、IEC60900規格品材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)9.52018年トラスコ掲載ページ4 1948
3/8ドライブ ユニバーサルソケット 6角
WILLIAMS¥4,698税込¥5,1681個当日出荷トラスコ品番757-5025材質特殊工具鋼全長(mm)47質量(g)54差込角(mm)9.5対辺寸法(mm)10
インパクト ソケット 1/2(12.7)
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,898~税込¥2,088~1個翌々日出荷から5日以内出荷ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。用途六角ボルト・ナットの締結作業材質SCM435差込角(mm[inch])12.7[1/2]RoHS指令(10物質対応)対応