絞り込み
二面幅(mm)
全長(mm)
二面幅(inch)
ブランド
- モノタロウ(7)
- エスコ(459)
- NAC(長堀工業)(215)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(140)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(90)
- KTC(75)
- BAHCO(バーコ)(64)
- Pro-Auto(62)
- ハゼット(46)
- STAHLWILLE(スタビレー)(37)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(36)
- ミトロイ(水戸工機)(33)
- nepros(29)
- GEDORE(29)
- FPC(27)
- PROXXON(プロクソン)(23)
- エイト(21)
- SIGNET(シグネット)(20)
- DAYTONA(デイトナ)(18)
- SK11(18)
- ブランドをもっと見る

(9.5SQ)ショートヘキサゴンビットソケットセット
KTC¥9,498税込¥10,4481セット(9個)当日出荷ビットの交換が可能です。トラスコ品番383-9541セット内容ショートヘキサゴンビットソケットBT3-1/8S、9/64S、5/32S、3/16S、7/32S、1/4S、5/16S、3/8S、7/16S、ソケットホルダー10コ用EHB310質量(g)580先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)9.5
9.5SQ ロングT型トルクスビットソケットセット
KTC¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷ビットの交換が可能です。トラスコ品番307-8183セット内容ロングT型トルクスビットソケットBT3-T20L/T25L/T27L/T30L/T40L/T45L/T50L/T55L、ソケットホルダー10コ用EHB310質量(g)800先端形状T型トルクス差込角(sq.)9.5
ヘックスソケット(パワータイプ)
ミトロイ(水戸工機)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から翌々日出荷用途インパクトレンチ用寸法L(mm)110差込角(mm[inch])25.4寸法D2(Φmm)54
ヘックスソケットロング(パワータイプ)
ミトロイ(水戸工機)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から7日以内出荷用途インパクトレンチ用差込角(mm[inch])9.5[3/8]全長L(mm)100
ヘックスソケット ロング(スタンダードタイプ)
ミトロイ(水戸工機)(7件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷寸法L(mm)100差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法D2(Φmm)19
1/4差込 ヘックスソケット
ハゼット¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷1/4差込のヘックスソケット。チタンコーティングされており、従来のHAZETヘックスソケットより20%強度UP。寸法(mm)(ヘックス部分の長さ)6.5、(ラチェット差込部分の幅)12全長(mm)28差込角(mm)6.35
ロングヘキサゴンソケット(マグネット付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仮締め専用です。強力タイプです。仕様マグネット付全長(mm)100差込角(mm)9.5
19.0sqヘックスビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットビットレールセット
エイト¥6,798~税込¥7,478~1個(8本)ほか3日以内出荷錆び付いたボルトの弛緩等、大きな力の必要な作業が効率良く行えます。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。用途六角ボルトの締結。色無表面処理ELアーマーめっきRoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
ショートトルクスソケットセット(強力タイプ・ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥6,498~税込¥7,148~1セット3日以内出荷から4日以内出荷ショートトルクスソケット(強力タイプ)にソケットホルダーが付属するソケットセットです。RoHS指令(10物質対応)対応
スペシャルロングヘックスドライバーソケット
ハゼット¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から25日以内出荷スペシャルロングブレードタイプです。深い箇所の作業に最適です。窒化チタンコーティングによりブレードは耐摩耗性が高く、錆びにくくなっています。用途自動車・機械整備等材質クロムバナジウム全長(mm)140差込角(mm)12.7軸(mm)102ビット全長(mm)102
インパクトトルクスプラスビットソケット1/2"SQ.DR.
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷1/2sq-12.7mm インパクトトルクスプラスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応差込角(mm)12.7[1/2]寸法H(mm)20全長L(mm)58寸法D(mm)25先端形状トルクスプラス
インパクトヘックスビットソケット1/2"SQ.DR.
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,698~税込¥2,968~1個4日以内出荷から5日以内出荷1/2sq-12.7mm インパクトヘックスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応差込角(mm)12.7[1/2]寸法H(mm)20全長L(mm)98寸法D(mm)25
インパクトトルクスプラスビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥999~税込¥1,099~1個5日以内出荷通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。差込角(mm)9.5[3/8]全長L(mm)75先端形状トルクスプラスビット寸法(mm)11.2
インパクトトルクスプラスビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥899~税込¥989~1個当日出荷から5日以内出荷通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。差込角(mm)9.5[3/8]全長L(mm)35先端形状トルクスプラスビット寸法(mm)11.2
インパクトトルクスビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。差込角(mm)9.5[3/8]全長L(mm)150先端形状トルクス(ヘックスローブ)ビット寸法(mm)11.2
1/4sqスタビヘックスローブビットソケット
DEEN¥882税込¥9701個当日出荷イベント機材関係のオクタノルムで良く利用されるサイズの極短ビットソケットです。全長(mm)19.5差込角(sq.)6.35[1/4]
ヘクサロビュラ穴用ソケット T-25
DAYTONA(デイトナ)¥289税込¥3181個当日出荷材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上)先端サイズT-25先端形状トルクス差込角(inch)3/8
クロスビットソケット
SK11¥589税込¥6481個当日出荷プラスねじの締め緩め作業に最適です。プラスねじNO.2の締め緩め作業に使用します。用途プラスねじの締め緩め作業。仕様ANSI、DIN規格適合材質ソケット:クロームバナジウム鋼サイズ(+)No.2差込角(mm[inch])9.5(3/8)先端形状プラス
6.3sq.T型スタッビトルクスビットソケット
nepros¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から9日以内出荷チタンコーティングにより耐磨耗性を向上しています。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。用途T型トルクスネジの締結、緩め作業。材質/仕上特殊工具鋼差込角(mm)6.35先端形状トルクスビット対辺T型トルクス
3/8"(9.5mm)SQ. ヘックスビットソケットレールセット 全長25mm 8ヶ組
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581セット当日出荷セット内容3/4/5/6/7/8/10/12質量(g)244差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
1/4"(6.35mm)SQ. ヘックスビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥749~税込¥824~1個5日以内出荷差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.寸法D(mm)16.4RoHS指令(10物質対応)対応
TPスタープラスソケット
JTC(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷から6日以内出荷全長(mm)48差込角(mm)9.5先端形状TPスタープラスRoHS指令(10物質対応)対応
トルクスビットソケット(いじり止め穴なし) 3/8
PROXXON(プロクソン)¥3,098税込¥3,4081セット(7個)当日出荷ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。用途ボルト・ナット回しセット内容T20/25/27/30/40/45/50差込角(mm)9.5差込角(inch)3/8アズワン品番64-9674-54RoHS指令(10物質対応)対応
3/8 XZN(スプライン)トリプルスクエアビット
PROXXON(プロクソン)¥549税込¥6041個当日出荷から8日以内出荷ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。用途ボルト・ナット回し全長(mm)50.8差込角(mm)9.5先端形状XZN(スプライン)トリプルスクエア差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応
24点・トルクスソケットセット 1/2+1/4
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。用途ボルト・ナット回しセット内容[トルクスビットソケット](1/4" 6.3mm) TTX8/10/15/20/25/27/30[E型トルクスソケット](1/4" 6.3mm) E4/5/6/8/10[トルクスビットソケット](1/2" 12.7mm) T40/45/50/55/60[E型トルクスソケット](1/2" 12.7mm) E12/14/18/20[L型トルクスレンチ] T6/8/10[専用スチールケース] 246(W)×130(D)×37(H) mm材質クロムバナジウム鋼質量(kg)5.5差込角(mm)6.3/12.7規格DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)差込角(inch)1/4,1/2RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
1/2"(12.7mm)SQ. 3重4角ビットソケット(XZN規格)レールセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥14,980税込¥16,4781セット(6点組)欠品中セット内容M5、M6、M8、M10、M12、M14質量(g)500差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ差込角(mm[inch])12.7(1/2)先端形状3重4角レール(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
3/8"(9.5mm)SQ. ヘックスビットソケットレールセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥8,698税込¥9,5681セット(8点組)5日以内出荷セット内容1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8、1/2質量(g)400差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.差込角(mm[inch])9.5 [3/8]レール(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
3/8"(9.5mm)SQ. プラスビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷寸法L(mm)60差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.差込角(mm[inch])9.5 [3/8]寸法D(mm)18先端形状プラスRoHS指令(10物質対応)対応
ヘキサゴンビットソケットセット 1/2 9セット
GEDORE¥23,980税込¥26,3781セット当日出荷ショートサイズのヘキサゴンビットのセットです。収納場所にはサイズが記載されており、整理整頓して収納ができます。ショートサイズとロングサイズのヘキサゴンビットのセットです。トラスコ品番855-4434セット内容スチールケース、5、6、7、8、9、10、12、14、17材質特殊クロムバナジウム鋼質量(kg)1.36差込角(mm)12.72018年トラスコ掲載ページ4 0198
ヘキサゴンビットソケット 1/2 IN19L
GEDORE¥669~税込¥736~1個当日出荷から9日以内出荷ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。ロングタイプです。材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ差込角(mm)12.72018年トラスコ掲載ページ4 0197
ヘキサゴンビットソケット 3/8 IN30
GEDORE¥739~税込¥813~1個当日出荷から翌々日出荷ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ、ソケット:クロムメッキ仕上げ差込角(mm)9.52018年トラスコ掲載ページ4 0196
ヘキサゴンソケットレンチセット HB3082
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥8,998税込¥9,8981セット(10点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 六角穴付ボルト・止めねじの着脱に便利なセットです。トラスコ品番396-4370セット内容ソケット内容(インチ):ヘキサゴン:3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH3H)エクステンションバー(305:75mm)質量(kg)1.8差込角(mm)9.5