絞り込み
二面幅(mm)
全長(mm)
二面幅(inch)
ブランド
- モノタロウ(7)
- エスコ(459)
- NAC(長堀工業)(215)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(140)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(90)
- KTC(75)
- BAHCO(バーコ)(64)
- Pro-Auto(62)
- ハゼット(46)
- STAHLWILLE(スタビレー)(37)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(36)
- ミトロイ(水戸工機)(33)
- nepros(29)
- GEDORE(29)
- FPC(27)
- PROXXON(プロクソン)(23)
- エイト(21)
- SIGNET(シグネット)(20)
- DAYTONA(デイトナ)(18)
- SK11(18)
- ブランドをもっと見る

インパクト用ヘックスビットソケット(差込角12.7)
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ビット部分に専用の高強度材を使用した強力型ヘックスビットソケットです。全長(mm)60差込角(mm)12.7先端形状ヘキサゴン適合OリングTO4019(対辺5~12mm)、TO4024(対辺14、17mm)
ヘキサゴンソケットレンチセット (強力タイプ) KH3072
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット(9点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 六角穴付ボルト・止めねじの着脱に便利なセットです。トラスコ品番122-1086セット内容ソケット内容:ヘキサゴン(強力タイプ):3、4、5、6、8、10、12ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH3H)、エクステンションバー(305:75mm)質量(kg)1.9差込角(mm)9.5
Z-EAL トルクスビットソケット 差込角6.35mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から5日以内出荷材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)28差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.先端形状トルクス
ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥6,398税込¥7,0381セット当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。付属品ソケットホルダトラスコ品番781-1292セット内容10(2HB-04(1/8)、05(5/32)、06(3/16)、07(7/32)、08(1/4)、10(5/16)、12(3/8)、P1、P2、P3)材質構造用鋼、(ホルダー)ステンレス質量(kg)0.36差込角(mm)6.35ソケット内容(mm)(ヘキサゴンソケット)2HB-04、05、06、07、08、10、12
トルクスソケットセット(いじり防止タイプ・ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷いじり防止タイプ(いたずらや盗難防止対策向け)トルクスねじ用ソケット。;トルクスねじの締付け・緩め作業に使用します。トラスコ品番396-4663セット内容3TX-T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H、T45H、T50H、T55H質量(kg)0.5差込角(mm)9.5先端形状トルクス(いじり止め穴付)
(12.7SQ)T型トルクスビットソケットセット
KTC¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷ビットの交換が可能です。トラスコ品番307-8205セット内容T型トルクスビットソケットBT4-T30/T40/T45/T50/T55/T60/T70、ソケットホルダー10コ用EHB410質量(g)965先端形状T型トルクス差込角(sq.)12.7
2段式ソケット
trad¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷連続使用頻度の高い2サイズ(17・21mm)を1本で兼用でき、大幅に仕事効率がUPします。カラーでサイズの見分けが簡単です。錆に強いクロームメッキ仕上げ。ボルトの脱着がスムーズな12角ソケット。深穴タイプなのでボルトの落下を防ぎます。14.4Vインパクトドライバー対応。TDCW-1721はビット差替え可能でビットが折れても市販のビット(両頭ビット・段付ビット両方可)を使えばまた使用できます。用途建築・土木・電設・設備などあらゆる工事のボルト・ナットの着脱。材質ビット/S2、ソケット/CR-V全長(mm)60二面幅(mm)17、21
ヘックスローブソケットセット
SK11¥2,498税込¥2,7481セット(8個)当日出荷E型トルクスネジに対応しています。新型ソケットホルダーを採用しておりますので、ワンタッチ操作で簡単にソケットを取り外せます。新型ソケットホルダーで、確実にソケットを取り付けられます。E型トルクスネジに対応しております。素材には優れた強度・耐衝撃性を持つクロームバナジウム鋼を使用しております。用途E型トルクスねじの締め付け・緩め作業。仕様ソケットホルダー付セット内容E6・E8・E10・E12・E14・E16・E18・E20材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄サイズE6・E8・E10・E12・E14・E16・E18・E20差込角(mm)9.5(3/8インチ)先端形状ヘックスローブ対応ねじE型トルクスネジクリップの色赤
ロングヘックスビットソケット
SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷ロングタイプ全長(mm)100軸長(mm)75外径(Φmm)18先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)3/8
六角棒 ソケットビット
エイト(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1本当日出荷から8日以内出荷独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さの1/4sq.ソケットビット。用途六角穴付ボルトの締緩差込角(mm)6.35先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
(6.3SQ)T型トルクスビットソケット
KTC(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷ビットの交換が可能です。外径D(Φmm)16(ソケット部)先端形状T型トルクス差込角(sq.)6.3
ヘックスソケット ロング(パワータイプ)
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から7日以内出荷用途インパクトレンチ用差込角(mm[inch])12.7[1/2]全長L(mm)100
インパクト用セミロングヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。セミロングタイプです。付属品ピン・Oリング全長(mm)75差込角(mm)12.7
インパクトトルクスビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥849~税込¥934~1個当日出荷から5日以内出荷通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。差込角(mm)9.5[3/8]全長L(mm)35先端形状トルクス(ヘックスローブ)ビット寸法(mm)11.2
ヘキサゴンソケットレンチセット H3082
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥8,998税込¥9,8981セット(10点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 六角穴付ボルト・止めねじの着脱に便利なセットです。トラスコ品番122-1078セット内容ソケット内容:ヘキサゴン:3、4、5、6、8、10、ドライバービットソケット:[[(-)]]0.8×6.0、[[(+)]]No.2ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH3H)、エクステンションバー(305:75mm)質量(kg)1.8差込角(mm)9.5
ヘクサロビュラ穴用(トルクス)ソケットセット
DAYTONA(デイトナ)(11件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷バイク整備に欠かせないソケットツール。デイトナでは、低価格で安心して使用して頂ける、国産バイク性に必要なサイズを中心にラインナップしております。セット内容T-20、25、27、30、40、45、50 7ピース材質クロームバナジウム鋼・ソケット差込部はクロームメッキ仕上げサイズ差込3/8インチ(9.5mm)角
ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷トラスコ品番396-4442セット内容3HB-03(3/32)、04(1/8)、05(5/32)、06(3/16)、07(7/32)、08(1/4)、10(5/16)、12(3/8)、14(7/16)、16(1/2)種別インチ質量(kg)0.51
(12.7SQ)ヘキサゴンビットソケットセット(9コ
KTC¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷ビットの交換が可能です。トラスコ品番383-9567セット内容ヘキサゴンビットソケットBT4-3/16、7/32、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、ソケットホルダー10コ用EHB410質量(g)1300先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)12.7
(6.3SQ)ロングT型トルクスビットソケット
KTC¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌々日出荷ビットの交換が可能です。外径D(Φmm)16(ソケット部)全長L(mm)121.5先端形状T型トルクス差込角(sq.)6.3
ロングボールポイント ヘキサゴンビットソケット
KTC¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷ロングボールポイントタイプです。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。全長(mm)132先端形状ボールポイントヘキサゴン差込角(sq.)12.7
イジリ止めスペシャルビットソケット
Pro-Auto¥899~税込¥989~1個当日出荷から5日以内出荷いじり止め穴付き幅(mm)17全長(mm)47差込角(mm)9.5(3/8)先端形状トルクス(いじり止め穴付)
ヘクサロビュラ穴用ソケット T-40
DAYTONA(デイトナ)¥269税込¥2961個当日出荷材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上)先端サイズT-40先端形状トルクス差込角(inch)3/8
3/8"(9.5mm)SQ. ヘックスビットソケット(グリップリング付)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.差込角(mm[inch])9.5 [3/8]RoHS指令(10物質対応)対応
Z-EAL ヘックスビットソケット 差込角6.35mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)25差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
6.35mm差込 Z-EALヘックスビットソケット 全長50mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥779~税込¥857~1個当日出荷材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)50差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
6.35mm差込 Z-EALプラスビットソケット 全長50mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)50差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.先端形状プラス
マイナスビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷から5日以内出荷全長(mm)25差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.先端形状-差込角(sq.)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒 ソケットビット
エイト(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から4日以内出荷独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、深い所に届くロング長さの1/2sq.ソケットビット。用途六角穴付ボルトの締緩全長(mm)110差込角(mm)12.7先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥6,798税込¥7,4781セット当日出荷トラスコ品番810-9748セット内容2H-2.5L、03L、04L、05L、06L、07L、08L、10L質量(kg)0.51
ビットスルーWソケット
SK11(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製)幅(mm)75.8刃数72全長(mm)177質量(g)190奥行(mm)25送り角度(°)5