絞り込み
二面幅(mm)
全長(mm)
二面幅(inch)
ブランド
- モノタロウ(7)
- エスコ(459)
- NAC(長堀工業)(216)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(140)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(89)
- KTC(75)
- BAHCO(バーコ)(64)
- Pro-Auto(62)
- ハゼット(46)
- STAHLWILLE(スタビレー)(37)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(36)
- ミトロイ(水戸工機)(33)
- nepros(29)
- GEDORE(29)
- FPC(27)
- PROXXON(プロクソン)(23)
- エイト(20)
- SIGNET(シグネット)(20)
- DAYTONA(デイトナ)(18)
- SK11(18)
- ブランドをもっと見る

ヘックスビットソケット
SK11¥589~税込¥648~1個当日出荷六角穴付きボルトを締めたり緩めたりする場合に便利なソケットです。六角穴ボルトの締結に使用します。用途六角穴付きボルトの締め緩め作業。材質ソケット:クロームバナジウム鋼差込角(mm[inch])9.5(3/8)適合ねじ六角穴付きボルト
ボールポイントヘキサゴンビットソケット 1/2
GEDORE(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。15~20°のアングルでも締め付けられます。差込角(mm)12.7
ビットスルー両口Wソケット
SK11(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷インパクトドライバーと電工ドライバー等で使える設備工事に最適なダブルソケットです。 お手持ちの110mm以上のビットと組み合せてスライドさせれば2サイズボックスドライバーとして使用できます。 駆動軸差替え式を採用しているので、万一軸が折れてもお手持ちの75mm以上のビットで使用できます。2サイズ対応の多機能なソケットビットです。 電動工具、電工ドライバーそれぞれに装着可能です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様ビット刃先:+2・+2軸径(Φmm)6.35(六角)材質(本体)スチール対応18Vインパクト対応
ドライバービットソケットプラスねじ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥699~税込¥769~1個当日出荷ラチェットハンドルなどに取り付けて使用することにより、マイナス(-)ねじ、プラス(+)ねじの締め付け、緩めができます。材質構造用鋼RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒 ソケットビット
エイト(2件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1本当日出荷独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、深い所に届くロング長さの3/8sq.ソケットビット。用途六角穴付ボルトの締緩全長(mm)110差込角(mm)9.5先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
12.7ロングヘキサゴン
KTC(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ロングタイプです。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。全長(mm)132差込角(mm)12.7
六角棒 ソケットビット
エイト(1件のレビュー)¥859~税込¥945~1本当日出荷から8日以内出荷独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さの1/2sq.ソケットビット。用途六角穴付ボルトの締緩差込角(mm)12.7先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
インパクト用ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥7,998税込¥8,7981セット(6個)当日出荷インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。トラスコ品番369-8432セット内容-質量(kg)0.75差込角(mm)12.7質量(kg/セット)0.75ソケットサイズ(mm)インパクト用ヘキサゴン:5、6、8、10、12、14
ヘキサゴンレンチソケット(ショートタイプ) (差込角9.52mm)
NAC(長堀工業)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷インパクトレンチでの締め付けに対し、耐久性の高い特殊鋼を使用しています。スタンダードからロングサイズまでの段階的な品揃えで奥まった所、狭い箇所での締め付けにも対応します。六角穴付、止めネジ用ボルト専用ショートタイプ。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。用途インパクト(パワーツール)用付属品ピン・リング全長(mm)42差込角(mm)9.52
9.5sq.T型いじり止めトルクスビットソケット
KTC(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷ビットの交換が可能です。仕様いじり止めパワーフィット先端形状T型いじり止めトルクス差込角(sq.)9.5
ロングボールポイント ヘキサゴンビットソケット
KTC(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ロングボールポイントタイプです。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。全長(mm)128先端形状ボールポイントヘキサゴン差込角(sq.)9.5
ヘックスソケット(パワータイプ)
ミトロイ(水戸工機)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷用途インパクトレンチ用寸法L(mm)100差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法D2(Φmm)44
インパクト用ヘキサゴンソケット(差替式)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷差替式のためビットを交換して使用できます。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。全長(mm)75差込角(mm)19.0
T型トルクスビットソケットセット(差込角9.5mm)
KTC¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷トラスコ品番307-8191セット内容BT3-T20S・T25S・T27S・T30S・T40S・T45S・T50S・T55S質量(g)610タイプショート先端形状T型トルクス
テーパーヘッド ソケットビット
エイト(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から3日以内出荷独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、傾けて使用することが出来るテーパーヘッドの1/2sq.ソケットビット。用途六角穴付ボルトの締緩全長(mm)130差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
(6.3SQ)ロングボールヘキサゴンビットソケット
KTC(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ビットの交換が可能です。軸長(mm)99外径D(Φmm)16全長L(mm)121.5先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)6.3
ショートヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。トラスコ品番387-6519セット内容2H-2.5S、03S、04S、05S、06S、07S、08S、10S質量(kg)0.21差込角(mm)6.35質量(kg/セット)0.47
QC六角軸変換アダプター
MUST TOOL(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷インパクトレンチに速攻取付け!最短3秒で取付け可能! インパクトドライバーの手軽な操作性をそのままに、高トルクの作業がインパクトレンチで体感できます! ピン留め不要の為、Qリングやピンを紛失する心配がありません!質量(g)159寸法L(mm)57.5差込角(mm)12.7(4分)寸法D1(mm)20寸法D2(mm)28六角軸対辺(mm)6.35
ヘキサゴンソケットレンチセット (強力タイプ) KH3072
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット(9点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 六角穴付ボルト・止めねじの着脱に便利なセットです。トラスコ品番122-1086セット内容ソケット内容:ヘキサゴン(強力タイプ):3、4、5、6、8、10、12ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH3H)、エクステンションバー(305:75mm)質量(kg)1.9差込角(mm)9.5
電動ドリル用ショートソケットセット
トップ工業¥2,898税込¥3,1881セット当日出荷メーカーロゴ入りの専用ケースで持ち運びに便利(EHS-5524AS)。 シャンク差し込み穴の独自設計できれいに収納可能(EHS-814HS・EHS-1724HS)。 EHS-17以上は六角シャンク部が圧入式で、ねじれや折れに強いです。 ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです。用途各種ボルト・ナットや六角ネジの着脱に適していますトラスコ品番194-9042セット内容ホルダー付5本セット:EHS-8・10・12・13・14、EHS-45Y(ホルダー)質量(g)165
ヘキサゴンソケットレンチセット H2072
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥7,998税込¥8,7981セット(9点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 六角穴付ボルト・止めねじの着脱に便利なセットです。トラスコ品番122-1060セット内容ソケット内容:ヘキサゴン:3、4、5、6、8、ドライバービットソケット:[[(-)]]0.8×6.0、[[(+)]]No.2ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH2H)、エクステンションバー(206:50mm)質量(kg)0.8差込角(mm)6.35
六角棒 ソケットビット
エイト¥799~税込¥879~1本当日出荷独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さの3/8sq.ソケットビット。用途六角穴付ボルトの締緩差込角(mm)9.5先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ソケット用 ヘキサゴンソケット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥689~税込¥758~1個当日出荷から5日以内出荷スタンダードのヘキサゴンソケットになります。用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業材質Cr-V差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
(6.3SQ)T型トルクスビットソケット
KTC(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷ビットの交換が可能です。外径D(Φmm)16(ソケット部)先端形状T型トルクス差込角(sq.)6.3
インパクト用ヘックスビットソケット(差込角12.7)
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ビット部分に専用の高強度材を使用した強力型ヘックスビットソケットです。全長(mm)60差込角(mm)12.7先端形状ヘキサゴン適合OリングTO4019(対辺5~12mm)、TO4024(対辺14、17mm)
インパクトトルクスビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥849~税込¥934~1個当日出荷から5日以内出荷通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。差込角(mm)9.5[3/8]全長L(mm)35先端形状トルクス(ヘックスローブ)ビット寸法(mm)11.2
































![インパクトドライバ用ソケットビットセット「難攻不落」[7コ組] KTC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73071837-211021-02.jpg)