絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(1)
  • 14.4(1)
  • 18(1)
最大トルク(N・m)
  • 135(1)
  • 140(1)
  • 175(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 4
  • 1.3(3)
  • 1.5(21)
  • 2(16)
  • 2.0(1)
  • 2.5(4)
  • 3(10)
  • 3.0(2)
  • 5(12)
  • 5.0(2)
  • 6(12)
  • 6.0(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
ねじ締め能力(mm)普通ボルト
  • M5~M14(1)
  • M5~M16(1)
  • M6~M14(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
  • M5~M12(2)
  • M6~M12(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2600(1)
  • 3000(1)
  • 3100(1)
2600・3000・3100
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 0~3400(1)
  • 3200(1)
  • 3900(1)
0~3400・3200・3900
充電時間
  • 1時間未満(1)
  • 1~2時間未満(2)
  • 45~60分未満(1)
1時間未満・1~2時間未満・45~60分未満
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
  • 22~90(1)
  • 22~125(1)
22~90・22~125
ねじ締め能力(mm)小ねじ
  • M4~M8(3)
M4~M8
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • マキタ(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ
価格
価格で絞り込む
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(1)
14.4(1)
18(1)
  • コードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 電池容量が2.0Ahへアップ! 14.4Vのパワフルモーターで作業がスムーズ 従来の14.4Vモデルとバッテリーの共用が可能で作業の幅が広がります! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
    用途長いねじやボルト締めに蓄電池電圧(V)14.4打撃数(min-1[打撃/分])0~3200最大締付トルク(N・m)140回転数(min-1[r.p.m])0~2600締付能力(小ねじ)M4~M8締付能力(高力ボルト)M6~M12締付能力(普通ボルト)M6~M14質量(kg)1.3(BSL1420装着時)寸法(mm)全長166×高さ227×センタハイト28本体形状ピストル型充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)
  • 充電式インパクトドライバ マキタ

    充電式インパクトドライバ

    マキタ(7件のレビュー)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    当日出荷
    抜群のフィット感。細径で疲れにくい最適なグリップ形状。 耐久性が向上。端子接触点が多く、本機にしっかりホールド。
    バッテリー電圧(V)10.8(スライド)最大締付トルク(N・m)135ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M12締付能力(普通ボルト)M5~M14モーターハイパワーブラシレスモータバッテリーリチウムイオン本体形状ピストル型締付能力(小ねじ)M4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
  • 18Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    18Vコードレスインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    当日出荷
    使いやすさが進化したシンプルモデル 低速時の作業性向上 最低回転数を低くし、トリガの遊び量を減らすことでスイッチの操作性を向上 最大締付トルク175N・m ヘッド長さ120mm※従来品比-8mm カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    打撃数(min-1[打撃/分])0~3400最大締付トルク(N・m)175無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3100ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~M12締付能力(普通ボルト)M5~M16質量(kg)1.5(蓄電池装着時)モーター直流ブラシレスモーター本体形状ピストル型ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ヘッド長さ(mm)120
充電式インパクトドライバ