絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(1)
  • 14.4(2)
  • 18(2)
最大トルク(N・m)
  • 135(1)
  • 140(1)
  • 165(1)
  • 170(1)
  • 175(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 4
  • 1.3(3)
  • 1.5(26)
  • 1.9(1)
  • 2(24)
  • 2.0(1)
  • 2.5(6)
  • 3(10)
  • 3.0(3)
  • 5(18)
  • 5.0(2)
  • 6(14)
  • 6.0(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • -(1)
ねじ締め能力(mm)普通ボルト
  • M5~M14(3)
  • M5~M16(1)
  • M6~M14(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
  • M5~M12(4)
  • M6~M12(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2500(1)
  • 2600(1)
  • 3000(2)
  • 3100(1)
2500・2600・3000・3100
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 0~3400(1)
  • 3000(2)
  • 3200(1)
  • 3900(1)
0~3400・3000・3200・3900
充電時間
  • 1時間未満(1)
  • 1~2時間未満(3)
  • 45~60分未満(2)
1時間未満・1~2時間未満・45~60分未満
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
  • 22~90(1)
  • 22~120(1)
  • 22~125(1)
22~90・22~120・22~125
ねじ締め能力(mm)小ねじ
  • M4~M8(5)
M4~M8
保証期間
  • 1年間(1)
1年間
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
  • マキタ(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・MAX(マックス)[事務用品・工具]・マキタ・京セラインダストリアルツールズ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(1)
14.4(2)
18(2)
  • コードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 電池容量が2.0Ahへアップ! 14.4Vのパワフルモーターで作業がスムーズ 従来の14.4Vモデルとバッテリーの共用が可能で作業の幅が広がります! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
    用途長いねじやボルト締めに蓄電池電圧(V)14.4打撃数(min-1[打撃/分])0~3200最大締付トルク(N・m)140回転数(min-1[r.p.m])0~2600締付能力(小ねじ)M4~M8締付能力(高力ボルト)M6~M12締付能力(普通ボルト)M6~M14質量(kg)1.3(BSL1420装着時)寸法(mm)全長166×高さ227×センタハイト28本体形状ピストル型充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)
  • 充電式インパクトドライバ マキタ

    充電式インパクトドライバ

    マキタ(7件のレビュー)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    当日出荷
    抜群のフィット感。細径で疲れにくい最適なグリップ形状。 耐久性が向上。端子接触点が多く、本機にしっかりホールド。
    バッテリー電圧(V)10.8(スライド)最大締付トルク(N・m)135ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M12締付能力(普通ボルト)M5~M14モーターハイパワーブラシレスモータバッテリーリチウムイオン本体形状ピストル型締付能力(小ねじ)M4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
  • 18Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    18Vコードレスインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    欠品中
    使いやすさが進化したシンプルモデル 低速時の作業性向上 最低回転数を低くし、トリガの遊び量を減らすことでスイッチの操作性を向上 最大締付トルク175N・m ヘッド長さ120mm※従来品比-8mm カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    打撃数(min-1[打撃/分])0~3400最大締付トルク(N・m)175無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3100ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~M12締付能力(普通ボルト)M5~M16質量(kg)1.5(蓄電池装着時)モーター直流ブラシレスモーター本体形状ピストル型ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ヘッド長さ(mm)120
  • 充電式インパクトドライバー DID1806L5 京セラインダストリアルツールズ

    充電式インパクトドライバー DID1806L5

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    3日以内出荷
    ●小型・高効率の4極モータを搭載した最大締付トルク170N・mのパワフルな18V充電式インパクトドライバーです ●4極モータを搭載しているので発熱によるエネルギーの無駄が低減されて高効率で出力できます ●ソフトグリップを採用しているので長時間の作業でも疲れにくいです ●手にフィットして本体を保持しやすい細握りグリップを採用しています ●持ち運びや保管に便利なキャリングケース付きです ●暗所でネジや部材を明るく照らす高輝度のLEDライト付きです
    用途各種小ネジ・木ネジ・ボルト・ナット等の締付け・緩め付属品充電器(UBC-1802L)×1、電池パック(B-1850LA)×2、ベルトフック(本体取付)×1、キャリングケース×1材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ/キャリングケース:PE質量(kg)1.7(電池パック装着時)電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])0~2500打撃数(min-1[回/分])0~3000型番DID1806L5ねじ締め能力小ネジM4~M8、普通ボルトM5~M14、高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)(小ネジ)M4~M8・(普通ボルト)M5~M14・(高力ボルト)M5~M12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×236×157ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリー18Vリチウムイオン(B-1840L)最大締付トルク(N・m)170バッテリー電圧(V)18保証期間1年トルク(N・m)170充電時間(分)60電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)4000回転数(min-1[回/分])0~2500ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L1充電当たりの作業量(目安/ネジ締め能力):小ネジ(M8×16mm)7300本/万能ビス(米松・4.2×60mm)730本※作業条件や電池の状態によって異なります
  • 充電式インパクトドライバ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式インパクトドライバ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    5日以内出荷
    モーターブラシレスDCモータねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーマックスリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850AJP-L91825A、14.4V:JP-L91440AJP-L91430AJP-L914JP-L91415AJP-L91415ビット挿入寸法(mm)六角対辺寸法:6.35、対角寸法:7.1ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12使用充電器リチウムイオン急速充電器JC-925ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~120
充電式インパクトドライバ