絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 7.2(4)
最大トルク(N・m)
- 22
- 25(7)
- 33(5)
- 40(5)
- 60(4)
- 80(5)
- 90(4)
- 110(12)
- 120(3)
- 130(3)
- 135(7)
- 140(8)
- 150(7)
- 155(6)
- 160(5)
- 165(8)
- 170(10)
- 175(4)
- 180(9)
- 210(4)
- 最大トルク(N・m)をもっと見る
バッテリー容量(Ah)
- 1.5(2)
- 1.9(1)
- 2(1)
ねじ締め能力(mm)普通ボルト
- M3~M8(1)
- M8(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
- M3~M6(1)
- M6(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2300(2)
- 2600(2)
2300・2600
最大打撃数(min-1[回/分])
- 3000(4)
3000
充電時間
- 1~2時間未満(1)
- 30~45分未満(1)
1~2時間未満・30~45分未満
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
- 22~45(1)
- その他(1)
22~45・その他
ねじ締め能力(mm)小ねじ
- M3~M8(1)
- M4(1)
M3~M8・M4
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(2)
- マキタ(1)
- SHINKO(新興製作所)(1)
Panasonic(パナソニック)・マキタ・SHINKO(新興製作所)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
7.2(4)

充電式ペンインパクトドライバ
マキタ(9件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷バッテリー容量アップして新登場! 右手でも左手でも使いやすい、左右両側面スイッチ!電圧(V)7.2打撃数(min-1[回/分])0~3000最大締付トルク(N・m)22回転数(min-1[回/分])0~2300ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8締付能力(高力ボルト)M3~M6締付能力(普通ボルト)M3~M8質量(kg)0.54(バッテリー含む)付属品バッテリ(BL0715)×1、充電器(DC07SB)×1、+両頭ビットNo.2(45mm)×1本全長(mm)227(折曲げ時)、282(ストレート時)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144(折り曲げ時)、282×42(ストレート時)バッテリーリチウムイオンバッテリ本体形状ストレート/ピストル型バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.2最大締付トルク(N・m[kgf・cm])22充電時間(分)約30ねじ締め能力(mm)ボルトM3~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6適合バッテリーDC10WA商品タイプケース別売
充電式ペンインパクトドライバー
SHINKO(新興製作所)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷軽量で細身なので、ちょっと使いにちょうどいいペン型インパクトドライバー。充電式ペンインパクトドライバーDCPI-7215(現行品)より充電時間が約120分と短縮になり、バッテリー容量が1.5Ahから2.0Ahと増えました。手締め機能付きで、用途や場所によってガンタイプ、ストレートタイプに切替が可能。LEDライト付きで、残量表示付きバッテリーです。用途ビスを締めたり、硬い素材にビスを打ち込んだりするのに適しています。軽作業に最適。付属品バッテリーパック・充電器・ドライバービット仕様バッテリーパック:型式:LBP-7220、電池:リチウムイオン、電圧:DC7.2V、充電器:型式:LBC-7225、電圧:AC100V、周波数:50/60Hz、充電時間:約120分寸法(mm)ガンタイプ:幅215×奥行40×高さ217、ストレートタイプ:幅295×奥行40×高さ60質量(kg)0.6周波数(Hz)50/60電圧(V)DC7.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2300最大締付トルク(N・m)22バッテリー容量(Ah)2.0打撃数(min-1)0~3000
充電インパクトドライバー SLIMO
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷工具一体型の「引掛けリング」を新装備。作業の邪魔にならないようにたたむことができ、引掛け具への装着時はリングを起こすだけ。 プロの手になじんだ電動工具の基本フォルム。細身のグリップで握りやすく、バランスよく、ビットまでの距離も短いので、狙った所にピタリ。仕様電子スピードコントロール、インパクト/ドリルドライバ切替、引掛リング、5段クラッチ、ブレーキ付、LEDライト色黒質量(g)800(電池パック装着時)ねじ締め能力インパクトモード コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約180本 テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約220本 ドリルドライバーモード 小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約1350本穴あけ能力ドリルドライバーモード 木工・コンパネ(Φ10×12mm)約120穴 金工・鉄(Φ5×0.8mm)約120穴ボルト締め能力インパクトモード ボルト・鉄(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約170本チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)バッテリーリチウムイオン(EZ9L20)本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)186×204×48回転数(min-1[回/分])インパクトモード時/0~2600、ドリルドライバーモード時/0~600クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバーモード時:5段切替(約0.3~2[3~20]まで約0.43[4.4]きざみ)
充電マルチインパクト
Panasonic(パナソニック)¥46,980税込¥51,6781台5日以内出荷適合穴あけ:《ドリルドライバーモード》木工・コンパネ(Φ10×12mm)約160穴、《ドリルドライバーモード》金工・鉄(Φ5×0.8mm)約160穴ねじ(締め)《インパクトモード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約150本、(締め)《インパクトモード》テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約300本、締め:《ドリルドライバーモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約1800本打撃数(min-1[回/分])0~3000(インパクトモード時)ねじ締め能力(mm) 小ねじ~M4(ドリルドライバーモード時)機能基本:正転・逆転/インパクト・ドリル切り替え/5段クラッチ※ドリルドライバーモードのみ/手締め機能※ドリルドライバーモードのみ/ブレーキ付き/LEDライトチャック(mm)11.5・13(段数付までの寸法/ワンタッチビットロック方式)バッテリーEZ8L0719FA最大締付トルク(N・m)弾性体締付トルク:22(インパクトモード時)、3(ドリルモード)バッテリー容量(Ah)1.9(FAタイプ)バッテリー電圧(V)7.2充電時間(分)約35(実用充電)、約60(フル充電)ねじ締め能力(mm)ボルト~M8(インパクトモード時)ねじ締め能力(mm)高力ボルト~M6(インパクトモード時)回転数(回/分)0~2600(インパクトモード時)、0~600(ドリルモード)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ締め能力(mm)コーススレッドΦ3.8(インパクトモード時)振動3軸合成値(m/s2)3.5