絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 7.2(1)
- 10.8(1)
- その他(1)
最大トルク(N・m)
- 30
- 22(4)
- 25(7)
- 33(5)
- 40(5)
- 60(4)
- 80(5)
- 90(4)
- 110(12)
- 120(3)
- 130(3)
- 135(7)
- 140(8)
- 150(7)
- 155(6)
- 160(5)
- 165(8)
- 170(11)
- 175(4)
- 180(9)
- 210(4)
- 最大トルク(N・m)をもっと見る
バッテリー容量(Ah)
- 2(1)
- 3.0(1)
ねじ締め能力(mm)普通ボルト
- M6~M10(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
- M6~M8(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 0(1)
- 2500(1)
- 2600(1)
0・2500・2600
最大打撃数(min-1[回/分])
- 2000(1)
- 3000(1)
2000・3000
充電時間
- 3~4時間未満(1)
3~4時間未満
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
- 22~125(1)
22~125
ねじ締め能力(mm)小ねじ
- M4~M8(1)
M4~M8
ブランド
- EARTH MAN(1)
- エスコ(1)
- マキタ(1)
EARTH MAN・エスコ・マキタ
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
7.2(1)
10.8(1)
その他(1)

充電式ペン型インパクトドライバー
EARTH MAN¥7,598税込¥8,3581個当日出荷2WAY STYLEでペン型-ピストル型に変形 。コンパクトタイプで狭い場所でも取り回しがよく、工具袋にも入る 。INPACT DEVICEでねじ・ボルトの締め付けに最適 。LED LIGHTでねじの周りを明るく照らし打ちやすい用途DIY作業や家具の組み立て等に 。ねじなどの締め付け・ゆるめに 。木材・樹脂の穴あけに付属品ペン型インパクトドライバー本体 ×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm ×1、USBケーブル(Type-C) ×1、取扱説明書 ×1質量(g)約560使用温度範囲(℃)5~40温度範囲(℃)バッテリー:10~35ケーブル長(m)約0.4(付属USBケーブル)最大トルク(N・m)約30打撃数(min-1[回/分])約0~3000入力電圧(V)充電プラグ:DC5電池リチウムイオン電池※交換不可本体サイズ(mm)ペン型 約長さ68×幅36×高さ270/ピストル型 約長さ155×幅36×高さ193バッテリー電圧(V)7.2モーター電圧(V)DC7.2無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約0~2500(無段変速)充電時間(時間)最大 約3(空→フル充電)入力電流(A)充電プラグ:2バッテリー容量(mAh)2000差込口ビット:6.35mm六角軸バッテリー容量(Wh)14.4
ソフトインパクトドライバ
マキタ¥44,980税込¥49,4781台3日以内出荷油圧打撃方式により低騒音!。新冷却方式で連続作業に強い!。一打撃毎のトルク発生時間が長いから締付けが速い!付属品(+)ビット2-65、四角ビット2-65、フック、プラスチックケース仕様二重絶縁、LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用全長(mm)220質量(kg)1.5電流(A)4.2消費電力(W)360コード長さ(m)10ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8カーボンブラシ呼び番号408ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6~M8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125