絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(1)
最大トルク(N・m)
  • 38(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 2(1)
ねじ締め能力(mm)普通ボルト
  • M5~M12(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
  • M5~M10(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1400
  • 0(4)
  • 0~950(2)
  • 0~2450(2)
  • 1300(2)
  • 2000(7)
  • 2200(6)
  • 2300(13)
  • 2400(7)
  • 2450(2)
  • 2500(10)
  • 2600(11)
  • 2700(10)
  • 2800(17)
  • 3000(17)
  • 3200(5)
  • 3300(6)
  • 3400(4)
  • 3600(6)
  • 3700(7)
  • 3900(4)
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 3200(1)
3200
充電時間
  • 30~45分未満(1)
30~45分未満
ねじ締め能力(mm)小ねじ
  • M5(1)
M5
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
HiKOKI(ハイコーキ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(1)
  • 10.8Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    10.8Vコードレスインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    軽い。小さい。使いやすい!。重さ1.1kg&ほぼペットボトルサイズで使いやすい!。10.8Vスライド電池。白色LEDライト付
    蓄電池電圧(V)10.8打撃数(min-1[回/分])0~3200最大トルク(N・m)低速:約38/高速:約17締付トルク(N・m[kgf・cm])最大:110[1120]、M12高力ボルト(強度区分12.9)、ヘグザゴンソケット使用無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:約0~350/高速:約0~1400ねじ締め能力(mm) 小ねじ6能力(mm) 高力ボルトM5~M10能力(mm) 普通ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.8×45質量(kg)1.1(BSL1220M装着時)セット内容リチウムイオン電池(BSL1220M)×2個、急速充電器(UC12SL)、ケース、No.2プラスビット、電池カバー寸法(mm)全長150×全高217×センタハイト29(BSL1220M装着時)全長(mm)166(蓄電池装着時)モーター直流モーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)166×217×65(蓄電池装着時)使用電池スライド式リチウムイオン電池(BSL12xxシリーズ)本体形状ピストル型作業量(目安)なげしビス締め:呼び径4.5mm×長さ90mm(ラワン材・下穴なし)/約40本充電時間(分)約30蓄電池容量(Ah)2六角軸二面幅(mm)6.35
充電式インパクトドライバ