絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(2)
  • 18(6)
最大トルク(N・m)
  • 105(1)
  • 110(1)
  • 130(1)
  • 210(2)
  • 215(1)
  • 220(1)
  • 285(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.5(1)
  • 2(3)
  • 5(2)
ねじ締め能力(mm)普通ボルト
  • M4~M12(2)
  • M5~M12(1)
  • M6~M14(1)
  • M6~M16(2)
  • M6~M18(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
  • M4~M10(2)
  • M5~M10(1)
  • M6~M12(1)
  • M6~M14(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 260(1)
  • 2100(1)
  • 2600(2)
  • 2800(1)
  • 3300(2)
  • 3400(2)
260・2100・2600・2800・3300・3400
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 2200(1)
  • 3100(2)
  • 3200(1)
  • 3600(1)
  • 3800(2)
  • 4000(1)
  • 4100(1)
2200・3100・3200・3600・3800・4000・4100
充電時間
  • 1~2時間未満(4)
  • 30~45分未満(2)
  • 45~60分未満(2)
1~2時間未満・30~45分未満・45~60分未満
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • モノタロウ(2)
  • マキタ(40)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(19)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • エスコ(13)
  • ミルウォーキーツール(10)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](8)
  • 京セラインダストリアルツールズ(6)
  • EARTH MAN(5)
  • BLACK&DECKER(5)
  • DEWALT(デウォルト)(4)
  • SHINKO(新興製作所)(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • 瓜生製作(3)
  • KTC(2)
  • SHINANO(信濃機販)(2)
  • DEWALT(2)
  • SK11(2)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
10.8(2)
18(6)
  • コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスインパクトドライバー

    BOSCH(ボッシュ)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    ドライバービットも12.7mm角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能なボッシュ独自の2in1インパクトです。 コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。 1)自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。 2)自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。 3)ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。 4)シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。 高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用 3段階パワーコントロール機能 ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載 LEDライト(ON/OFFスイッチ付)搭載
    用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)打撃数(min-1[回/分])0~2200/3100/4100最大締付トルク(N・m)210回転数(min-1[回/分])0~1100/2300/3400締付け能力(高力ボルト)インパクトドライバーM6~M12、インパクトレンチM6~M12締付能力(普通ボルト)インパクトドライバーM6~M14、インパクトレンチM6~M16全長(mm)143モーターブラシレスモーター本体形状ピストル型防塵防水性能ETP六角軸二面幅(mm)6.35打撃数(bpm)0~2200/3100/4100
  • コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスインパクトドライバー

    BOSCH(ボッシュ)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    ボッシュ独自の2in1インパクト:ドライバービットも角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能です。ハイパワー285N・m。2段階パワーコントロール機能。タッピングビスモード(自動シャットオフ):部材に着座すると回転をストップ。ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。ETP(防塵・防滴機能)を搭載。高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用。
    用途ネジ、ボルトの締め・緩め質量(kg)1.1回転数(min-1[r.p.m])0~2000/2800定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×210×73打撃数(min-1[回/分])0~3000/3600締付能力(普通ボルト)M6~18締付能力(高力ボルト)M6~14最大締付トルク(N・m)285ビット寸法(mm)6.35六角軸ビット、12.7角ドライブソケットRoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)15.8
  • コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスインパクトドライバー

    BOSCH(ボッシュ)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    PDR18LI本体と新形状1.5Ahバッテリー1個のお求めやすいスターターセット。
    用途ネジ締め、穴あけセット内容本体、新形状1.5Ahバッテリー、充電器、キャリングケース、両頭ビット×各1質量(kg)1.25定格電圧(V)18ねじ締め能力(mm) 木ねじ(最大)125締付能力(高力ボルト)M5~M10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×80×240充電時間(分)約33(空→フル)※AL1830CV使用時アズワン品番65-0394-11
  • コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスインパクトドライバー

    BOSCH(ボッシュ)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    126mmのコンパクトヘッドです。ハイパワー215N・m。ワンハンド(ツールホルダーを引っ張ることなく)でビットが挿入可能です。2段階パワーコントロール機能。木工モード:自動スローダウン(打撃が開始されるとスローダウンします)。テクスモード:自動シャットオフ(ネジが部材に着座すると止まります)。ETP(防塵・防滴機能)を搭載。高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用。
    用途ネジ、ボルトの締め・緩め質量(kg)1.4定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)126×77×236打撃数(min-1[回/分])0~3000/3800最大締付トルク(N・m)215適合ビット取付部六角軸(六角対辺6.35mm)回転数(min-1[回/分])0~2100/3300ねじ締め能力(mm)ボルトM6-M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6-M14RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)17.4
  • コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスインパクトドライバー

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトなインパクトドライバーです 3灯式LEDライト 3つのLEDで電池残量を表示 バッテリーを守るECP機能搭載
    用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業質量(kg)0.96定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)打撃数(min-1[回/分])0~3100締付け能力(高力ボルト)M4~M10締付能力(普通ボルト)M4~M12最大締付トルク(N・m)105回転数(min-1[回/分])0~2600
  • コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスインパクトドライバー

    BOSCH(ボッシュ)
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    コンパクトヘッド113mmです。ワンハンドでビットが挿入可能です。ダブルボールベアリングで芯ブレ低減です。2か所LEDライト付きです。3段階パワーコントロール機能。最大締付トルク220N・m。ETP(防塵・防滴機能)を搭載。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用、作業量、パワーがアップ。
    用途ネジ、ボルトの締め・緩め定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)能力普通ボルトM6-M18、高力ボルトM6-M16寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)113×201×77打撃数(min-1[回/分])0~1500/3400/4000最大締付トルク(N・m)220ビット取付部六角軸(六角対辺6.35mm)回転数(min-1[回/分])0~800/2300/3400RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)20.3
  • コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスインパクトドライバー

    BOSCH(ボッシュ)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量・コンパクトなデザインです 高効率のECブラシレスモーター採用 2段階パワーコントロール 3灯式LEDライト(ON/OFFスイッチ付)搭載
    用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業打撃数(min-1[回/分])0~2700/3100最大締付トルク(N・m)24/110
  • コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスインパクトドライバー

    BOSCH(ボッシュ)
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    ヘッド長132mmのコンパクト設計で、取り扱いに優れています。最大締付トルク215N・mハイパワー仕様です。本体質量1.0Kgの軽量設計です。用途に応じて選べる2段階パワーコントロール機能を搭載しています。スローダウンモード(木材用)により、ネジの締めすぎを防止します。高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用しています。
    用途ネジ締め、穴あけ。セット内容本体、2.0Ahバッテリー×1、充電器(AL18V-20)、キャリングケース質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])0~2100/3300定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)能力普通ボルトM6-M16、高力ボルトM6-M14寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)132×204×64打撃数(min-1[回/分])0~3800最大締付トルク(N・m)210バッテリー容量(Ah)2適合ビット取付部六角軸(六角対辺6.35mm)充電時間(分)65(空→フル充電)RoHS指令(10物質対応)対応
充電式インパクトドライバ