絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(2)
最大トルク(N・m)
  • 60(1)
  • 90(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2200(1)
  • 2350(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 2700(1)
充電時間
  • 30~45分未満(1)
ブランド
  • SK11
  • マキタ(40)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(19)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • ミルウォーキーツール(10)
  • BOSCH(ボッシュ)(8)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](7)
  • BLACK&DECKER(5)
  • 京セラインダストリアルツールズ(5)
  • SHINKO(新興製作所)(4)
  • 瓜生製作(3)
  • エスコ(3)
  • DEWALT(デウォルト)(3)
  • EARTH MAN(2)
  • KTC(2)
  • SHINANO(信濃機販)(2)
  • DEWALT(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
10.8(2)
  • 10.8V充電アングルインパクトドライバー SK11

    10.8V充電アングルインパクトドライバー

    SK11(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    機械整備、日曜大工に便利な90度角度でネジ締めができるインパクトドライバーです。 小型で、軽量(1.0kg)です。 94mmのコンパクトヘッド部を採用しています。 高性能、高耐久の10.8ボルトリチウムイオンバッテリー採用しています。 急速30分充電(自動再充電開始機能付)です。 白色LED作業ライト機能付きです。
    用途各種ボルト、ナット、ネジ締め付けゆるめ作業、木工穴あけ作業。仕様作業容量:4.2mm×65mm、コーススレッド約600本セット内容本体、ビット、バッテリー、充電器本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×48×94(バッテリ含む)モーター電圧(V)10.8充電時間(分)急速30分(自動再充電開始機能付)
  • 10.8VインパクトDV SK11

    10.8VインパクトDV

    SK11(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    回転+打撃で、軽快なネジ・ボルト・ナットの締め付け作業ができます。人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。小型ながら90Nmの締付力(トルク)を発揮します。 誰でも簡単にネジ締め・穴あけ作業ができます。工具不要の六角軸ビットロックスリーブチャックで、市販の六角対辺6.35mmの木工キリ、スクリュービットはほぼ取付可能。 停止ブレーキ機能付きでスイッチを離すと即座に回転が停止しますので、連続作業に便利・安全です。
    用途木工18mmまでの穴あけや90mm長までのネジ、ボルト、ナットの締付、緩め作業。仕様白色LED作業ライト機能付セット内容本体・充電器・バッテリーパック・ビット×1・ケース質量(kg)約0.97(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約165×54×180(バッテリー含む)能力(mm)普通ボルトM5~M12・コーススレッド90mm長モーター電圧(V)10.8
充電式インパクトドライバ