絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 7.2(1)
  • 10.8(1)
  • 14.4(1)
最大トルク(N・m)
  • 22(1)
  • 26(1)
  • 120(1)
  • 130(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.5(3)
  • 2(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1300(1)
  • 2200(1)
  • 2300(1)
  • 2500(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 3000(3)
充電時間
  • 45~60分未満(1)
45~60分未満
ブランド
  • SHINKO(新興製作所)
  • モノタロウ(2)
  • マキタ(40)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(19)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • エスコ(13)
  • ミルウォーキーツール(10)
  • BOSCH(ボッシュ)(8)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](8)
  • 京セラインダストリアルツールズ(6)
  • EARTH MAN(5)
  • BLACK&DECKER(5)
  • DEWALT(デウォルト)(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • 瓜生製作(3)
  • KTC(2)
  • SHINANO(信濃機販)(2)
  • DEWALT(2)
  • SK11(2)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
7.2(1)
10.8(1)
14.4(1)
  • 充電式ペンインパクトドライバー SHINKO(新興製作所)

    充電式ペンインパクトドライバー

    SHINKO(新興製作所)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    軽量で細身なので、ちょっと使いにちょうどいいペン型インパクトドライバー。充電式ペンインパクトドライバーDCPI-7215(現行品)より充電時間が約120分と短縮になり、バッテリー容量が1.5Ahから2.0Ahと増えました。手締め機能付きで、用途や場所によってガンタイプ、ストレートタイプに切替が可能。LEDライト付きで、残量表示付きバッテリーです。
    用途ビスを締めたり、硬い素材にビスを打ち込んだりするのに適しています。軽作業に最適。付属品バッテリーパック・充電器・ドライバービット仕様バッテリーパック:型式:LBP-7220、電池:リチウムイオン、電圧:DC7.2V、充電器:型式:LBC-7225、電圧:AC100V、周波数:50/60Hz、充電時間:約120分寸法(mm)ガンタイプ:幅215×奥行40×高さ217、ストレートタイプ:幅295×奥行40×高さ60質量(kg)0.6周波数(Hz)50/60電圧(V)DC7.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2300最大締付トルク(N・m)22バッテリー容量(Ah)2.0打撃数(min-1)0~3000
  • インパクトドライバー SHINKO(新興製作所)

    インパクトドライバー

    SHINKO(新興製作所)(2件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1台
    欠品中
    設計から見直しして女性や手の小さい人も握りやすい細いグリップを採用しています。
    付属品バッテリー、充電器、ドライバービット1本質量(kg)1.08(バッテリー含む)タイプバッテリータイプ電圧(V)10.8回転数(min-1[r.p.m])0~2200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×190バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)45最大トルク120N・m打撃数(min-1)0~3000適合バッテリーLBP-1015A使用充電器LBC-1015
  • 充電ドライバー SHINKO(新興製作所)

    充電ドライバー

    SHINKO(新興製作所)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    高速・低速切替え機能付きで無段変速です。LEDライト付き。
    付属品バッテリー、充電器、ドライバービットNo1、No2、ドリルビット2mm、3mm、収納ケース質量(kg)1.12(バッテリー含む)穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21使用充電器入力電源単相100V、受電時間30分
  • コードレスインパクトドライバー SHINKO(新興製作所)

    コードレスインパクトドライバー

    SHINKO(新興製作所)
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    用途ビス(十字ネジ)の緩め、締付作業等に付属品バッテリーパックLBP-1415×2個、充電器LBC-1415、ビット1×65mm、ビット2×65mm、ブローケース定格時間(分)約30アズワン品番64-3674-74
充電式インパクトドライバ